カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 日用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(407)
  • ニッサン(152)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • CKD(32)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • 東京堂(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • KITO(キトー)(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • 中西産業(13)
  • 倉茂電工(12)
  • CIO(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 扶桑精機(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • 京セラ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx-1」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 55x 600mm パイプクリーニングブラシ エスコ

    55x 600mm パイプクリーニングブラシ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
    エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
  • スチール棚用耐震ベルト 2000mm エスコ

    スチール棚用耐震ベルト 2000mm

    エスコ
    2,950税込3,245
    1本
    当日出荷
    地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
  • G 3/4" オイルプラグ エスコ

    G 3/4" オイルプラグ

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32寸法A3/4PF
  • フックカッター エスコ

    フックカッター

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
  • 12mm 袋ナット(ステンレス製) エスコ

    12mm 袋ナット(ステンレス製)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CX-12適合チューブ外径(Φmm)12
  • 1/15   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/15 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-15寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.62、60Hz:2.15
  • 1/12.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/12.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-13寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.19、60Hz:1.78
  • 1/18   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/18 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-18寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.15、60Hz:2.57
  • 1/2"sqxE14 E-TORXソケット エスコ

    1/2"sqxE14 E-TORXソケット

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CX-14
  • 260x28x150mm ハンガー(パンツ用) エスコ

    260x28x150mm ハンガー(パンツ用)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン寸法(mm)260(W)×150(H)入数1個
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    翌日出荷
    適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
  • 1/10   ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/10 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-10寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.74、60Hz:1.43
  • 440x225mm  ハンガー (10本) エスコ

    440x225mm ハンガー (10本)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    翌日出荷
    塩化ビニル樹脂を使用し、ジャケットやボトムもずれ落ちにくい。 スリムなので省スペース。
    エスコ品番EA928CX-16材質スチール・塩化ビニル樹脂・マンガン高さ(mm)225質量(g/本)155肩幅(mm)440
  • 1/2"sqxE18 E-TORXソケット エスコ

    1/2"sqxE18 E-TORXソケット

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CX-18
  • 1/2"sqxE12 E-TORXソケット エスコ

    1/2"sqxE12 E-TORXソケット

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CX-12
  • 1/2"sqxE10 E-TORXソケット エスコ

    1/2"sqxE10 E-TORXソケット

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CX-10
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    65,500税込72,050
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。
    危険物の類別非危険物
  • 1/2"sqxE16 E-TORXソケット エスコ

    1/2"sqxE16 E-TORXソケット

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CX-16
  • 127mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付) エスコ

    127mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
  • 12mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ

    12mm チューブアタッチメント(ステンレス製)

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CX-12D適合チューブ外径(Φmm)12
  • 12mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ

    12mm チューブアタッチメント(ステンレス製)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425CX-12C適合チューブ外径(Φmm)12
  • M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付) エスコ

    M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付)

    エスコ
    5,880税込6,468
    1個
    翌日出荷
    フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
    仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-102材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)127寸法D(mm)18寸法B(mm)161寸法C(mm)31寸法HM12
  • ソケットセット (TORX) エスコ

    ソケットセット (TORX)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:8点。
    全長(mm)E10~E22:38、 E24:40サイズE10・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24差込角(inch)1/2”
  • 20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ

    20 x 75 mm 丸型ヒンジ(ステンレス製/2個)

    エスコ
    935税込1,029
    1組(2個組)
    翌日出荷
  • 76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付) エスコ

    76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
  • 400x60mm 高級ハンガー エスコ

    400x60mm 高級ハンガー

    エスコ
    1,970税込2,167
    1本
    翌日出荷
    材質白樺木材寸法(mm)400×60
  • 1/120  ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/120 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    8,430税込9,273
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-120寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
  • 485x315x1600mm コートハンガー エスコ

    485x315x1600mm コートハンガー

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    翌日出荷
    部屋の隅に立て掛けて使う、木と鉄の組み合わせが上品なコートハンガー。シリコーンのクッションが付いているから、接地面を傷めません。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:485×315×1,600●重量(g):1200●材質:本体/スチール(粉体塗装)バー/天然木 クッション/シリコーン●耐荷重(kg):約2.5kg(バー1本につき)
  • 460x40mm 高級ハンガー エスコ

    460x40mm 高級ハンガー

    エスコ
    1,970税込2,167
    1本
    翌日出荷
    材質白樺木材寸法(mm)460×40
  • 3/8"DRx125mm エクステンションバー(動力工具用) エスコ

    3/8"DRx125mm エクステンションバー(動力工具用)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)125差込角(inch)3/8"
  • 1/150  ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/150 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    8,430税込9,273
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-150寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
  • 1/100  ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/100 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    8,430税込9,273
    1個
    翌日出荷
    仕様25W用エスコ品番EA968CX-100寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
  • M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付) エスコ

    M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付)

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
    仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-103材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)254寸法D(mm)18寸法B(mm)291寸法C(mm)35寸法HM12
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    4日以内出荷
    適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
  • タクティカルハンガー エスコ

    タクティカルハンガー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1本
    4日以内出荷
    ハンガーヘッドは360度回転。両端がフック形状になっているため、衣服のずり落ちを防ぎます。軽量ながら強度があり、ハンガーが歪んだり、しなったりすることはありません。通常のハンガーでは吊るすことが出来ないような重量のあるベストでも吊り下げる事が可能。真ん中のグリップ部分にヘルメットのあご紐などを通してぶら下げることもできます。グリップ部分は上下逆さにすると、持ち運びしやすい持ち手になります。
    材質強化ガラス繊維ナイロン幅(mm)【フック】32厚さ(mm)15OD質量(g)306寸法(幅W×高さH)(mm)415×250耐荷重(kg)75
  • ホイールセッター (ISO用) エスコ

    ホイールセッター (ISO用)

    エスコ
    28,400税込31,240
    1組(2個)
    7日以内出荷
    2個入り。
    寸法(mm)25.8×160質量(g)305 (1個あたり)適合タイヤサイズ新ISO方式の全てのホイールに対応
  • UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    5日以内出荷
    UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
    付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)
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
"cx-1" エスコ 【通販モノタロウ】