カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • MAZDA(マツダ)(876)
  • KANA(片山チエン)(492)
  • BIGM(丸山製作所)(207)
  • 大阪魂(53)
  • 未来工業(45)
  • 神東塗料(43)
  • SUS(エスユーエス)(34)
  • オザック精工(32)
  • ワルター(30)
  • 福井クラフト(30)
  • KHK(小原歯車工業)(26)
  • 三木プーリ(23)
  • イマオコーポレーション(20)
  • NSK(日本精工)(20)
  • NB(日本ベアリング)(19)
  • エレコム(18)
  • 東栄管機(18)
  • CKD(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-0057」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーBOX パーツケース エスコハンディーBOX パーツケースエスコ(5件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
スライディングロック付 中皿が動かないように蓋にU字みぞがついています。
材質ポリプロピレンブルー/クリア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×338×261外寸(mm)338×261×57内寸(mm)315×220×47外寸(幅×奥行×高さ)(mm)338×261×57内寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×220×47
持続性透明帯電防止ケース エスコ持続性透明帯電防止ケースエスコ
800税込880特価
1個
当日出荷から翌日出荷
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)エスコ
9,210税込10,131
1個
当日出荷
バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-24寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
[8段28個] パーツキャビネット エスコ[8段28個] パーツキャビネットエスコ(2件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
引き出しは別売の仕切板で仕切れます。
エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
266x70mm キーラック(8個用) エスコ266x70mm キーラック(8個用)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
便利なフラップ開閉式
仕様キーハンガー数:8個材質プラスチック白、桃、赤、橙、黄、緑、青、紫質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265(W)×16(D)×70(H)(ケース)、30(W)×57(L)(キータグ)取付ねじ穴サイズ(mm)4
ゼムクリップ エスコゼムクリップエスコ
2,100税込2,310
1個(2000個)
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ。大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。
材質硬鉄線ケース寸法(mm)115(W)×115(D)×57(H)入数(本)2000繰り返し・詰め替え対応
パッドアイ(ステンレス製) エスコパッドアイ(ステンレス製)エスコ
785税込864
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)エスコ
9,210税込10,131
1個
当日出荷
バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-25寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
84x 57x44mm/ 130ml PPパック エスコ84x 57x44mm/ 130ml PPパックエスコ
275税込303
1個
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×57×44耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)84×57×44
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)エスコ
7,280税込8,008
1個
当日出荷
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-22寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄) エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-21寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)イエロー質量(g)90(電池含む)タイプ散光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球3灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱)照射距離(m)35最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
校正標準液 エスコ校正標準液エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
EA776BC-31の校正時に。導電率値…1413μS/cm。
サイズ35 (W)×35 (D)×57 (H)質量(g)40内容量(mL)30
11.5kg 超強力マグネットフック エスコ11.5kg 超強力マグネットフックエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
化学モップ用再生スプレー エスコ化学モップ用再生スプレーエスコ
1,080税込1,188
1本
翌日出荷
化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料質量(g)586内容量(mL)500液性水性サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H)繰り返し・詰め替え対応
30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ[一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ仮設用C型クランプ (両ボルト)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
材質スチール
サングラス EA800AWシリーズ エスコサングラス EA800AWシリーズエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
M14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ) エスコM14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:38ピッチ(mm)2.0
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコクイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
M24x57mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM24x57mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
12,300税込13,530
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:57、C:63、D:50
30mm/30kg戸車(平型・デルリン製) エスコ30mm/30kg戸車(平型・デルリン製)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)30仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
[電波]置時計 エスコ[電波]置時計エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。スタイリッシュでシンプルなデザイン。デジタル文字高(最大)31mm。大きなアラーム音が特徴。寝ぼけ頭を直撃する超激音。音量は3段階に切替可能。
材質風防:ガラス質量(g)280周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、大音量電子音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量調節、アラームモニター機能、ライトつき、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)167(W)×57(D)×77(H)
キャビネット引出し エスコキャビネット引出しエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
耐久性のある透明なプラスチック製で中身の確認が可能。内容物を識別するためのラベルを付けることができます。持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。
材質ポリプロピレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×240×57適合キャビネットEA661BD-3
90°コーナーアダプター EA929DX-81用 エスコ90°コーナーアダプター EA929DX-81用エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
質量(g)1400タイプ90°コーナーアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×101×57繰り返し・詰め替え対応
1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト) エスコ1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
仕様ビット収納数:5本材質TPE質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×13×57
ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]エスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
64x279x155mm キャビネット引出し エスコ64x279x155mm キャビネット引出しエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BA-40材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×155×64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×135×57適合キャビネットEA661BA-4、BB-3
64x 91x154mm キャビネット引出し エスコ64x 91x154mm キャビネット引出しエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BA-20材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×135×57適合キャビネットEA661BA-2、BB-2、BC-2
雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1"DRx50mm ソケット エスコ1"DRx50mm ソケットエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
12角ソケット
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
42x13x57mm 歩数計 エスコ42x13x57mm 歩数計エスコ(1件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ブルー仕様【歩数】0~99999歩付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書エスコ品番EA791A-15A質量(g)23(電池含む)電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ