カテゴリ

  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ミツビシ(59)
  • NACHI(不二越)(43)
  • CKD(29)
  • KANA(片山チエン)(22)
  • 理研製鋼(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • 三洋工具(15)
  • SAMTEC(15)
  • SMC(13)
  • 三菱マテリアル(12)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • 東海キャスター(10)
  • 福井クラフト(10)
  • イシハシ精工(9)
  • GIVI(ジビ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-119」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M3.8x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本) エスコM3.8x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/25本)エスコ
660税込726
1パック(25本)
8日以内出荷
ねじの呼びM3.8材質ステンレスエスコ品番EA949ED-119
消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ エスコ消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズエスコ
435税込479
1個
当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
ファイルスタンド エスコファイルスタンドエスコ
540税込594
1個
当日出荷から翌日出荷
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
700税込770
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
電子辞書(英和・和英・漢字) エスコ電子辞書(英和・和英・漢字)エスコ(1件のレビュー)
4,520税込4,972
1個
当日出荷
仕様コンテンツ数:4コンテンツ収録収録コンテンツ:英和辞典、和英辞典、漢字辞典、四字熟語寸法(mm)119(W)×79(D)、×12.9(H)質量(g)90電源CR2025×2個(付属)液晶モニター2.3型
デジタルスケール エスコデジタルスケールエスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間アズワン品番65-2167-73
手提げ金庫 エスコ手提げ金庫エスコ
25,400税込27,940
1台
翌日出荷
ブルー
レーザー距離計(グリーンレーザー) エスコレーザー距離計(グリーンレーザー)エスコ
23,600税込25,960
1台
翌日出荷
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50
ワイヤレスマウス (充電式) エスコワイヤレスマウス (充電式)エスコ
4,460税込4,906
1個(1個)
翌日出荷
持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Aコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。インターフェースUSB1.1通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(IR LED)ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
冷媒充填用 スマートバルブ エスコ冷媒充填用 スマートバルブエスコ
34,000税込37,400
1台
翌日出荷
IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
300-1200hpa 絶対圧計 エスコ300-1200hpa 絶対圧計エスコ
36,000税込39,600
1台
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に適しています。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに適しています。設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●測定範囲:300~1200hPa●精度:±3hPa±1Digit●分解能:0.1hPa●測定間隔:0.5秒●動作温度:0~50℃●保管温度:-40~70℃●保護等級:IP40●電池寿命:約200時間●サイズ:46(W)×25(D)×119(H)mm●重量:90g(保護キャップおよび電池含む)●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書●機能:海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)アズワン品番65-9276-01
冷媒自動充填はかりセット エスコ冷媒自動充填はかりセットエスコ
66,000税込72,600
1台
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
119x123x123mm/ 35枚 パンチ エスコ119x123x123mm/ 35枚 パンチエスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
仕様穴奥行:12mm寸法(mm)119(W)×123(D)×123(H)、ストッパ使用時高さ:63質量(g)423穴径(Φmm)6穿孔能力(枚)35(PPC用紙)穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
計算機 EA761Gシリーズ エスコ計算機 EA761Gシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
570x255x880mm/ 8段 パーツキャビネット エスコ570x255x880mm/ 8段 パーツキャビネットエスコ
74,000税込81,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957HC-31仕切板30枚(大6枚、中12枚、小12枚)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)570×255×880
電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズエスコ
5,220税込5,742
1丁
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付