カテゴリ
- 科学研究・開発用品(26)
- 物流用品(24)
- 作業工具(23)
- 保管用品(18)
- メカニカル部品(16)
- 測定用品(15)
- 安全保護具(11)
- 建築金物(7)
- 研磨材(7)
- 事務用品(7)
- 作業服(6)
- 家電(6)
- 清掃用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- オフィス家具(4)
- バッテリー・電装(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- SMC(1,970)
- Panasonic(パナソニック)(429)
- CKD(411)
- NSK(日本精工)(382)
- NTN(エヌティーエヌ)(253)
- MAZDA(マツダ)(235)
- イトーキ(211)
- ハンマーキャスター(169)
- バクマ工業(151)
- SAMTEC(140)
- HEADS(ヘッズ)(117)
- NACHI(不二越)(110)
- TRUSCO(109)
- パール金属(106)
- 西邦工業(98)
- アイリスオーヤマ(96)
- 三菱電機(80)
- NOK(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「d-150」の検索結果
特価

風量調節ダンパー(ガイド式)
エスコ¥4,300~税込¥4,730~1個当日出荷から4日以内出荷ガイド式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。仕様【最大通過風速】10m/sec以下材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132静圧(Pa)±500以下
リバーシブルプーラー
エスコ¥4,650~税込¥5,115~1個当日出荷から翌日出荷ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています。 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています。 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
150A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥3,740税込¥4,1141枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径150A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
150A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥5,240税込¥5,7641枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-150材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1150車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性![150x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718574-180827-02.jpg)
150x 50mm 強力ナイロン車輪[白]
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MD-150軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)色ナチュラルホワイト許容荷重(kg)800車輪径(Φmm)150質量(g)700材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷自在キャスター。プレートタイプ。ブレーキ付き。車輪径(Φmm)(D)50材質(本体)ナイロン質量(g)166材質(車輪)ナイロン(ウレタン巻き)車輪幅(mm)(W/W')51/8取付高(mm)(H)71穴径P(Φmm)6耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)(B)38×38旋回半径(mm)(A)54取付寸法(mm)(b)26×26偏芯C(mm)19
ハンドパット
エスコ¥1,710~税込¥1,881~1袋(5枚)ほか翌日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。![8.0x150mm [-]ドライバー(手元六角付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080844-180226-02.jpg)
8.0x150mm [-]ドライバー(手元六角付)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA557DD-150種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造
エスコ¥3,630税込¥3,9931丁翌日出荷硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズ
エスコ¥78,300税込¥86,1301台翌日出荷軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。質量(kg)12.6出力(W)480電源(V)100口径(Φmm)25全揚程(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316吐出量(L/min)120
150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷エスコ品番EA986SD-150材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)150×46許容荷重(kg)1000種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)175
150mmキャスター(自在金具・ステンレス製)
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷仕様自在ブレーキ無材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)質量(kg)1.5材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU)全高(mm)190ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70℃![[4列6段] パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563892-250904-02.jpg)
[4列6段] パーツキャビネット
エスコ(6件のレビュー)¥8,030税込¥8,8331個当日出荷各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。エスコ品番EA661BC-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し数4列6段仕切板8枚引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
480x400x150mm トートバッグ
エスコ(2件のレビュー)¥940税込¥1,0341個当日出荷エスコ品番EA927AM-14容量(L)約19混率(%)コットン100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150×480
350x150x350mm トートバッグ(透明/中)
エスコ¥740税込¥8141枚当日出荷材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)18.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×350
自動車用スローブローヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201セット翌々日出荷セット内容:・20A(5個)、・30A(5個)、・40A(5個)、・50A(5個)、・60A(5個)、・80A(5個)、・100A(5個)。メス型。定格電圧 32V、ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm。定格電圧(V)32ケース寸法(mm)220(W)×150(D)×47(H)
75x75x150mm 角当て(ワイヤーロープ用/スチール製)
エスコ¥1,090税込¥1,1991枚当日出荷材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75適合ワイヤ径(Φmm)16以下
3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)
エスコ¥3,820税込¥4,2021台当日出荷仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)色ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)計量皿形状角
150N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,520税込¥2,7721個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
エアードリル (正逆転付き)
エスコ¥9,760税込¥10,7361台翌々日出荷正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5





![150mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462672-170209-02.jpg)






![150mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712597-180827-02.jpg)




![150x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718574-180827-02.jpg)






![8.0x150mm [-]ドライバー(手元六角付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080844-180226-02.jpg)









![[4列6段] パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563892-250904-02.jpg)