カテゴリ

  • 機構部品(96)
  • 物流用品(73)
  • メカニカル部品(72)
  • 測定用品(52)
  • 作業工具(52)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 事務用品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 建築金物(20)
  • 切削工具(20)
  • 家電(20)
  • オフィス家具(16)
  • 梱包用品(15)
  • 電気材料(14)
  • 保管用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 安全用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 厨房用品(7)
  • 研磨材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 防犯用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(83)
  • SMC(4,215)
  • 三木プーリ(4,108)
  • MAZDA(マツダ)(1,732)
  • BIGM(丸山製作所)(1,040)
  • ニッサン(917)
  • Panasonic(パナソニック)(811)
  • ホンダ(682)
  • KANA(片山チエン)(663)
  • 大阪魂(630)
  • メディアカバーマーケット(622)
  • オカムラ(岡村製作所)(555)
  • WIDIA(518)
  • NSK(日本精工)(451)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(445)
  • CKD(423)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(372)
  • トヨタ(369)
  • イスカル(346)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-20」の検索結果

741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受信機 [EA725D-20用] エスコ受信機 [EA725D-20用]エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
材質ABS質量(g)10電源DC5V/300mA(コンピュータのUSBポートから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11.2×76.5対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150周波数(MHz)【無線】2400~2483.5アズワン品番65-2173-68音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
通信ユニット(EA708D-20用) エスコ通信ユニット(EA708D-20用)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708D-21
[EA708D-20用]テストリード エスコ[EA708D-20用]テストリードエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707NA-26
送信機 [EA725D-20用] エスコ送信機 [EA725D-20用]エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質ABS質量(g)12電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150連続使用時間約1年(保存時)周波数(MHz)【無線】2400~2483.5アズワン品番65-2173-67接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
[EA708D-20用]延長用テストリード エスコ[EA708D-20用]延長用テストリードエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707NA-27
銅パッキン エスコ銅パッキンエスコ(11件のレビュー)
7,130税込7,843
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
480税込528特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
ニトリルゴム手袋 エスコニトリルゴム手袋エスコ(1件のレビュー)
465税込512
1個
当日出荷
ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
キーリング(5連) エスコキーリング(5連)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
材質鉄ニッケルメッキエスコ品番EA916ZD-20全長(mm)85質量(g)44.1内径(Φmm)27線径(Φmm)2.7口の開き(mm)4.5
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
640税込704特価
1袋(2本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
20m 延長コード エスコ20m 延長コードエスコ
6,490税込7,139
1個
当日出荷から翌日出荷
コード長さ(m)20
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
835税込919特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
建築用銅管 エスコ建築用銅管エスコ
9,260税込10,186
1本(2本)
翌日出荷
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T全長(m)2
200mm [青]結束バンド エスコ200mm [青]結束バンドエスコ
1,130税込1,243
1セット(100本)
欠品中
全長(mm)200最大径(Φmm)55エスコ品番EA475D-200幅(mm)4.6引張強度(kg)11
6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材 エスコ6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-201主な用途隙間用
80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用) エスコ80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収します。
材質発泡材サイズ80×240×40(H)mm
AC125V/15A/20m コードリール 漏電遮断付 エスコAC125V/15A/20m コードリール 漏電遮断付エスコ
32,400税込35,640
1台
翌日出荷
温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付アズワン品番65-9286-32
[6205ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6205ZZ]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7971-13軌道輪形状深溝玉軸受
20mmx5m 超強力両面テープ エスコ20mmx5m 超強力両面テープエスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MD-20粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
203x 2.5mm 結束バンド(青/100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(青/100本)エスコ
475税込523
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-54
3/4インチ ガス管用シュー エスコ3/4インチ ガス管用シューエスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-20
[6203ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6203ZZ]深溝玉軸受エスコ
540税込594
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)40寸法B(mm)12アズワン品番64-7971-11軌道輪形状深溝玉軸受
[6202ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6202ZZ]深溝玉軸受エスコ
470税込517
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法B(mm)11アズワン品番64-7971-10軌道輪形状深溝玉軸受
24.0x27.0mm薄口スパナ エスコ24.0x27.0mm薄口スパナエスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
二面幅(mm)24×27全長(mm)222材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)24×27商品構成単品
Jaw & Jaw スイベル エスコJaw & Jaw スイベルエスコ(1件のレビュー)
14,800税込16,280
1個
当日出荷から翌日出荷
スタンド 懸垂幕用 EA983BD-20シリーズ エスコスタンド 懸垂幕用 EA983BD-20シリーズエスコ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1台
翌日出荷から翌々日出荷
懸垂幕をワンタッチで着脱できます。工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に最適です。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式EA983BD-20Bを使用して2枚の懸垂幕を取り付けることができます。
油性耐候マーカーセット 合いマーク用 4本組 エスコ油性耐候マーカーセット 合いマーク用 4本組エスコ
4,600税込5,060
1セット
翌日出荷
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂4色セット(黒、白、赤、青)線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140アズワン品番65-2258-37
F5/16”xF1/4” フレアーアダプター(雌/雄) エスコF5/16”xF1/4” フレアーアダプター(雌/雄)エスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
エスコ品番EA443D-20A
1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP) エスコ1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)エスコ
4,990税込5,489
1個
欠品中
エスコ品番EA949YD-200
2000mm シルバー直尺 エスコ2000mm シルバー直尺エスコ
24,100税込26,510
1本
当日出荷
仕様JIS規格品材質ステンレス寸法(mm)(目盛×幅×厚さ)2,000×40×2.0型番13064最小目盛1mm
[EA809PT-10用]ウールバフ エスコ[EA809PT-10用]ウールバフエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
仕様EA809PT-10用ウールパフ(専用)サイズ直径150mm外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
M20 六角ナット(ナイロン製/10個) エスコM20 六角ナット(ナイロン製/10個)エスコ
410税込451
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949ZD-20
240mm はさみ・倍力万能 エスコ240mm はさみ・倍力万能エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
全長(mm)240エスコ品番EA544ED-20
20x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ20x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441ND-20
2インチ ゲートバルブ エスコ2インチ ゲートバルブエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
形状ストレートハンドル形状丸形
[6201ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6201ZZ]深溝玉軸受エスコ
430税込473
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)32寸法B(mm)10アズワン品番64-7971-09軌道輪形状深溝玉軸受
20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA471ED-20A
圧力計 (グリセリン入) エスコ圧力計 (グリセリン入)エスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
ホースジョイント エスコホースジョイントエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質真鍮 (ニッケルメッキ)使用圧力(MPa)0.8以下
2"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ2" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12アズワン品番64-7858-21
...