カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(492)
  • BIGM(丸山製作所)(329)
  • MAZDA(マツダ)(156)
  • シグマ光機(63)
  • KANA(片山チエン)(49)
  • CKD(43)
  • イスカル(28)
  • ネグロス電工(27)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(26)
  • StarTech.com(17)
  • brembo(16)
  • 三興製作所[スプロケット](15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
  • ナリカ(12)
  • エレコム(10)
  • 水本機械製作所(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-20-15」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M20x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M20x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1パック(2本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2015頭部形状六角ねじの呼びM20
  • 1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ

    1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入

    エスコ
    10,900税込11,990
    1組(2本)
    当日出荷
    フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
    仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
  • パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し
  • ガードバー収納バッグ(スタンド式) エスコ

    ガードバー収納バッグ(スタンド式)

    エスコ
    9,850税込10,835
    1個
    当日出荷
    ショルダーベルト、持ち手付 バッグの収納口は巾着のように絞れます。 たためるスタンド付 1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。 かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。 スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。 ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
    仕様●バッグサイズ:Φ200×1200mm●スタンド長さ:670mm×2本●材質:ポリエステル1680Dスタンド:アルミ●設置時の地面からの高さ:1050mm●収納目安:1.5mガードバーで12~15本●耐荷重:約20kg
  • 15x20x40mm クリップ(ステンレス製/10個) エスコ

    15x20x40mm クリップ(ステンレス製/10個)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1パック(10個)
    翌日出荷
    寸法(mm)15(W)×20(D)×40(H)入数10個繰り返し・詰め替え対応
  • M8x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M8x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×20、R:63、H:43、d:15、D:19
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ エスコ

    防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。
    仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-WP13BK●仕様:13.3型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/267×15×360 内寸/230×20×330●材質:表装/PVC●重量:185g●カラー:ブラック
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    1,880税込2,068
    1組(3枚)
    翌日出荷
  • AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコ

    AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

    エスコ
    87,100税込95,810
    1台
    翌日出荷
    つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
    仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
  • [32004] 円すいころ軸受 エスコ

    [32004] 円すいころ軸受

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:42、B:15
  • [6304Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6304Z]深溝玉軸受

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:52、B:15軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6304]深溝玉軸受 エスコ

    [6304]深溝玉軸受

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:52、B:15軌道輪形状深溝玉軸受
  • ケーブルグランド(スリーブ付) エスコ

    ケーブルグランド(スリーブ付)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • H・L形鋼用 ビームラックル(丸形ケーブル用 ) エスコ

    H・L形鋼用 ビームラックル(丸形ケーブル用 )

    エスコ
    310税込341
    1袋(5個)
    翌日出荷
    横ずれ防止機能付。
  • M6x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
  • かるこ EA581DCシリーズ エスコ

    かるこ EA581DCシリーズ

    エスコ
    800税込880
    1箱(2個)
    翌日出荷
    巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
    仕様●サイズ:20(W)×15(D)×55(H)mm●重量:5g●材質:本体/ABS樹脂、針/鉄●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●スライドボタン付
  • M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:63、H:43、d:15、D:19
  • 3600N 電磁マグネットホルダー エスコ

    3600N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
  • 室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズ エスコ

    室内用スロープ(滑り止め溝付)740mm EA983FKシリーズ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1本
    翌日出荷
    天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×40×15●材質:天然木/ゴム材●段差対応:15~20mm●エコマーク認定品
  • 100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ) エスコ

    100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)

    エスコ
    37,100税込40,810
    1台
    翌日出荷
    仕様アーム深さ(mm):100センターボルトヘッドサイズ(mm):22爪の長さD(mm):20爪厚A(mm):3爪先端の長さC(mm):9外抜き能力(mm):15-100質量(kg)2.04引張強度6t最大径(Φmm)100爪幅(mm)24
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    2,150税込2,365
    1組(5枚)
    翌日出荷
  • 3個組 ターミナルツール エスコ

    3個組 ターミナルツール

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
    仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
  • ミストパーツ(EA897AP-1,-11用) エスコ

    ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)

    エスコ
    440税込484
    1個
    4日以内出荷
    用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
  • [7304B]アンギュラ玉軸受 エスコ

    [7304B]アンギュラ玉軸受

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    5日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:52、B:15質量(kg)0.150接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:21.7、COr:9.65許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000許容回転速度(min-1) 油潤滑13000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.680