カテゴリ

  • 作業工具(55)
  • 機構部品(54)
  • 物流用品(44)
  • メカニカル部品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 制御機器(24)
  • 測定用品(15)
  • 空調・電設資材(13)
  • 切削工具(12)
  • 事務用品(12)
  • 保管用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 電気材料(9)
  • 厨房用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 研磨材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(45)
  • SMC(747)
  • 大阪魂(741)
  • KANA(片山チエン)(719)
  • MAZDA(マツダ)(437)
  • BIGM(丸山製作所)(416)
  • 三木プーリ(335)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(217)
  • イマオコーポレーション(197)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(183)
  • イスカル(178)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(176)
  • スバル(143)
  • ニッサン(135)
  • YAMAHA(ヤマハ)(124)
  • オカムラ(岡村製作所)(120)
  • 水本機械製作所(118)
  • 未来工業(118)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-22」の検索結果

401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM4 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-22
銅パッキン エスコ銅パッキンエスコ(11件のレビュー)
8,390税込9,229
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
材質
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(1件のレビュー)
6,310税込6,941
1個
当日出荷から8日以内出荷
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
555税込611特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
6,200税込6,820
1個
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
[XL]ニトリルゴム手袋 エスコ[XL]ニトリルゴム手袋エスコ(2件のレビュー)
465税込512
1個
当日出荷
ニトリル100%特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン裏地なし
中型針用リムーバー エスコ中型針用リムーバーエスコ
1,490税込1,639
1個
欠品中
EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし
適合中型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-22寸法(mm)140×28×102グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
110mm 糸切りはさみ(安全キャップ付) エスコ110mm 糸切りはさみ(安全キャップ付)エスコ
765税込842
1丁
当日出荷
材質刃:ハイカーボンステンレス鋼、柄:ABS樹脂全長(mm)110ピンク質量(g)約15(本体のみ)刃長(mm)38アズワン品番64-7946-38
16x64mm [ステンレス]タグブランク エスコ16x64mm [ステンレス]タグブランクエスコ
800税込880
1セット(10枚)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA591HD-22厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)16×64
フラットファイル A4 エスコフラットファイル A4エスコ
190税込209
1冊ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
No.1+2 ドリルドリフト エスコNo.1+2 ドリルドリフトエスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
厚さ(mm)5全長(mm)140質量(g)70モールステーパNo.No.1+2
油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ エスコ油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズエスコ
1,070税込1,177
1本
当日出荷から翌日出荷
材質シリコーン系樹脂線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140線の太さ細字
短冊型安全ステッカー(立入禁止) エスコ短冊型安全ステッカー(立入禁止)エスコ
485税込534
1枚
当日出荷から翌日出荷
取付け方法シール表示内容立入禁止設置場所屋内
Rc1/4" 六角キャップ エスコRc1/4" 六角キャップエスコ
510税込561
1個
当日出荷
材質真鍮形状六角キャップ最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150呼び径(A)8アズワン品番64-2197-89ねじ径Rc1/4”
4mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ4mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)エスコ
2,140税込2,354
1本
欠品中
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.2全長(m)1.5破断荷重(t)1.09ロープ径(Φmm)4アズワン品番64-2293-64
2.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個) エスコ2.0mm ワイヤーロープスリーブ(ステンレス/10個)エスコ
1,250税込1,375
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.0mmアズワン品番64-2252-37
90L ごみ袋(透明/10枚) エスコ90L ごみ袋(透明/10枚)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA995AD-227材質ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000
4-22mm テーパーリーマー エスコ4-22mm テーパーリーマーエスコ
3,670税込4,037
1個
当日出荷
エスコ品番EA568DD-22
カサ型軸付砥石 エスコカサ型軸付砥石エスコ
535税込589特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状傘型軸径×軸長(mm)6×35
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V校正証明書なし
[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブエスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-22
[緑] 30mm [突型] 押しボタン スイッチ エスコ[緑] 30mm [突型] 押しボタン スイッチエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子エスコ品番EA940D-22
680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)エスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45全長(mm)305材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-22
230x150x 8mm/中目 ケンマロン(20枚) エスコ230x150x 8mm/中目 ケンマロン(20枚)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA366D-22
小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製) エスコ小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
仕様●材質:スチロール●サイズ:240×240×92(H)mm●内寸:75×55×75(H)mm●1ブロック:75×55×75(H)mm●仕切数:12材質スチロール仕切り仕切数:12アズワン品番65-2133-02
PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
570税込627
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズPZ#2軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-08
エスコ M22 [高強度・高張力]平ワッシャー エスコエスコ M22 [高強度・高張力]平ワッシャーエスコ
420税込462
1袋(4枚)
翌日出荷
エスコ品番EA949JD-22厚さ(mm)6.0内径(Φmm)23外径(Φmm)44
70L ごみ袋( 透明/10枚) エスコ70L ごみ袋( 透明/10枚)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
エスコ品番EA995AD-226材質ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900
線名札(角形) エスコ線名札(角形)エスコ
435税込479
1袋(20袋)
翌日出荷
ラミネーター エスコラミネーターエスコ
15,800税込17,380
1台
翌日出荷
付属品:キャリアシート×1枚、クリーニングペーパー×1枚。4本のローラーで波打ちが少なく、より高画質で美しい仕上がりを実現するラミネーターです。用紙につやと張りを出し、水や汚れからしっかりガードします。紙詰まりを防ぐオートリバース機能付き。切り忘れを防ぐ自動OFF機能付き。
ローラー数4本
屋内ジョイントボックス エスコ屋内ジョイントボックスエスコ
355税込391
1パック
翌日出荷
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内先行配線にも最適です。
16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED緑) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED緑)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP40(閉鎖型)エスコ品番EA940D-227
巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)エスコ
15,400税込16,940
1個(1個)
翌日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10質量(kg)1.12全長(m)50材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
小物袋 エスコ小物袋エスコ
260税込286
1枚
翌日出荷
チャック付き。ミニサイズの工具や部品の収納に。予告なく色、材質が変更する事がございます。
材質塩化ビニール寸法(mm)140×70オレンジ
277x366x349mm/ 5段 レターケース エスコ277x366x349mm/ 5段 レターケースエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
材質本体:スチール、引出し:スチロール樹脂寸法(mm)277(W)×336(D)×349(H)質量(kg)3.5ホワイト引出し内寸法(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)307(D)80(H)引出し組合せ浅型+深型アズワン品番64-2290-20
16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-226種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
201x149x39mm パーツケース(クリアー) エスコ201x149x39mm パーツケース(クリアー)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-22材質コーポリマー厚さ(mm)2寸法(mm)201×149×39ブルー/クリア外寸(mm)201×149×39内寸(mm)190×96×24/34仕切板12仕切数(個)(最大)16仕切りあり
オイルストーン エスコオイルストーンエスコ(2件のレビュー)
14,800税込16,280
1個
当日出荷
天然研磨石
仕様アーカンサスストーン、細目エスコ品番EA588GD-22
フロアーシート エスコフロアーシートエスコ
22,000税込24,200
1本
翌日出荷
工場などの屋外通路や体育館・イベント会場の保護に。
材質PVC+防炎加工幅(mm)1370厚さ(mm)0.35ライトグリーン長さ(m)10