カテゴリ

  • 機構部品(45)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 作業工具(27)
  • 測定用品(18)
  • 物流用品(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 保管用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 切削工具(10)
  • 事務用品(9)
  • 梱包用品(7)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(82)
  • KANA(片山チエン)(766)
  • SMC(612)
  • 三木プーリ(564)
  • 大阪魂(522)
  • MAZDA(マツダ)(493)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(360)
  • BIGM(丸山製作所)(326)
  • イマオコーポレーション(171)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(163)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(153)
  • YAMAHA(ヤマハ)(126)
  • CKD(123)
  • コノエ(108)
  • NTN(エヌティーエヌ)(101)
  • 水本機械製作所(98)
  • 岩田製作所(95)
  • omron(オムロン)(95)
  • AMPHENOL(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-24」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコ

    M6 六角ナット(ステンレス製/20個)

    エスコ
    460税込506
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-24
  • 銅パッキン エスコ

    銅パッキン

    エスコ(11件のレビュー)
    9,110税込10,021
    1セット(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    625税込688
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • フレアーアダプター エスコ

    フレアーアダプター

    エスコ(6件のレビュー)
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ホッチキス針リムーバー エスコ

    ホッチキス針リムーバー

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
    仕様【除針枚数】20枚全長(mm)63質量(g)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×40×18繰り返し・詰め替え対応
  • 油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ エスコ

    油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質シリコーン系樹脂線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140線の太さ細字
  • G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
  • 2.0mm/1Kg  巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-24
  • 1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575D-24全長(mm)375種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 57Φ/170-940mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    57Φ/170-940mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-24
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
    エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)全長(mm)57~62冷媒R12、R22、R502
  • 1.6mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    1.6mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    エスコ品番EA980SD-24材質鉄(SWRM6)全長(m)30線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)6表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)16.8×5.0
  • 収納ボックス エスコ

    収納ボックス

    エスコ
    795税込875
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    積み重ね可能。収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。フタは別売りです。旧モデル(EA506LD-24B/-24)と互換性あり。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:334×200×158(H)/内寸:274×154×150(H)ブルー質量(g)410容量(L)6.3
  • 安全長靴 エスコ

    安全長靴

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8101(S種)相当品。長靴タイプの作りになっていますので軽作業としてお選びください。
    種類安全長靴材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴムJIS規格JIS S級相当足幅3E材質(インナー)綿メリヤス材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
  • [充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ

    [充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1台
    翌日出荷
    付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
    用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12エコロジー商品省エネ
  • 300mm 平バール エスコ

    300mm 平バール

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
    エスコ品番EA519MD-24材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)300質量(g)320寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
  • No.4 ドリルドリフト エスコ

    No.4 ドリルドリフト

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    厚さ(mm)10全長(mm)225質量(g)310モールステーパNo.No.4
  • タグブランク (ステンレス 長四角) エスコ

    タグブランク (ステンレス 長四角)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    10枚入り。
    材質SUS厚さ(mm)0.8穴径(mm)3.2
  • スクエアー・平型 エスコ

    スクエアー・平型

    エスコ
    8,080税込8,888
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    DIN 875
  • [アルミ製]大型ドーリー(ブレーキ付) エスコ

    [アルミ製]大型ドーリー(ブレーキ付)

    エスコ
    93,980税込103,378
    1台
    翌日出荷
    単管挿入ブラケットあり(4ヶ所)。4輪キャスタータイプのアルミ製平台車。スタッキング可能で収納場所もとりません。
  • (圧力計用)ゲージコック エスコ

    (圧力計用)ゲージコック

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    翌日出荷
    銅レンズパッキン付。圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック。
  • 160x26mm引違戸錠(取替用) エスコ

    160x26mm引違戸錠(取替用)

    エスコ
    8,850税込9,735
    1個
    翌日出荷
    防犯性の高いウェーブキーシリンダー採用 シャッター付の為、破損や凍結に強いカギ穴構造となっています。
    仕様カギ5本付材質アルミダイカスト寸法(mm)26×160(H)mm
  • M24 六角ナット(ナイロン製/10個) エスコ

    M24 六角ナット(ナイロン製/10個)

    エスコ
    680税込748
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZD-24
  • マスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    マスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-24適合寸法(mm)Φ31×280
  • M24 [高強度・高張力]平ワッシャー(4枚) エスコ

    M24 [高強度・高張力]平ワッシャー(4枚)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JD-24
  • フラットファイル A4 エスコ

    フラットファイル A4

    エスコ
    190税込209
    1冊ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 214x118x45mm パーツケース エスコ

    214x118x45mm パーツケース

    エスコ
    325税込358
    1個
    当日出荷
    仕切板のないフリータイプ。
    エスコ品番EA508MD-24材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45クリア外寸(mm)214×118×45内寸(mm)206×104×41仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
  • 24 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    24 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    エスコ品番EA602KD-24形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)24寸法C(mm)14.3サイズ(mm)24ラチェット機構あり
  • 2.4x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本) エスコ

    2.4x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ED-241材質ステンレスねじの呼びM2.4
  • 2本吊り金具付スリング エスコ

    2本吊り金具付スリング

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
    エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
  • 重量物廃棄袋 5枚 EA995ADシリーズ エスコ

    重量物廃棄袋 5枚 EA995ADシリーズ

    エスコ
    745税込820
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    瓦礫の廃棄や重量物の保管等、多用途に使用できます。
    材質LLDPE
  • (EA724CD-24用) 交換ミラー エスコ

    (EA724CD-24用) 交換ミラー

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CD-24M
  • 大型トラック・バス用ビードクリーム エスコ

    大型トラック・バス用ビードクリーム

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    大型トラックのタイヤ交換に。乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます。
    材質水、ロジン等質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×200×200内容量(kg)4.0
  • 朱肉 黒/爽流 Φ38mm エスコ

    朱肉 黒/爽流 Φ38mm

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    捺印後、約3秒でインクが乾きます。捺印作業をしっかり支える程よい重量感。手にここちよいソフトな朱肉面、多層構造で長持ち。発色性・耐光性に優れ、印面がきれい。
    寸法(mm)55×55×24爽流質量(g)60盤面サイズ(mm)Φ38インク色繰り返し・詰め替え対応
  • 24.0mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸曲型) エスコ

    24.0mm 彫刻刀(安来鋼/浅丸曲型)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状浅丸曲型全長(mm)212刃幅(mm)24
  • 56x130mm アジャスタブルクランプ エスコ

    56x130mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    継続的な調節が可能です
    仕様クランプねじ:M16×18×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37
  • Rc1/2" 六角キャップ エスコ

    Rc1/2" 六角キャップ

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150ねじ径Rc1/2”
  • Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/2" F.R.L.ユニット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-24質量(g)1900管接続口径1/2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200