カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 機構部品(25)
  • 作業工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(61)
  • KANA(片山チエン)(753)
  • 大阪魂(516)
  • BIGM(丸山製作所)(326)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(164)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(153)
  • CKD(122)
  • NTN(エヌティーエヌ)(100)
  • omron(オムロン)(93)
  • イマオコーポレーション(90)
  • 岩田製作所(87)
  • MIYOSHI(小西製作所)(76)
  • 山崎実業(75)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(71)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(68)
  • KTC(62)
  • サンワサプライ(58)
  • NACHI(不二越)(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-24」の検索結果

113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコ

    M6 六角ナット(ステンレス製/20個)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-24
  • 銅パッキン エスコ

    銅パッキン

    エスコ(11件のレビュー)
    ¥9,110税込¥10,021
    1セット(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質銅
  • フレアーアダプター エスコ

    フレアーアダプター

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10
  • 2.0mm/1Kg  巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-24
  • 1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    ¥4,670税込¥5,137
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575D-24全長(mm)375種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 57Φ/170-940mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ

    57Φ/170-940mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,980税込¥4,378
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA724CD-24
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    ¥4,330税込¥4,763
    1個
    欠品中
    空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
    エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)全長(mm)57~62冷媒R12、R22、R502
  • 1.6mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    1.6mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥2,670税込¥2,937
    1個
    翌日出荷
    取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    エスコ品番EA980SD-24材質鉄(SWRM6)全長(m)30線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)6表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)16.8×5.0
  • [充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ

    [充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1台
    翌日出荷
    付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
    用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)バッテリー容量(Ah)1.85充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12エコロジー商品省エネ
  • 300mm 平バール エスコ

    300mm 平バール

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
    エスコ品番EA519MD-24材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)300質量(g)320寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
  • 安全長靴 エスコ

    安全長靴

    エスコ
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8101(S種)相当品。長靴タイプの作りになっていますので軽作業としてお選びください。
    色紺種類安全長靴材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴムJIS規格JIS S級相当足幅3E材質(インナー)綿メリヤス材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
  • [アルミ製]大型ドーリー(ブレーキ付) エスコ

    [アルミ製]大型ドーリー(ブレーキ付)

    エスコ
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    翌日出荷
    単管挿入ブラケットあり(4ヶ所)。4輪キャスタータイプのアルミ製平台車。スタッキング可能で収納場所もとりません。
  • (圧力計用)ゲージコック エスコ

    (圧力計用)ゲージコック

    エスコ
    ¥8,720税込¥9,592
    1個
    翌日出荷
    銅レンズパッキン付。圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック。
  • 160x26mm引違戸錠(取替用) エスコ

    160x26mm引違戸錠(取替用)

    エスコ
    ¥8,850税込¥9,735
    1個
    翌日出荷
    防犯性の高いウェーブキーシリンダー採用 シャッター付の為、破損や凍結に強いカギ穴構造となっています。
    仕様カギ5本付材質アルミダイカスト寸法(mm)26×160(H)mm
  • M24 六角ナット(ナイロン製/10個) エスコ

    M24 六角ナット(ナイロン製/10個)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZD-24
  • マスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    マスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-24適合寸法(mm)Φ31×280
  • M24 [高強度・高張力]平ワッシャー(4枚) エスコ

    M24 [高強度・高張力]平ワッシャー(4枚)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JD-24
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 214x118x45mm パーツケース エスコ

    214x118x45mm パーツケース

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    当日出荷
    仕切板のないフリータイプ。
    エスコ品番EA508MD-24材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45色クリア外寸(mm)214×118×45内寸(mm)206×104×41仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
  • 24 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    24 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    ¥8,890税込¥9,779
    1個
    当日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    エスコ品番EA602KD-24形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)24寸法C(mm)14.3サイズ(mm)24ラチェット機構あり
  • 2.4x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本) エスコ

    2.4x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ED-241材質ステンレスねじの呼びM2.4
  • M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
    エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
  • 2本吊り金具付スリング エスコ

    2本吊り金具付スリング

    エスコ
    ¥29,900税込¥32,890
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • (EA724CD-24用) 交換ミラー エスコ

    (EA724CD-24用) 交換ミラー

    エスコ
    ¥805税込¥886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CD-24M
  • 大型トラック・バス用ビードクリーム エスコ

    大型トラック・バス用ビードクリーム

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    翌日出荷
    大型トラックのタイヤ交換に。乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます。
    材質水、ロジン等質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×200×200内容量(kg)4.0
  • Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/2" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-24質量(g)1900管接続口径1/2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
  • 3/4sqx24mm ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    3/4sqx24mm ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-24全長(mm)100質量(g)640対辺(mm)24外径(Φmm)36.8寸法D1(mm)36.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)24差込角(inch)3/4
  • 350-375mm フックレンチ エスコ

    350-375mm フックレンチ

    エスコ
    ¥61,900税込¥68,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XD-24全長(mm)735爪形状フック形商品構成単品
  • TORXビット(ホールド機能付) エスコ

    TORXビット(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥430税込¥473
    1本
    翌日出荷
    ホールド機能付。
  • ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付] エスコ

    ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付]

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1巻
    翌日出荷
    粘着付タイプ。ドラム巻き。
    材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
  • M20x10mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M20x10mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-24材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)61寸法C(mm)33寸法J(mm)22寸法A10寸法BM20
  • 溶接チーズ エスコ

    溶接チーズ

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • 雌ねじカップリング(アルミ製) エスコ

    雌ねじカップリング(アルミ製)

    エスコ
    ¥7,930税込¥8,723
    1個
    翌日出荷
    形状カップリング
  • M24x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M24x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-2405種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM24
  • M24x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M24x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-2403種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM24
  • ACQ杭 エスコ

    ACQ杭

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1本(5本)
    翌日出荷
  • [半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L) エスコ

    [半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L)

    エスコ
    ¥660~税込¥726~
    1組(10枚)
    翌日出荷
    ゴキブリ・ハエ・アリ・衣類を食べる虫(コイガ)に効果があります。袋に虫が接触することで忌避効果を発揮します。季節ものの衣類の収納や、屋外の物置への収納用袋としてご使用いただけます。環境にやさしい薬剤を練り込んだ接触型防虫忌避製品です。
    材質LLDPE色半透明
  • #240 空研ぎペーパー(100枚) エスコ

    #240 空研ぎペーパー(100枚)

    エスコ
    ¥8,400税込¥9,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366MD-240粒度240
  • 900mmx 2m/20メッシュ 防虫網(グレー) エスコ

    900mmx 2m/20メッシュ 防虫網(グレー)

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AD-241