形状オフセット
対辺(mm)36
全長(mm)468
エスコ品番EA613D-36
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
容量(L)50
寸法(mm)600×900
材質ポリプロピレン
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
貼るだけで超簡単に不快害虫対策が可能。テープから放出される薬剤がガス化し、広範囲で効果を発揮する揮散型。接触型と異なり、飛んでくる害虫も効果を発揮します。ピレスロイド系薬剤で安心&無臭。
用途工場店舗のドア、店舗看板、金庫扉の内側、ドアシートシャッター、パレット、調理場厨房機器、工場内の機械設備周辺、配電盤の中など
仕様有効範囲(m):周囲約1
材質ポリエチレン
色黒
寸法(mm×m)30×10
使用の目安一ヶ所あたり30×150以上
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
有効期間開封から約6ヶ月
1巻(1巻)
¥8,540
税込¥9,394
翌日出荷
1個
¥365
税込¥402
当日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-36
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
最大使用荷重(kg)120
仕様アルミ合金製背面キャスター付(Φ75mm)フル手すり付手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ手すりを外すと、折り畳みが可能です。踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。
段数9
設置寸法・奥行(mm)2265
設置寸法・幅(mm)944
型番CSD-225F
全高(m)3.2~3.4
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×2815×219
アズワン品番64-2275-13
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)523
1台
¥324,800
税込¥357,280
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
Gねじ3/4"
アズワン品番64-2197-97
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-36
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)40
線径(Φmm)16
使用荷重(kg)1.2
ねじ径(mm)M20
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
材質LLDPE
寸法(mm)650×800
アズワン品番64-2299-70
1袋(10枚)
¥560
税込¥616
当日出荷
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)910
厚さ(mm)4
色グリーン
質量(g)490
奥行(mm)910
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4
アズワン品番65-9307-74
1箱(5枚)
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
1000、1250、1500mm。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。
付属品キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本
材質スチール
寸法(mm)1050~1520×135
1セット
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現
アズワン品番65-9278-85
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
アズワン品番65-9317-28
1組(5個)
¥480
税込¥528
翌日出荷
穴なし
接着タイプ
下段左基点1mmピッチ
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
用途硬質窯業系サイディングの切断に
山数10
最大回転数(min-1[r.p.m])15200
アズワン品番64-7940-38
1枚
¥9,320
税込¥10,252
翌日出荷
エスコ品番EA164ED-36
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニール
ケーブル長(m)0.1
線径(Φmm)0.32
測定方法K熱電対
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-36
質量(g)30
機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングニトリルゴム
ゲージ数13
1袋(10双)
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。
材質水、界面活性剤等
質量(kg)約3
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
。弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ16●厚み(mm):2●入数:50個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない
アズワン品番65-9333-81
1枚(50個)
¥800
税込¥880
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)60
対辺(mm)36
外径(Φmm)45
差込角(inch)3/4"
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600
エスコ品番EA928BD-360
質量(g)920
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)32
パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66
厚さ(mm)1.4
全長(mm)360
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-2212-48
1袋(8個)
¥270
税込¥297
翌日出荷
エスコ品番EA506AD-36A
材質PP
寸法(mm)587×368×126
フタなし
コンテナ種類メッシュ
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ