31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
1袋(2個)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PE 寸法(mm)先端:12(W)×4(D)×9.1(H) アズワン品番64-7920-40 入数10個
1袋(10個)
305 税込336
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-24 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)4 寸法d2(mm)23 寸法d3(mm)4.5 寸法l1(mm)78 寸法d4(mm)17~24 寸法l2(mm)44 適合径(Φmm)17~24
1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

材質SUS304 寸法(mm)d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25 適合径(Φmm)9~14 入数10
1袋
255 税込281
欠品中

材質SUS304 寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32 適合径(Φmm)10~16 入数10
1袋
650 税込715
当日出荷

EA520ED-42用替袋。
材質ポリエステル 寸法(mm)750×420 OD 高さ(mm)240
1枚(1枚)
4,900 税込5,390
翌日出荷

1袋
400 税込440
当日出荷

1袋(2個)ほか
505 税込556
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質SUS304 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)16~20 寸法d3(mm)4 寸法l1(mm)78 寸法d4(mm)20 寸法l2(mm)44 適合径(Φmm)16~20 アズワン品番64-7964-70 入数5個
1袋(5個)
740 税込814
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-14 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)2 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)2.5 寸法l1(mm)50 寸法d4(mm)9~14 寸法l2(mm)25 適合径(Φmm)9~14
1袋(25個)
250 税込275
当日出荷

冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
270 税込297
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エスコ品番EA949PJ-30 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)26 寸法d3(mm)5.5 寸法l1(mm)92 寸法d4(mm)18~30 寸法l2(mm)50 適合径(Φmm)18~30
1袋(5個)
355 税込391
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-45 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)9 寸法l1(mm)130 寸法d4(mm)24~45 寸法l2(mm)76 適合径(Φmm)24~45
1袋(5個)
1,200 税込1,320
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-40 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)8 寸法l1(mm)130 寸法d4(mm)24~40 寸法l2(mm)72 適合径(Φmm)24~40
1袋(5個)
955 税込1,051
当日出荷

材質NBR(発泡ゴム) グレー 質量(g)約3 寸法(A×B×C)(mm)37×37×15 厚さD(mm)4 アズワン品番64-7982-36 入数2個
1袋(2個)
400 税込440
当日出荷

エスコ品番EA949PJ-20 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)3 寸法d2(mm)16 寸法d3(mm)3.5 寸法l1(mm)62 寸法d4(mm)14~20 寸法l2(mm)32 適合径(Φmm)14~20
1袋(25個)
590 税込649
当日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:10 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-05 入数20個 有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20袋)
410 税込451
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:1.0 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-04 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
390 税込429
翌日出荷

1袋(4組)ほか
420 税込462
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0 透明 アズワン品番64-7956-77 入数20個
1袋(20個)
300 税込330
翌日出荷

耐油、耐熱、耐ガソリン
材質フッ素ゴム(4種D) 使用温度範囲(℃)-15~230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 線径(Φmm)3.5 機能耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
1袋(2個)ほか
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114 差込角(inch)適合:1/2” 内径(mm)リング:19
1袋(5個)
630 税込693
翌日出荷

六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。30°回すだけで確実にロックされます。
材質ポリアミド(ブラック)
1袋(20個)
985 税込1,084
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 寸法(mm)A:M4、B:8.1、C:3.2、D:7.0 透明 アズワン品番64-7956-76 入数20個
1袋(20個)
290 税込319
翌日出荷



EA762EB-33A、35用替カッターマット
仕様●入数:4本●重量(g):20●サイズ(W×D×H)mm:495×9.8×3●材質:PVC アズワン品番65-2192-08 繰り返し・詰め替え対応
1袋(4本)
1,380 税込1,518
翌日出荷


壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 アズワン品番65-9246-13
1台
37,600 税込41,360
翌日出荷

セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地 全長(mm)232 軸長(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50 差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
1セット(1セット)
9,580 税込10,538
8日以内出荷