カテゴリ
- 機構部品(145)
- 作業工具(104)
- 物流用品(98)
- ねじ・ボルト・釘(81)
- 事務用品(32)
- 保管用品(31)
- 電気材料(31)
- メカニカル部品(30)
- 測定用品(28)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 建築金物(22)
- 切削工具(17)
- 家電(17)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- テープ(14)
- 安全標識(14)
- 作業服(11)
- 研磨材(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 制御機器(8)
- オフィス家具(8)
- 清掃用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 厨房用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 安全用品(6)
- 防災用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 梱包用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全保護具(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(65)
- SMC(6,792)
- オカムラ(岡村製作所)(4,813)
- MAZDA(マツダ)(4,471)
- 大阪魂(3,192)
- ニッサン(2,233)
- イトーキ(1,957)
- ホンダ(1,437)
- KANA(片山チエン)(961)
- IKO(日本トムソン)(889)
- トヨタ(777)
- 理研計器(711)
- BIGM(丸山製作所)(665)
- TRUSCO(574)
- YAMAHA(ヤマハ)(511)
- CKD(447)
- 水本機械製作所(434)
- イスカル(377)
- omron(オムロン)(360)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(1)
「d-4」の検索結果
特価

ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥420~税込¥462~1個ほか当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
トイレクリーナー 業務用
エスコ¥270税込¥2971個(500mL)当日出荷黄ばみ、黒ずみを強力に落とします。たれにくいジェルが、ブラシの届きにくいフチ裏にもしっかり密着。材質ボトル/PE キャップ/PP 中栓/PE液色透明(無色)内容量(mL)500
x 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム)
エスコ¥7,050税込¥7,7551個翌日出荷付属品ケース、ストラップ、クリーニングクロス寸法(mm)108(W)x48(D)x92(H)質量(g)約265倍率(倍)7~21最短合焦距離3.5m(7倍時)対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40明るさ9~1実視界(°)4.3~2.3![[6004ZZ]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803385-210511-02.jpg)
[6004ZZ]深溝玉軸受
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)42寸法B(mm)12軌道輪形状深溝玉軸受
x5.0/40x35mm ポケットルーペ(LEDライト付)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌々日出荷LEDライト付きの為、暗がりでも使用できます電源単4電池×3本(付属)本体寸法(mm)110×50倍率(倍)5光源LED球レンズサイズ(mm)40×35
102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/グリーン)
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷底が抜けない2重ロック。エスコ品番EA954TD-42材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×265×309(H)色グリーンサイズA4たて型タイプ組立
102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/クリアー)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷底が抜けない2重ロック。エスコ品番EA954TD-44材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×265×309(H)色クリアーサイズA4たて型タイプ組立
102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ブラック)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷底が抜けない2重ロック。エスコ品番EA954TD-43材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×265×309(H)色ブラックサイズA4たて型タイプ組立
チェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥7,900~税込¥8,690~1個当日出荷から4日以内出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
フレキエアーダクト
エスコ¥11,300~税込¥12,430~1個当日出荷から翌々日出荷高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+120
102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ブルー)
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷底が抜けない2重ロック。エスコ品番EA954TD-41材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×265×309(H)色ブルーサイズA4たて型タイプ組立
0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷エスコ品番EA526BD-4全長(mm)330材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用)
エスコ¥28,800税込¥31,6801個当日出荷仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
...
















![[6004ZZ]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803385-210511-02.jpg)




















![[透明]ポリ袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48558084-231110-02.jpg)