カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(62)
  • 機構部品(60)
  • 作業工具(56)
  • 物流用品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 保管用品(14)
  • 切削工具(12)
  • 建築金物(11)
  • 家電(11)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • テープ(7)
  • 測定用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,652)
  • 大阪魂(3,192)
  • KANA(片山チエン)(947)
  • 理研計器(708)
  • BIGM(丸山製作所)(665)
  • TRUSCO(506)
  • CKD(378)
  • イスカル(349)
  • omron(オムロン)(347)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(323)
  • 水本機械製作所(305)
  • 三菱電機(279)
  • 黒田精工(240)
  • PISCO(ピスコ)(196)
  • コミネ(168)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(157)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(147)
  • ホンダ(136)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-4」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンチューブ(高耐圧) エスコ

    ナイロンチューブ(高耐圧)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
    用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
  • x10/30mm ルーペ エスコ

    x10/30mm ルーペ

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA756D-4
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    265税込292
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • ステンレス板 エスコ

    ステンレス板

    エスコ(1件のレビュー)
    2,650税込2,915
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス製ロングアイボルト エスコ

    ステンレス製ロングアイボルト

    エスコ(5件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • M6 蝶ナット(スチール製/8個) エスコ

    M6 蝶ナット(スチール製/8個)

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1袋(8個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-4A
  • スイッチング禁止テープ エスコ

    スイッチング禁止テープ

    エスコ(1件のレビュー)
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
    仕様裏面のり付取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
  • 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/グリーン) エスコ

    102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/グリーン)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    底が抜けない2重ロック。
    エスコ品番EA954TD-42材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×265×309(H)グリーンサイズA4たて型タイプ組立
  • 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/クリアー) エスコ

    102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/クリアー)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    底が抜けない2重ロック。
    エスコ品番EA954TD-44材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×265×309(H)クリアーサイズA4たて型タイプ組立
  • フレアーアダプター エスコ

    フレアーアダプター

    エスコ(6件のレビュー)
    850税込935
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ブラック) エスコ

    102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ブラック)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    底が抜けない2重ロック。
    エスコ品番EA954TD-43材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×265×309(H)ブラックサイズA4たて型タイプ組立
  • 15x80mm 開閉矢印銘板 エスコ

    15x80mm 開閉矢印銘板

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983HD-4材質アルミプレート(テープ付)寸法(mm)15×80×0.5文字内容閉←→開取付方式
  • 30L ごみ袋(透明/30枚) エスコ

    30L ごみ袋(透明/30枚)

    エスコ
    565税込622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA995AD-41材質ポリエチレン入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)500×600
  • チェックバルブ(ステンレス) エスコ

    チェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
  • フレキエアーダクト エスコ

    フレキエアーダクト

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です
    用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+120
  • 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ブルー) エスコ

    102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/ブルー)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    底が抜けない2重ロック。
    エスコ品番EA954TD-41材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×265×309(H)ブルーサイズA4たて型タイプ組立
  • 0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型) エスコ

    0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526BD-4全長(mm)330材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70
  • 150mm  流し台排水トラップ用中ごむ エスコ

    150mm 流し台排水トラップ用中ごむ

    エスコ(1件のレビュー)
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA468D-4
  • 二重リング エスコ

    二重リング

    エスコ
    435税込479
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質鍛鋼製形状【線】半円種類リンク入数(個)10
  • M 4x0.7 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 4x0.7 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-4
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    790税込869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • 25x51mm[アルミ]タグブランク エスコ

    25x51mm[アルミ]タグブランク

    エスコ
    1,150税込1,265
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA591HD-4材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)25×51
  • Φ160x170mm ワークバケット(レッド) エスコ

    Φ160x170mm ワークバケット(レッド)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
    用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-4材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
  • ラブコック[R×タケノコ] エスコ

    ラブコック[R×タケノコ]

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1接続R(PT)×ホース接続ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12~15
  • M95x225mm ハンディーパッドホルダー エスコ

    M95x225mm ハンディーパッドホルダー

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    モップ、たわしはEA928D-6/-9Aをお使い下さい。 裏面は強力ナイロンマジックテープを使用しているので、モップの取外しが簡単にできます。
    エスコ品番EA928D-4材質ポリプロピレン寸法(mm)95×225質量(g)266繰り返し・詰め替え対応
  • 2.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-4
  • NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコ

    NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

    エスコ(1件のレビュー)
    875税込963
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DD-4材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5
  • パッドアイ エスコ

    パッドアイ

    エスコ(3件のレビュー)
    205税込226
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
  • 447x293x85mm パーツケース(トレー付) エスコ

    447x293x85mm パーツケース(トレー付)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    当日出荷
    仕様スライドロック方式適合(替トレー)EA508M-1エスコ品番EA508MD-43材質コーポリマー寸法(mm)447×293×85ブラック/クリア仕切板15仕切数(個)24仕切りあり
  • 1/2"  エキスパンダーヘッド エスコ

    1/2" エキスパンダーヘッド

    エスコ
    21,500税込23,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA208D-4
  • 300mm/25枚組 シクネスゲージ エスコ

    300mm/25枚組 シクネスゲージ

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725RD-4
  • 4.0mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ

    4.0mm ボールポイント HexKey レンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    315税込347
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573KD-4形状L型対辺寸法(mm)4先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 14x 8mm 目玉レベル エスコ

    14x 8mm 目玉レベル

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA735D-4
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ(1件のレビュー)
    8,110税込8,921
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類ピンバイス
  • パンチ[2穴] エスコ

    パンチ[2穴]

    エスコ
    890税込979
    1台
    翌日出荷
    センター割出しゲージ付。ボタン式ハンドルロック付。A4用紙4穴対応。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
    材質スチール製質量(g)344奥行(mm)穴:9穿孔能力(枚)PPC用紙20穴間隔(mm)80サイズ(mm)110(W)×100(D)×95(H)穴径(mm)6グリーンマーク認定
  • [バリビット用] 精密油砥石 エスコ

    [バリビット用] 精密油砥石

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA588GD-4
  • AC50-600V ACポケット検電器 エスコ

    AC50-600V ACポケット検電器

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-4A
  • 導通テスター エスコ

    導通テスター

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-43全長(mm)90電源LR44×2個コード長さ(mm)960