カテゴリ

  • 作業工具(41)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • KANA(片山チエン)(801)
  • 黒田精工(240)
  • 大阪魂(188)
  • BIGM(丸山製作所)(155)
  • ATEN(82)
  • ホームテイスト(49)
  • 岩田製作所(42)
  • 清水製作所[継手](41)
  • ミヤコ(40)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(36)
  • OSG(オーエスジー)(36)
  • CKD(36)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(34)
  • 摂津金属工業(34)
  • MIYOSHI(小西製作所)(34)
  • KTC(32)
  • TKG(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-44」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/クリアー) エスコ

    102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/クリアー)

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    当日出荷
    底が抜けない2重ロック。
    エスコ品番EA954TD-44材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×265×309(H)色クリアーサイズA4たて型タイプ組立
  • 2.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    2.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    エスコ品番EA980SD-44材質鉄(SWRM6)全長(m)30線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)10表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)30.6×8.8
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(非常停止) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(非常停止)

    エスコ
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-44種類非照光式保護構造IP65F(耐じん、防噴流、防油型)接点構成1bボタン形状キノコ端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット
  • 25mmx4.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ

    25mmx4.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
    バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
  • 100x72x21mm 小物ケース エスコ

    100x72x21mm 小物ケース

    エスコ
    ¥245税込¥270
    1個
    翌日出荷
    仕切板は5.5mmピッチで調整できます。
    仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:1枚(横)エスコ品番EA508KD-44材質コーポリマー寸法(mm)100×72×21色ブルー/クリア外寸(mm)100×72×21内寸(mm)93×48×16仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)1(横)仕切数(個)(最大)8仕切りあり
  • マスターノズル(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    マスターノズル(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-44幅(mm)330
  • 447x293x85mm パーツケース(トレー付) エスコ

    447x293x85mm パーツケース(トレー付)

    エスコ
    ¥4,410税込¥4,851
    1個
    翌日出荷
    仕様スライドロック方式適合(替トレー)EA508M-1、-2エスコ品番EA508MD-44材質コーポリマー寸法(mm)447×293×85色ブラック/クリア仕切板15仕切数(個)18仕切りあり
  • [ウィット]袋ナット[ユニクロ] エスコ

    [ウィット]袋ナット[ユニクロ]

    エスコ
    ¥175税込¥193
    1袋(6個)
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質鉄 (ユニクロメッキ)
  • M2- M6  皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-44材質ステンレス
  • 21-44mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    21-44mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    ¥3,650税込¥4,015
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-44材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)21~44ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 1/2インチ ナット付フレキ用エルボ エスコ

    1/2インチ ナット付フレキ用エルボ

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LD-44形状エルボ
  • ソケット エスコ

    ソケット

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1個
    翌日出荷
  • M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状丸皿頭
  • 透明両面テープ(断熱・透明フィルム用) エスコ

    透明両面テープ(断熱・透明フィルム用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥11,100税込¥12,210
    1箱(10巻)
    翌日出荷から4日以内出荷
    切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。 薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。 屋内用。
    用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
  • 622x478x200mm/44.4L コンテナ エスコ

    622x478x200mm/44.4L コンテナ

    エスコ
    ¥5,930税込¥6,523
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA506AD-44A材質PP寸法(mm)622×478×200フタなしコンテナ種類メッシュ
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    ¥455税込¥501
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • 150kgリフター&ローラーセット エスコ

    150kgリフター&ローラーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,340税込¥4,774
    1個
    当日出荷
    てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
  • 150kgリフター&ローラーセット エスコ

    150kgリフター&ローラーセット

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    翌日出荷
    100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
  • マグネットキャッチ エスコ

    マグネットキャッチ

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム仕上金色メッキ材質(プレート)鋼板
  • 41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット エスコ

    41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット

    エスコ
    ¥6,680税込¥7,348
    1個
    当日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-41B寸法(mm)41×21全長(mm)100質量(g)963寸法D1(mm)59寸法D2(mm)44寸法I(mm)15差込角(inch)3/4
  • 保護めがね(ルーペ付) エスコ

    保護めがね(ルーペ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
  • 510g(0.1g) コンパクトスケール エスコ

    510g(0.1g) コンパクトスケール

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)510最小目盛(g)0.1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-12幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g
  • 310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ

    310g(0.1g) コンパクトスケール

    エスコ
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)310最小目盛(g)0.1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-11幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
  • M24 皿ワッシャー エスコ

    M24 皿ワッシャー

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-24材質焼入鋼厚さ(mm)9.5寸法H(mm)9.5外径(Φmm)44寸法D(mm)44寸法D1(mm)28適合ねじM24
  • M24 球面ワッシャー エスコ

    M24 球面ワッシャー

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-24材質焼入鋼厚さ(mm)8.2寸法H(mm)8.2外径(Φmm)44寸法D(mm)44寸法D1(mm)25適合ねじM24
  • M42 平ワッシャー エスコ

    M42 平ワッシャー

    エスコ
    ¥6,540税込¥7,194
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GP-42材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)100寸法D(mm)100寸法D1(mm)44適合ねじM42
  • 25.0ton 強力型ボウシャックル エスコ

    25.0ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    ¥23,100税込¥25,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NB-14材質スチール寸法L(mm)178ねじ径M52使用荷重(t)25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)73寸法D1(mm)44
  • 25.0ton 強力型シャックル エスコ

    25.0ton 強力型シャックル

    エスコ
    ¥24,000税込¥26,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NA-14材質スチール寸法L(mm)146ねじ径M52使用荷重(t)25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)73寸法D1(mm)44
  • 超強力シャックル エスコ

    超強力シャックル

    エスコ
    ¥21,900税込¥24,090
    1個
    翌日出荷
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    ¥915税込¥1,007
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。歪みのないレンズが目の疲れを軽減します。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:113、D:88×44
  • 35x17mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット エスコ

    35x17mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット

    エスコ
    ¥5,870税込¥6,457
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-35寸法(mm)35×17全長(mm)90質量(g)865寸法D1(mm)52寸法D2(mm)44寸法I(mm)10差込角(inch)3/4
  • 3/4sqx32mm ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    3/4sqx32mm ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    ¥4,770税込¥5,247
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164ED-32全長(mm)100質量(g)810対辺(mm)32外径(Φmm)46.8寸法D1(mm)46.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)32差込角(inch)3/4
  • 3/4sqx24mm ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    3/4sqx24mm ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-24全長(mm)100質量(g)640対辺(mm)24外径(Φmm)36.8寸法D1(mm)36.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)24差込角(inch)3/4
  • 21mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ

    21mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    ¥5,250税込¥5,775
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-21全長(mm)67質量(g)489対辺(mm)21外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5差込角(inch)3/4
  • 17mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ

    17mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    ¥4,320税込¥4,752
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-17全長(mm)67質量(g)485対辺(mm)17外径(Φmm)40寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5差込角(inch)3/4
  • 41mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    41mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-41全長(mm)57質量(g)572対辺(mm)41外径(Φmm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)44寸法I(mm)22差込角(inch)3/4
  • 29mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    29mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    ¥2,520税込¥2,772
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-29全長(mm)53質量(g)412対辺(mm)29外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)44寸法I(mm)18差込角(inch)3/4
  • 27mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    27mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-27全長(mm)50質量(g)375対辺(mm)27外径(Φmm)42.5寸法D1(mm)42.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)16差込角(inch)3/4
  • 3/4sqx22mm ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    3/4sqx22mm ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-22全長(mm)100質量(g)620対辺(mm)22外径(Φmm)34.3寸法D1(mm)34.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)22差込角(inch)3/4
  • 3/4sqx19mm ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    3/4sqx19mm ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164ED-19全長(mm)100質量(g)580対辺(mm)19外径(Φmm)30.5寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)19差込角(inch)3/4