エスコ品番EA661CW-3
材質BFK7×K6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×550×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×540×180
1個
¥5,320
税込¥5,852
当日出荷
エスコ品番EA661CW-1
材質BFK6×K6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×550×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×533×99
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
仕様ダイヤル鍵付(2ダイヤル式)
材質本体:スチール(粉体塗装)、ダイヤル錠:ASA樹脂、水受皿:ナイロン(再生90%)
寸法(mm)675(W)×550(D)×1178(H)
質量(kg)12.5
収納数(傘)18本
1台
¥141,400
税込¥155,540
当日出荷
仕様金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。モノトーンカラーがモダンな雰囲気の収納ケースです。
材質天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール
質量(kg)10.73
段数5
耐荷重(kg)引出1段当たり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×995
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×360×145
アズワン品番64-2214-85
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア
キャスター付きで移動がスムーズに行えます。
前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。
丈夫なスチールパイプ製です。
移動に便利な取っ手付きです。
組立済みなので、すぐに使えます。
仕様●サイズ(mm):外寸:550(W)×560(D)×740(H)背もたれ:485(W)×205(H)座面:435(W)×460(D)×445(H)●重量:6.0kg●カラー:グリーン●材質:主要成形部品、座部:合板背もたれ部:ポリプロピレンフレーム:スチールクッション材:ウレタンフォーム●耐荷重:80kg
アズワン品番65-2295-34
1台
¥21,000
税込¥23,100
当日出荷
丈夫なキャンバス生地を高品質の革素材で補強した、軽くて収納力に優れたバッグです
寸法(mm)550(W)×240(D)×300(H)
材質(本体)キャンバス生地+底面スウェード素材
外寸法・幅(mm)550
外寸法・高さ(mm)300
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
仕様12ポイント
材質工具鋼
厚さ(mm)19.8×20.7
寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550
全長(mm)550
質量(g)1118
アズワン品番64-7885-94
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
仕様背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
質量(kg)43
耐荷重(kg)天板:20中棚:6
型番CAI-CAB104W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×993.5(キャスター取付時)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×378×111.515インチ程度まで対応
アズワン品番64-2289-37
1台
¥105,000
税込¥115,500
当日出荷
デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。
デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。
背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。
中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
アズワン品番65-2290-40
1台
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
教示部分が大きく、視認性が高い。
文字内容作業中
取付方式スタンド式
材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン(PP)
仕様屋内用、片面印刷
エスコ品番EA983DE-51
寸法(mm)使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)、収納時:550×60×750(H)
質量(kg)2.5
言語表示4カ国語/日本語・英語・韓国語・中国語
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。
仕様●容量(L):38●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×253(600×400×115)●サイズ:外寸/600×400×253(H)mm、内寸/550×350×199(H)mm、有効内寸/550×315×191(H)mm●折りたたみ時全高:115mm●重量:約1.05kg●圧縮荷重:4.70kN(479kgf)●色:ブラック●材質:EPP(発泡ポリプロピレン)●入数:5個
アズワン品番65-5658-78
1セット(5個)
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
後付けメッシュが付いているので、伸縮時に棚にすきまが空きません。
ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も取付け可能です。
取付け位置を決めるのに便利なアダプター付(-53A・-54A・-56Aのみ)。
エスコ品番EA951FE-53A
材質パイプ:塩化ビニール被覆鋼管、その他:ABS樹脂・スチール
耐荷重(kg)30~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550~750×270×95
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
アズワン品番65-5658-79
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330
最大使用荷重(kg)170
仕様適用消火器サイズ:粉末10型
材質PVC片面マット板
色ブラウンローズ
質量(g)589
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550
アズワン品番64-2287-56
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
ソファサイドやベッドサイドに便利なサイドテーブルワゴン
サイドポケット、マガジンラックがついていますので、雑誌や新聞、リモコンや小物などの置き場にも困りません。
キャスター付きで移動もらくらく!ソファに差し込んでの使用もできます。
仕様●サイズ(mm)(W×D×H):275×320×550●重量(kg):3●耐荷重:天板(ポケット含む)底板約5kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂●付属品:スパナ、六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂
質量(kg)3
色ブラック
キャスターあり
アズワン品番65-2290-27
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×320×550
総耐荷重(kg)約5
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
袋の底面はマチ付の為、コンテナ側面にフィットしやすくなっています。
用途折りたたみ式コンテナ用ポリ袋
エスコ品番EA995AD-77
材質ポリエチレン
入数(枚)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合折りコン】約550×305×650
寸法(横×縦)(mm)700×960
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-16
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
エスコ品番EA661CW-2
材質BFK7×K6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×550×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×540×180
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌々日出荷
両面テープ付。隙間に差込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単に出来ます。付属の両面テープを使えばマグネットが使えない壁面でも使用可能です。
材質アルミ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×16×31
綴じ枚数5枚
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
キャスター付(四輪自在)。
デスク下にプリンターが収納でき、空間を有効活用できます。
エスコ品番EA954HE-15C
材質/仕上スチール/オフホワイト塗装仕上げ
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×47
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
材質フレーム:鋼管粉体焼付塗装、棚板:鋼板粉体焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×320×580
アズワン品番64-2290-06
1台
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等
質量(kg)32
色ホワイト
容量(L)85
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845
消費電力(W)(50/60Hz)68/73
耐熱温度(℃)トップテーブル:100
ドア開閉方向:右開き
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×130×550(±50)
アズワン品番64-7985-47
ローラー上面高さ(mm)500~600
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×130×550(±50)
アズワン品番64-7985-49
ローラー上面高さ(mm)500~600
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます。
組立て不要な完成品でお届けします。
材質天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール
質量(g)8720
段数4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×805
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×360×145
アズワン品番64-2214-84
収納枚数(枚)Yシャツなら8、セーターなら4、バスタオルなら4(目安)
引出し耐荷重(kg)4/段
1台
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
仕様適用消火器サイズ:粉末10型
材質PVC片面マット板
色ホワイト
質量(g)589
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550
アズワン品番64-2287-55
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質アルミ、樹脂
寸法(mm)550(W)×575(H)×100(D)
質量(g)1250
1個
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
モニタ下のスペースを有効活用できます。
キーボードテーブルは自由に可動できます。
使用しやすい場所に動かしてお使いください。
モニタ台下にも収納できます。
エスコ品番EA954HC-151
材質フレーム:スチール、モニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)
質量(kg)モニタ台:2、キーボードテーブル:1.2
耐荷重(kg)25(モニタ台:20、キーボードテーブル:5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニタ台】550×250×120、【キーボードテーブル】500×250×40
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
材質フレーム:スチール、モニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)
寸法(mm)モニタ台:550(W)x250(D)x120(H)、キーボードテーブル:500(W)×250(D)×40(H)
色ダーク
質量(g)3.2
アズワン品番64-2289-09
総耐荷重(kg)25(モニタ台:20、キーボードテーブル:5)
1台
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
仕様ガス式上下調節機構・背リクライニング
エスコ品番EA956XN-6
幅(mm)520
質量(kg)6.8
色ブラック
高さ(mm)745~855
奥行(mm)550
張地合成革張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×745~855
材質(座面)ウレタンクッション
グリーン購入法適合
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
オイル・バーナー排ガス中のスモークナンバーを簡単に計測できるコンパクトなテスターです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×60×430●重量(g):550●材質:プラスティック●ポンプ式スモークテスター●排ガス中の煤煙測定用●スモークナンバースケール付●EA770TB-2、-11、-21用
アズワン品番65-9283-14
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
ロッキング強弱調節可能。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 肘部:PP樹脂成型品
質量(kg)11.1
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)100
キャスター自在×5
張地背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
座高(mm)395~500
サイズ(mm)550(W)×485(D)×775~880(H)
脚幅(mm)535
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
次へ