カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(11)
  • 物流用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • MAZDA(マツダ)(2,598)
  • KANA(片山チエン)(351)
  • SMC(169)
  • NSK(日本精工)(120)
  • NTN(エヌティーエヌ)(91)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • ホンダ(78)
  • 大阪魂(73)
  • NOK(70)
  • NACHI(不二越)(54)
  • 鹿島化学金属(UKB)(49)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • トヨタ(37)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](30)
  • 岩田製作所(29)
  • MIYOSHI(小西製作所)(29)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-68」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
    材質ポリプロピレン
  • アイナット(炭素鋼製) エスコ

    アイナット(炭素鋼製)

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    DIN582
  • 短冊型安全ステッカー(開口部注意) エスコ

    短冊型安全ステッカー(開口部注意)

    エスコ
    380税込418
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    粘着
    材質PVCステッカー取付け方法シール表示内容開口部注意設置場所屋内
  • フラットファイル エスコ

    フラットファイル

    エスコ
    1,500税込1,650
    1組(10冊)
    翌日出荷から4日以内出荷
    とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。資源を有効に利用し、脱色剤などの薬品使用を軽減するなど、環境への負荷を与えないように作られています。A4判S型。
    グリーンマーク認定
  • 1"sqx68mm ソケット エスコ

    1"sqx68mm ソケット

    エスコ
    32,600税込35,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618ED-68
  • ニトリルゴムコーティング手袋(フルコーティング) エスコ

    ニトリルゴムコーティング手袋(フルコーティング)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1双
    翌日出荷
    13ゲージ。水濡れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する防水性コーティング。ニトリルゴムでフルコーティングされた手袋は手首まで防水性があり、高い耐摩耗性を備えています。
    材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.0ブルー
  • [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート) エスコ

    [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)

    エスコ
    750税込825
    1双
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.2入数(双)1機能耐油性中指長(cm)8.1材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • スリムハブ(直付け/Type-C) EA764ADシリーズ エスコ

    スリムハブ(直付け/Type-C) EA764ADシリーズ

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    高級感のあるアルミボディです。パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:76.8×19.7×7.4●重量(g):13.5●電源:バスパワー●カラー:シルバー●インターフェース:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●ポート数:3ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10~10.11 ChromeOS iPadOS 15~13
  • ゴーグル エスコ

    ゴーグル

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    間接通気孔付き。めがねの上からも装着可能。ラバーバンド(調整可能)。UVカット。めがねサイズ A:162mm、D:58×68mm。
    材質ポリカーボネートレンズレンズ色クリアー
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコ

    セロテープ[R] EA765MAシリーズ

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
    仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
  • 扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) エスコ

    扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1台
    翌々日出荷
    【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
  • M30 平ワッシャー エスコ

    M30 平ワッシャー

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-30材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)31適合ねじM30
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。
    エスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付) エスコ

    87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付)

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    目盛り付き。粘度の高い液体などにも便利な広口タイプ。
    エスコ品番EA508AD-23材質ポリエチレン容量(mL)400目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×68×189
  • ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコ

    ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • 500kg レベリングブロック エスコ

    500kg レベリングブロック

    エスコ
    7,710税込8,481
    1個
    欠品中
    アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
    エスコ品番EA949HT-11材質鋳鉄質量(kg)2.5許容荷重(kg)500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
  • パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し
  • 600x470x 940mm/ 8段 ツールキャビネット エスコ

    600x470x 940mm/ 8段 ツールキャビネット

    エスコ
    142,400税込156,640
    1台
    当日出荷
    材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2質量(kg)59.7引出し耐荷重(kg)30内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483(W)×406(D)×68(H)×7段、483(W)×406(D)×146(H)×1段
  • 600x470x 940mm/ 7段 ツールキャビネット エスコ

    600x470x 940mm/ 7段 ツールキャビネット

    エスコ
    128,900税込141,790
    1台
    当日出荷
    材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2質量(kg)56.5レッド材質(車輪)ウレタン段数7キャスター固定×2、自在(ストッパー付)×2ストッパー付きキャスター径(Φmm)100引出し耐荷重(kg)30内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483(W)×406(D)×68(H)×5段、483(W)×406(D)×146(H)×2段
  • 600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン エスコ

    600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン

    エスコ
    86,800税込95,480
    1台
    当日出荷
    仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2質量(kg)39.9内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段引出し耐荷重(kg)各30
  • 100ml ポリビーカー エスコ

    100ml ポリビーカー

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991KT-100材質ポリエチレン容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×77×68
  • M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
    エスコ品番EA948DD-64材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法J(mm)19耐熱温度(℃)80寸法BM16
  • フランジパッキン エスコ

    フランジパッキン

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
  • ゴーグル(アンティフォグ) エスコ

    ゴーグル(アンティフォグ)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA800CX-3寸法(mm)【めがね】A:162、D:58×68レンズ色クリアー機能間接通気孔付、ラバーバンド(調整可能)、UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ケーブルグランド エスコ

    ケーブルグランド

    エスコ
    220税込242
    1個ほか
    翌日出荷
  • LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ

    LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    翌日出荷
    PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
    仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
  • M30 皿ワッシャー エスコ

    M30 皿ワッシャー

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
    材質焼入鋼寸法(mm)D1:35.0、D:68、H:10
  • [32008] 円すいころ軸受 エスコ

    [32008] 円すいころ軸受

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:40、D:68、B:19
  • [6909]深溝玉軸受 エスコ

    [6909]深溝玉軸受

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:45、D:68、B:12軌道輪形状深溝玉軸受
  • [7008]アンギュラ玉軸受 エスコ

    [7008]アンギュラ玉軸受

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)210外径D(Φmm)68内径d(Φmm)40
  • [6008Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6008Z]深溝玉軸受

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:40、D:68、B:15軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6909ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6909ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)45寸法D(mm)68寸法B(mm)12軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6008ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6008ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)40寸法D(mm)68寸法B(mm)15軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6909ZZE] 密封型ベアリング エスコ

    [6909ZZE] 密封型ベアリング

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AB-9材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)45寸法D(mm)68寸法B(mm)12呼び番号6909ZZE
  • [6008-2RS]深溝玉軸受 エスコ

    [6008-2RS]深溝玉軸受

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)40寸法D(mm)68寸法B(mm)15軌道輪形状深溝玉軸受
  • M36 球面ワッシャー エスコ

    M36 球面ワッシャー

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GR-36材質焼入鋼厚さ(mm)14寸法H(mm)14外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)37適合ねじM36
  • M36 皿ワッシャー エスコ

    M36 皿ワッシャー

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    エスコ品番EA637GS-36材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)42適合ねじM36
  • M27 平ワッシャー エスコ

    M27 平ワッシャー

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GP-27材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)28適合ねじM27
  • M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ

    M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DD-84材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法K(mm)24耐熱温度(℃)80寸法BM16