カテゴリ
- 事務用品(7)
- 保管用品(5)
- 測定用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(3)
- 安全保護具(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- 黒田精工(240)
- KANA(片山チエン)(190)
- MAZDA(マツダ)(89)
- ドレーゲル(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- KHK(小原歯車工業)(31)
- CKD(30)
- NACHI(不二越)(28)
- SMC(27)
- 未来工業(27)
- 山金工業(27)
- ニッサン(25)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- トヨタ(23)
- OSG(オーエスジー)(21)
- 理研製鋼(21)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 巴バルブ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「d-84」の検索結果
特価

90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-84材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30色シルバー種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
横幕(高所作業中)
エスコ¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷50cmひも×6本付 非粘着仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:高所作業中●材質:ターポリンアズワン品番65-2303-22
90x170mm ポリ袋(1000枚)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA995AD-84材質ポリエチレン質量(kg)0.9入数(枚)1000寸法(横×縦)(mm)90×170
1000kg マグネットリフター
エスコ¥295,000税込¥324,5001台翌日出荷オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。質量(kg)39使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:1,000、丸鋼:300サイズ(mm)320×148×261(H)穴径(mm)フック:105×81![M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636513-170331-02.jpg)
M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA948DD-84材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法K(mm)24耐熱温度(℃)80寸法BM16
フラットファイル
エスコ¥3,160税込¥3,4761箱(10冊)翌日出荷A3判S型。とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。表紙は紙資源として再生できます。グリーンマーク認定
38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)
エスコ¥2,270税込¥2,4971パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)38×76色赤穴径(Φmm)3.2
100mm プロトラクター(デジタル)
エスコ¥8,570税込¥9,4271個当日出荷表示を反転させることができます。エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
デジタル照度計(気温測定機能付)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個当日出荷抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15
パーツケース(防滴構造)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付仕切り仕切板:5枚付![84x66x17mm[黒]瞬乾スタンプ台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107465-190802-02.jpg)
84x66x17mm[黒]瞬乾スタンプ台
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷仕様油性顔料インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×66×17盤面サイズ(mm)64×38インク色黒繰り返し・詰め替え対応![84x66x17mm[赤]瞬乾スタンプ台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107474-190802-02.jpg)
84x66x17mm[赤]瞬乾スタンプ台
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷仕様油性顔料インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×66×17盤面サイズ(mm)64×38インク色赤繰り返し・詰め替え対応
84x 57x44mm/ 130ml PPパック
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×57×44耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)84×57×44
Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷仕様20型ソケット:5個材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+80使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84取付ねじサイズRc3/4
ワンハンド/トイレットペーパーホルダー
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷ワンタッチでペーパー着脱可能。直径120mm以下、幅100~118mmのペーパーを使用してください。芯なしペーパーは使用できません。下側にはペーパーを交換するためのスペースを確保してください。仕様●仕様:ビス式●サイズ(mm):170(W)×98(D)×84(H)●材質:ABS樹脂●カラー:ホワイト●付属品:ステンレストラスタッピンねじ4×30(3本)●片手でペーパーカットができるワンハンド仕様
保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色スモークストラップ幅(mm)15
54mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340対辺(mm)54外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38差込角(inch)1/2![[電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271987-251023-02.jpg)
[電波]置時計
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度)。アラームを2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス(スヌーズ5分間/ステップダウンスヌーズ/一発鳴り止め)。デジタル文字高(最大)31.5mm。材質風防:プラスチック質量(g)210電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)![[電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271996-251023-02.jpg)
[電波]置時計
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度計)アラーム2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。デジタル文字高(最大)31.5mm。材質風防:プラスチック質量(g)220電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
鉄補修パテ(ペースト状)
エスコ¥35,700税込¥39,2701個翌日出荷付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。仕様ペースト状(鉄粉入り)色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)2000耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
鉄補修パテ(ペースト状)
エスコ¥9,680税込¥10,6481個翌日出荷付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。仕様ペースト状(鉄粉入り)色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50ピッチ(mm)1.5![84x66x17mm[藍]瞬乾スタンプ台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107483-190802-02.jpg)
84x66x17mm[藍]瞬乾スタンプ台
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様油性顔料インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×66×17盤面サイズ(mm)64×38インク色藍繰り返し・詰め替え対応
ひしゃく(PFA)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性仕様●容量:約180ml●サイズ(W×D×H)mm:Φ84×45×385●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●柄長:282mm●連続最高使用温度:260℃
発泡ポリプロピレン枕木 (上下用)
エスコ¥4,980税込¥5,4781個翌日出荷軽量で楽に設置することができます。緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。上下用。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。材質EPP8倍色ブルー質量(g)407耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×83×84
中型ホッチキス(リムーバー付)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷最大75枚までとじられる、フラットクリンチの中型ホッチキスです。 フロントローディング方式とは、ボタンを押すだけで、マガジン部が前方にスライドして出てきます。あとは針を入れるだけの手軽さです。仕様リムーバー付、奥行きゲージ付エスコ品番EA762HBサイズ【針】3号方式フラットクリンチ方式・フロントローディング方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×304×178綴じ枚数EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚最大綴じ奥行(mm)50針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:51mm M:M22×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
デジタルマルチテスター
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード直流電流4/10A交流電流0.1m/10A静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF












![M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636513-170331-02.jpg)








![84x66x17mm[黒]瞬乾スタンプ台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107465-190802-02.jpg)
![84x66x17mm[赤]瞬乾スタンプ台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107474-190802-02.jpg)




![[VE管] チーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590439-220419-02.jpg)



![[電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271987-251023-02.jpg)
![[電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271996-251023-02.jpg)



![84x66x17mm[藍]瞬乾スタンプ台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107483-190802-02.jpg)