カテゴリ
- 事務用品(7)
- 測定用品(3)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- 黒田精工(240)
- KANA(片山チエン)(187)
- CKD(30)
- NACHI(不二越)(28)
- 理研製鋼(23)
- OSG(オーエスジー)(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- NOK(14)
- 三洋工具(14)
- ケナメタル(13)
- 富士電機(12)
- AFAM(アファム)(12)
- タカチ電機工業(11)
- omron(オムロン)(10)
- イシハシ精工(9)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- ALBA(アルバ)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「d-84」の検索結果
特価

90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-84材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30色シルバー種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
90x170mm ポリ袋(1000枚)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA995AD-84材質ポリエチレン質量(kg)0.9入数(枚)1000寸法(横×縦)(mm)90×170
1000kg マグネットリフター
エスコ¥295,000税込¥324,5001台翌日出荷オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。質量(kg)39使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:1,000、丸鋼:300サイズ(mm)320×148×261(H)穴径(mm)フック:105×81![M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636513-170331-02.jpg)
M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA948DD-84材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法K(mm)24耐熱温度(℃)80寸法BM16
フラットファイル
エスコ¥3,160税込¥3,4761箱(10冊)翌日出荷A3判S型。とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。表紙は紙資源として再生できます。グリーンマーク認定
100mm プロトラクター(デジタル)
エスコ¥8,570税込¥9,4271個当日出荷表示を反転させることができます。エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)![84x66x17mm[黒]瞬乾スタンプ台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107465-190802-02.jpg)
84x66x17mm[黒]瞬乾スタンプ台
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷仕様油性顔料インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×66×17盤面サイズ(mm)64×38インク色黒繰り返し・詰め替え対応![84x66x17mm[赤]瞬乾スタンプ台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107474-190802-02.jpg)
84x66x17mm[赤]瞬乾スタンプ台
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷仕様油性顔料インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×66×17盤面サイズ(mm)64×38インク色赤繰り返し・詰め替え対応
54mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340対辺(mm)54外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38差込角(inch)1/2![[電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271987-251023-02.jpg)
[電波]置時計
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度)。アラームを2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス(スヌーズ5分間/ステップダウンスヌーズ/一発鳴り止め)。デジタル文字高(最大)31.5mm。材質風防:プラスチック質量(g)210電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)![[電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271996-251023-02.jpg)
[電波]置時計
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度計)アラーム2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。デジタル文字高(最大)31.5mm。材質風防:プラスチック質量(g)220電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
鉄補修パテ(ペースト状)
エスコ¥35,700税込¥39,2701個翌日出荷付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。仕様ペースト状(鉄粉入り)色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)2000耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
鉄補修パテ(ペースト状)
エスコ¥9,680税込¥10,6481個翌日出荷付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。仕様ペースト状(鉄粉入り)色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5![84x66x17mm[藍]瞬乾スタンプ台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107483-190802-02.jpg)
84x66x17mm[藍]瞬乾スタンプ台
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様油性顔料インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×66×17盤面サイズ(mm)64×38インク色藍繰り返し・詰め替え対応
中型ホッチキス(リムーバー付)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷最大75枚までとじられる、フラットクリンチの中型ホッチキスです。 フロントローディング方式とは、ボタンを押すだけで、マガジン部が前方にスライドして出てきます。あとは針を入れるだけの手軽さです。仕様リムーバー付、奥行きゲージ付エスコ品番EA762HBサイズ【針】3号方式フラットクリンチ方式・フロントローディング方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×304×178綴じ枚数EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚最大綴じ奥行(mm)50針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
121x180x84mm パーツトレー(重ね置型/60個)
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 連結用アタッチメント付(縦用)。エスコ品番EA661CS-11材質ポリプロピレン容量(mL)200質量(g)119外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×180×84内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×77
デジタルマルチテスター
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード直流電流4/10A交流電流0.1m/10A静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
デジタルマルチテスター
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF








![M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636513-170331-02.jpg)


![84x66x17mm[黒]瞬乾スタンプ台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107465-190802-02.jpg)
![84x66x17mm[赤]瞬乾スタンプ台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107474-190802-02.jpg)

![[電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271987-251023-02.jpg)
![[電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271996-251023-02.jpg)


![84x66x17mm[藍]瞬乾スタンプ台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107483-190802-02.jpg)