細長形状で芝生への損傷を最小限に抑えます
材質ステンレス
全長(mm)290
質量(g)125
材質(柄部)木
アズワン品番64-2255-20
1本
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g
アズワン品番65-2111-48
1本
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-86
材質ポリエチレン
質量(kg)1.2
入数(枚)1000
寸法(横×縦)(mm)100×210
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)
材質ポリプロピレン
質量(g)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×26×14
アズワン品番64-2275-70
入数4個
適合厚さ(mm)3~5
1パック(4個)
¥535
税込¥589
翌日出荷
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
付属品:ホワイトボードマーカー(黒・赤各1本ずつ)。書き消しできる透明なメモボード。繰り返し貼ってはがせます。透明なので生活空間になじみます。鏡面やガラス面に貼り付けても視界を遮らず、様々な使い方が可能です。マグネットが付かない場所でも貼れます。紙を下に挟んで上から書き込めます。ホワイトボードマーカーで書き消し自在。
1セット
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
成分無機系消臭剤、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
質量(g)500
内容量(mL)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62
香り無香料
アズワン品番65-2251-74
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
成分無機系消臭剤、香料、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
質量(g)500
内容量(mL)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62
香りクリーンソープ
アズワン品番65-2251-73
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
成型ハードタイプ
ストラップ(80cm)、セパレートパーツ・リール付
ホルダーの伸縮が可能なリール付き。(伸縮範囲:60cm)
非接触型のIDカードに便利。
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-13
材質アルミダイカスト
型式AGA311Y
穴径(Φmm)30
取付穴数3点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:黒
アズワン品番65-2290-31
1台
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-16
材質アルミダイカスト
型式AGAW313Y
穴径(Φmm)22
取付穴数3点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-11
材質アルミダイカスト
型式AGA211Y
穴径(Φmm)30
取付穴数1点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。
小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。
小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。
ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
アズワン品番65-2179-31
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
使用温度(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート)
長さ(mm)55
幅(mm)14.6
車輪径(Φmm)30
高さ(mm)【上下調整可能】6
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6
アズワン品番65-2311-90
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:”天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:白
アズワン品番65-2290-30
1台
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
矢印方向に何度か動かすだけで厄介だった残留磁気が解消されます。ドリル、バイト、カッター等、磁器の入ったノギスなどの工具類の脱磁に適します。大きな鋼板などの部分的な脱着にも利用できます。軽量・コンパクト設計になっているのでプレス工程でのワーク通路等の部分的な脱磁が効率的に行えます。裏返しに置いて使用することもできます
質量(kg)1.8
電流(A)0.9
電源(V)単相AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×123×86
使用率(%)100ED
アズワン品番64-7922-51
電源容量(VA)110
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-12
材質アルミダイカスト
型式AGA212Y
穴径(Φmm)30
取付穴数2点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ピッチ(mm)差込口:34
定格容量15A・125V (1500W)
プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)
サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)
差込口ノーマル
コンセント2P×4口
ジョイント式なのでコンパクトに持ち運び可能。
ロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。
縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。
ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
仕様●<セット内容>:測量ロット(EA720ME-81)×1本測量ロッド(EA720ME-82)×1本ジョイント金具(EA720ME-86)×1個エンドキャップ×2個●サイズ(W×D×H)mm:測量ロッド:60×1000×6ジョイント金具:170×60×2.8エンドキャップ:60×15×6●重量(kg):0.82●材質:ロッド:アルミジョイント金具:ステンレス
アズワン品番65-2169-87
1セット
¥8,150
税込¥8,965
当日出荷
【EA864CD-85B用】レンズ
仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51g
アズワン品番68-1860-87
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)80
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-80
全長(mm)110
質量(g)4240
外径(Φmm)115
寸法D1(mm)115
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)60
1個
¥67,700
税込¥74,470
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)54
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-54
全長(mm)84
質量(g)2340
外径(Φmm)84
寸法D1(mm)84
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)38
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)85
適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75
エスコ品番EA164FB-85
全長(mm)90
質量(g)3378
外径(Φmm)117.8
寸法D1(mm)117.8
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)46
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)75
適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75
エスコ品番EA164FB-75
全長(mm)80
質量(g)2675
外径(Φmm)105.3
寸法D1(mm)105.3
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)39
1個
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)60
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-60
全長(mm)90
質量(g)2640
外径(Φmm)91
寸法D1(mm)91
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)43
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)58
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-58
全長(mm)90
質量(g)2510
外径(Φmm)88
寸法D1(mm)88
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)44
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)80
適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75
エスコ品番EA164FB-80
全長(mm)85
質量(g)2996
外径(Φmm)111.5
寸法D1(mm)111.5
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)44
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)75
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-75
全長(mm)105
質量(g)3700
外径(Φmm)108
寸法D1(mm)108
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)56
1個
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)70
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-70
全長(mm)100
質量(g)3350
外径(Φmm)103
寸法D1(mm)103
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)52
1個
¥46,100
税込¥50,710
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)65
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-65
全長(mm)90
質量(g)3050
外径(Φmm)97
寸法D1(mm)97
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)48
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)46
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-46
全長(mm)84
質量(g)2360
外径(Φmm)74
寸法D1(mm)74
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)26
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ