カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(1,254)
  • MAZDA(マツダ)(74)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 東海キャスター(17)
  • イスカル(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • LEPLUS NEXT(5)
  • カブト工業(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • ギガ・セレクション(4)
  • ニッサン(4)
  • イーグルクランプ(3)
  • ナンシン(3)
  • PriQ(3)
  • エレコム(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 田村総業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-a54」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8 重荷重ショートプランジャー エスコM8 重荷重ショートプランジャーエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-54材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-11
6x10mm ルータービット(目地払い用) エスコ6x10mm ルータービット(目地払い用)エスコ
2,920税込3,212
1本
翌日出荷
寸法(mm)B:6、C:10、D:15、A:54呼び寸法6×10アズワン品番64-7938-85
16A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ16A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:54mm B:42mmC:Φ22.4mm D:Φ28mm●適合VP管:16A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-59
3.15ton/18x135mm マスターリング エスコ3.15ton/18x135mm マスターリングエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼寸法(mm)A:18、B:13、C:135、D:54使用荷重(t)3.15
M12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34ピッチ(mm)1.75
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7968-75
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mmA:33mm M:M12×1.75mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-02
電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズエスコ
5,220税込5,742
1丁
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
M12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ) エスコM12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ)エスコ
905税込996
1個
8日以内出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34ピッチ(mm)1.25
回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズエスコ
89,800税込98,780
1個
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防高い剛性とコンパクトなサイズ超高精度優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応アズワン品番65-9286-77
回転センター(強力タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(強力タイプ) EA817ANシリーズエスコ
97,600税込107,360
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/57.3、C/104.8 D/62、d/54、L/214.6 M/3●角度α:60°●重量(kg):1.94●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●超硬付あり●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-90
回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズエスコ
88,600税込97,460
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):2000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-87