カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(227)
  • MAZDA(マツダ)(122)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • PMC(11)
  • イスカル(8)
  • トヨタ(6)
  • ミヤコ自動車(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • ミツビシ(5)
  • STMicro(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • HOBUT(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • KSフィルター(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 協育歯車(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-a72」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ エスコ

    雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    濡れた面でもにじまず打てます。墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます。乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します。塩分を含んでいません
  • M5 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M5 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-72材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • 防振・防音クッション エスコ

    防振・防音クッション

    エスコ
    230税込253
    1ケース(8枚)
    翌日出荷
    接着テープ付。
    材質ゴム
  • AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑) エスコ

    AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑)

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)AC/DC24
  • 保護めがね(スモーク/アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク/アンティフォグ)

    エスコ(1件のレビュー)
    855税込941
    1個
    当日出荷
    つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。
    機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズエスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンティフォグ)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CA-8寸法(mm)【めがね】A:141、B:151、C:72、D:37×72質量(g)28
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    幅広レンズで側面も保護できます
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm質量(g)32レンズ色クリアー
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42ピッチ(mm)1.5
  • 4号レール用ガイドローラー(スチール) エスコ

    4号レール用ガイドローラー(スチール)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    材質鉄(クロメートメッキ)寸法(mm)A:98、B:72、C:30、D:25、H:39、d:8、t:3.2質量(g)170材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)
  • クイックリング (ステンレス製) エスコ

    クイックリング (ステンレス製)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
  • 保護めがね(クリアー・屋内外用) エスコ

    保護めがね(クリアー・屋内外用)

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    翌日出荷
    幅広レンズで側面も保護できます
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm質量(g)32レンズ色スモーク(インドア/アウトドア)
  • シーブ エスコ

    シーブ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    滑車の交換用部品です。 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    57,000税込62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg