99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1セット(4個)
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PTMGポリウレタン 質量(g)70 内径(Φmm)4 全長(m)1(使用延長時) 外径×内径(Φmm)6×4 最高使用圧力(MPa)1.7 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-91
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(25本)ほか
570 税込627
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく着用性・動作性に優れています。 クラス1000対応。フード付。 静電機能付繊維を使用しています。
ホワイト サイズL エスコ品番EA996DE-2 材質ポリエステル 開閉センターファスナー
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DE-2 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容足元注意 取付方式スタンド式 材質ABS樹脂 仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-29 寸法(mm)280×600(H) 質量(kg)1.1
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DE-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

種類スタビードライバー 材質(グリップ)エラストマー樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,850 税込6,435
当日出荷

材質混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)460×150 アズワン品番65-2249-46
1枚
3,300 税込3,630
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)最小径:12、最大径:15 全長(mm)150
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)最小径:10、最大径:13 全長(mm)150
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)最小径:8.0、最大径:11 全長(mm)150
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷




材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DE-20 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6×0.8mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,230 税込1,353
当日出荷


仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5 材質高炭素鋼 全長(mm)200・190 切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容作業中・立入禁止 取付方式スタンド式 材質ABS樹脂 仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-22 寸法(mm)280×600(H) 質量(kg)1.1
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様軸対辺:18mm 材質アルミニウム青銅 全長(mm)200
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷

1個
8,770 税込9,647
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DE-2 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1個
5,760 税込6,336
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容危険・立入禁止 取付方式スタンド式 材質ABS樹脂 仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-21 寸法(mm)280×600(H) 質量(kg)1.1
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷


市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容点検中・立入禁止 取付方式スタンド式 材質ABS樹脂 仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-28 寸法(mm)280×600(H) 質量(kg)1.1
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

材質混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)460×150 アズワン品番65-2249-42
1枚
3,300 税込3,630
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)最小径:14、最大径:18 全長(mm)200
1個
7,580 税込8,338
欠品中

先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.65~2.0mm 全長(mm)160 アズワン品番64-2232-52
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)18 全長(mm)300 質量(g)675 色(グリップ)黒/赤
1本
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷



1個
40,300 税込44,330
翌日出荷