カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(5)
- 物流用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- CONTEC(コンテック)(13)
- MAZDA(マツダ)(117)
- OSG(オーエスジー)(21)
- RS PRO(35)
- SHIMANO(シマノ)(92)
- SMC(7,764)
- StarTech.com(15)
- サンワサプライ(16)
- ダイヤトレンド(28)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(11)
- フエニックス・コンタクト(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- 大阪魂(23)
- 富士電機(21)
- 山洋電気(13)
- 水本機械製作所(18)
- ブランドをもっと見る
「d-m9」の検索結果

6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
M 4x 16mm ボール 右ねじ/ステンレス製
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷仕様●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm
30x9mm ガイドローラー(U型)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
30x9mm ガイドローラー(F型)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
M4 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)12~22
M4 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)12~22
M4 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)4~10![[2ポート] ディスプレイ分配器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64616686-210506-02.jpg)
[2ポート] ディスプレイ分配器
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)仕様映像周波数帯域:350MHz寸法(mm)120(W)×80(D)×25(H)質量(g)365コネクタ形状入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×2
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04![[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070550-240919-02.jpg)
[EA864CD-641用] 増設用カメラ
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個4日以内出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04














![[2ポート] ディスプレイ分配器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64616686-210506-02.jpg)






![[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070550-240919-02.jpg)