「dファイル」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超小型USBメモリ
キャップ、ストラップホール付き
16GB内蔵の超極小USBメモリです。
ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないサイズです。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
USB2.0に対応しています。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「LBパソコンロック4」付きです。※ソフトはWindows 11、10、8.1、8のみ対応です。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:UFD-2P16GBK●容量:16GB●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15Chrome OS※Chrome OSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●コネクタ:USB Type-A●サイズ:15(W)×7(D)×18(H)mm●重量:2.5g●入力電圧:DC5V●セキュリティ:LBファイルロック2、LBパソコンロック4●キャップ方式:キャップ式●フォーマット形式:FAT32
アズワン品番68-1841-71
1個
¥1,580
税込¥1,738
8日以内出荷
楽々収納とこまごま整理
A4よこ型用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:327×120×237mm●重量(g):0.74kg●材質:本体/ポリプロピレンペーパーファイル/コートボール紙●カラー:クリア●付属品:ペーパーファイル5冊(5色)付 タイトルラベル1枚付
アズワン品番65-2292-40
1冊
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
仕様ファイルボックス8個付(内寸:105(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付
材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン
質量(kg)13.1
耐荷重(kg/段)40(均等荷重)
収納ケース小8個タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)
ロック鍵
アズワン品番64-2290-05
1個
¥50,300
税込¥55,330
当日出荷
仕様ファイルボックス4個付(内寸:235(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付
材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン
質量(kg)12.6
耐荷重(kg/段)40(均等荷重)
収納ケース大4個タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)
ロック鍵
アズワン品番64-2290-04
1個
¥49,300
税込¥54,230
当日出荷
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。2段階調整が可能なスタンド付きです。
仕様●電波到達距離:約10m●インターフェイス:Bluetooth Ver5.1 Class 2●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 Android 7~11●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●キー数:102キー●キーピッチ:19mm(文字キー以外は除く)●キーストローク:2.0±0.1mm●キー配列:日本語●キースイッチ:パンタグラフ●充電時間:3時間●動作力:50±20g●連続動作時間:165時間
アズワン品番65-9280-22
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
<本体>
<車外撮影用カメラ(本体カメラ部)>
定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。
地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。
夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。
エンジンON/OFF連動で自動録画。
映像録画時に音声も録音可能。
3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。
ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUX
アズワン品番68-1845-32
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
。電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能。内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断。測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減。オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1を使用することで測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力できます。ビルヤ工場のUPS(無停電電源装置)などの設備の保守点検に最適です。
仕様●メーカー:日置電機(HIOKI)●型番:BT3554-92●仕様:本体●抵抗測定:3m/30m/300m/3Ω●確度:抵抗/±0.8%rdg±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 電圧/±0.08%rdg.±6dgt.●最大許容入力電圧:DC60Vmax.ACは入力不可●サイズ:199(W)×132(D)×60(H)mm ●重量:960g●測定時間:100ms●応答時間:約1.6秒●メモリー機能:測定データの保存・読出し・削除、プロファイル情報の保存・削除 データ数/6000、 メモリー構成/1ユニットに500データ(12ユニット) ●測定記録ガイド:動作内容/本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する●通信インタフェース:USB、Bluetooth 無線通信(オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時)●その他機能:温度測定(-10.0℃~60.0℃)、ゼロアジャスト、ホールド、オートホールド、オートメモリ、オートパワーセーブ、時計●電源:単3電池×8本(付属)●連続使用時間:約8.3時間(ワイヤレスアダプタ未装着時)●定格電源電圧:DC1.5V×8●付属品:携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット×1、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションソフトウェア×1
アズワン品番65-9272-58
1台
¥322,300
税込¥354,530
8日以内出荷
関連キーワード