施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。
付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm)
材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
薄肉仕様
ピン・リング付
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。
中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番67-5286-72
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317
アズワン品番65-2156-97
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。
【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10
アズワン品番68-1833-46
1本
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
12角ソケット
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
アズワン品番68-1833-51
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
薄肉仕様
ピン・リング付
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。
中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番68-1809-77
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番68-1809-75
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ピン・リング付
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
¥590
税込¥649
翌日出荷
六角タイプ。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
アズワン品番68-1832-38
1個
¥1,970
税込¥2,167
3日以内出荷
ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kg
アズワン品番67-4726-02
1個
¥8,790
税込¥9,669
8日以内出荷
関連キーワード