カテゴリ

  • 作業工具(380)
  • 物流用品(202)
  • ねじ・ボルト・釘(147)
  • メカニカル部品(122)
  • 機構部品(82)
  • 測定用品(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 研磨材(53)
  • 清掃用品(45)
  • 保管用品(43)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 切削工具(36)
  • 制御機器(33)
  • 電気材料(32)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 空調・電設資材(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • テープ(20)
  • 建築金物(20)
  • 電動工具(19)
  • 防災用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 厨房用品(13)
  • 安全用品(12)
  • 作業服(12)
  • 梱包用品(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 溶接用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 手袋(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 家電(9)
  • 事務用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 日用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 照明(4)
  • 防犯用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(158)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,601)
  • 大阪魂(3,193)
  • BIGM(丸山製作所)(2,144)
  • Panasonic(パナソニック)(1,708)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,537)
  • KANA(片山チエン)(692)
  • NTN(エヌティーエヌ)(630)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(580)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(558)
  • CKD(525)
  • WIDIA(518)
  • 三菱マテリアル(491)
  • omron(オムロン)(477)
  • TRUSCO(423)
  • イスカル(383)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(334)
  • タンガロイ(329)
  • ホンダ(297)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-1」の検索結果

1,749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒防止金具 エスコ転倒防止金具エスコ
3,480税込3,828
1セット(2セット)
予約販売
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
転倒防止金具 エスコ転倒防止金具エスコ
3,480税込3,828
1セット(2セット)
翌日出荷
対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
石膏ボード用下地ベース エスコ石膏ボード用下地ベースエスコ
1,490税込1,639
1セット
翌日出荷
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄質量(g)24安全荷重(kg)石こうボード取付時:約30サイズ(mm)32×32×14取付板寸法(mm)250~800
石膏ボード用下地ベース エスコ石膏ボード用下地ベースエスコ
840税込924
1セット
翌日出荷
お好みの色に塗装ができます。
材質本体:ABSホワイト
石膏ボード用下地ベース エスコ石膏ボード用下地ベースエスコ
840税込924
1セット
翌日出荷
別売りの専用カバー(EA951D-14)を使用するとよりきれいな仕上がりでご使用いただけます。
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄質量(g)15安全荷重(kg)2個以上使用時:約45 1個使用時:約35サイズ(mm)52×15取付板寸法(mm)3~4個:450~800 1~2個:250~450
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
286,600税込315,260
1台
8日以内出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。ワイヤー、丸棒等切断。ケース付。ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
絶縁ラジオペンチ エスコ絶縁ラジオペンチエスコ
7,960税込8,756
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
時計革ベルト穴あけツール エスコ時計革ベルト穴あけツールエスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
レザーストラップに穴あけに最適です。
圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
36,900税込40,590
1丁
8日以内出荷
正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
34,700税込38,170
1丁
8日以内出荷
正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
圧着ペンチ(差込端子用) エスコ圧着ペンチ(差込端子用)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
差込型裸端子用(端子幅6.3mm)。
収納庫 エスコ収納庫エスコ
68,500税込75,350
1台
翌日出荷
用途ベランダ軒下ガレージなど 狭い場所に設置可能仕様内部:自由棚2枚6段可材質スチール(メタリックメラミン塗装)質量(kg)65メタリックホワイトブロンズ耐荷重(kg)屋根:20、棚:20、床:35(kg/m2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:1,255×560×1,620 内寸:1,198×365×1,560床面積(m2)0.17坪(0.57)基礎ブロック6個必要(付属していません)強度積雪:一般型
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
580税込638
1パック(5枚)
翌日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
4,250税込4,675
1パック(5枚)
翌日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)30使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
6,240税込6,864
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)エスコ
9,100税込10,010
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度表記STD
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)エスコ
11,100税込12,210
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)12幅(mm)6.5全長(mm)150質量(g)70ピッチ喰い付き:5P溝数4被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75精度OH3首下長(mm)48サイズ(mm)-シャンク径(mm)8.5精度表記STD
ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコロングノズルエアーガン(長さ調整式)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコロングノズルエアーガン(長さ調整式)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)415~750取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)453
ラテックスゴムコーティング手袋 エスコラテックスゴムコーティング手袋エスコ
510税込561
1双
翌日出荷
10ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム厚さ(mm)1.0ブルー
ハンディーリムーバー エスコハンディーリムーバーエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
ハンドグラインダーセット[無段変速] エスコハンドグラインダーセット[無段変速]エスコ
765税込842
1組(2個)
翌日出荷
[EA818EE-5・-6・-50A・-60A用]替カーボン。
ハンドグラインダーセット[無段変速] エスコハンドグラインダーセット[無段変速]エスコ
610税込671
1組(2個)
翌日出荷
[EA818EA-1A用]替カーボン。
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
7,050税込7,755
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
ソフトグリップスクレーパー エスコソフトグリップスクレーパーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
ソフトグリップスクレーパー エスコソフトグリップスクレーパーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
139,400税込153,340
1台
8日以内出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
超強力両面テープ(ゴム用) エスコ超強力両面テープ(ゴム用)エスコ
15,800税込17,380
1箱(10巻)
翌日出荷
用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル幅(mm)20厚さ(mm)0.15長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
超強力両面テープ[自動車外装部品固定用] エスコ超強力両面テープ[自動車外装部品固定用]エスコ
24,300税込26,730
1箱(25巻)
翌日出荷
用途自動車のモールやネームプレートの固定に材質基材:ポリオレフィン発泡体 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.3長さ(m)5芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
連結金具(ロッカー・キャビネット用) エスコ連結金具(ロッカー・キャビネット用)エスコ
800税込880
1セット
翌日出荷
EA979D-156、-157(別売)と組み合わせることで、積みあがっている対象物を簡単に固定可能。
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)31サイズ(mm)40×40×12
連結金具(ロッカー・キャビネット用) エスコ連結金具(ロッカー・キャビネット用)エスコ
4,300税込4,730
1セット
翌日出荷
積みあがっている対象物を簡単に固定。1つのロングプレートに対して3個の粘着プレートが付属。粘着プレートの取付位置を自由に調整可能。強力粘着でしっかり固定。上下キャビネットの連結固定に最適です。
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)耐荷重(kg)約120(粘着1枚当たり約40×3枚)プレート寸法(mm)固定プレート:40×40×12穴径7×25
連結金具(ロッカー・キャビネット用) エスコ連結金具(ロッカー・キャビネット用)エスコ
2,500税込2,750
1セット
翌日出荷
EA979D-158(別売)と組み合わせることで、積みあがっている対象物を簡単に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)約40(粘着1枚当たり)穴径7×25
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
ボールベアリング。導電性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
軸付布バフ エスコ軸付布バフエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。
軸径(Φmm)6.0幅(mm)15全長(mm)55硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])8000直径(mm)50
グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコグリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.5筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースガン(フレキシブルホース付) エスコグリースガン(フレキシブルホース付)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
エアーサンダー(マジック式) エスコエアーサンダー(マジック式)エスコ
22,400税込24,640
1台
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
...