カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(232)
  • SAMTEC(161)
  • ホンダ(72)
  • KANA(片山チエン)(56)
  • トヨタ(56)
  • KHK(小原歯車工業)(54)
  • ミツビシ(51)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • イトーキ(45)
  • NACHI(不二越)(43)
  • 三木プーリ(42)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • MURATA(村田製作所)(24)
  • CKD(23)
  • EKチェーン(23)
  • 理研製鋼(21)
  • イスカル(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d104」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
375税込413特価
1袋(5本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
R 1/2"  サイレンサー エスコR 1/2" サイレンサーエスコ
785税込864
1個
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-104使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
M4 フランジナット(ナイロン製/20個) エスコM4 フランジナット(ナイロン製/20個)エスコ
290税込319
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA949ZD-104
100x100x5mm 耐震・防振粘着マット(1枚) エスコ100x100x5mm 耐震・防振粘着マット(1枚)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
種別耐震マットエスコ品番EA979D-104
F3/8”xF5/16” フレアーアダプター(雌/雄) エスコF3/8”xF5/16” フレアーアダプター(雌/雄)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443D-104
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
660税込726
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1・1/2"  エキスパンダーヘッド エスコ1・1/2" エキスパンダーヘッドエスコ
37,500税込41,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA208D-104
#220 スティックゴム砥石 エスコ#220 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#220寸法(mm)12×170×22砥石部:イエロー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
R1/2"x10mm  開閉バルブ エスコR1/2"x10mm 開閉バルブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SD-104
M2.4x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコM2.4x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)エスコ
375税込413
1パック(30本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-104
PTターンエルボユニオン エスコPTターンエルボユニオンエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
2.0x50m /12mm目 アイデアネット(ブラック) エスコ2.0x50m /12mm目 アイデアネット(ブラック)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
ブラック長さ(m)50幅(m)2エスコ品番EA952AD-104
ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ エスコボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE)流体冷温水・不凍液・油・エアー最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
ハンドグラインダーセット[無段変速] エスコハンドグラインダーセット[無段変速]エスコ
610税込671
1組(2個)
翌日出荷
[EA818EA-1A用]替カーボン。
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ エスコボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズエスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTC19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様アズワン品番65-9318-87
3/32"x 61mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ3/32"x 61mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
850税込935
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼サイズ3/32"質量(g)3軸長(mm)61アズワン品番64-7871-02
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/青) エスコ[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(5mm/青)エスコ
485税込534
1枚
翌日出荷
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)479×293質量(g)20アズワン品番64-2290-86
M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:22
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:21、D:15
40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) エスコ40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式)エスコ
9,180税込10,098
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-104
8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ8 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
全長(mm)21種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-104内径(Φmm)4.5外径(Φmm)7スリーブ形状突き合せ用
G 1/2" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製) エスコG 1/2" 雄ねじクローカップリング(クロム鋼製)エスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
材質クロム鋼耐圧(MPa)2.49Gねじ1/2”
[LL]防寒ジャケット エスコ[LL]防寒ジャケットエスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
サイズLL仕様【A】EA915GD-112/114の防寒ズボンを組み合わせて使用できます。種別防寒ジャケット材質ポリエステル、スパンデックス適合温度(℃)‐29℃
R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製) エスコR 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-104全長(mm)33.5質量(g)約52六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)14
M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本) エスコM10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本)エスコ
725税込798
1パック(2本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-1040ねじの呼びM4
M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
790税込869
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
1,798税込1,978特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズエスコ
9,760税込10,736
1箱(12本)
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本アズワン品番65-9315-14
B36 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコB36 ベンダーシュー(厚鋼管用)エスコ
8,750税込9,625
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA539D-104
[110x 80x45] パーツケースコザラ エスコ[110x 80x45] パーツケースコザラエスコ
400税込440
1箱(2個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-58材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)79×109×47内寸(mm)74×104×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×104×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×109×47
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ
2,980税込3,278
1台
当日出荷
材質合金寸法(mm)65(W)×19(D)×104(H)使用圧力(MPa)1.5アズワン品番64-2196-61
[110x160x45] パーツケースコザラ エスコ[110x160x45] パーツケースコザラエスコ
790税込869
1箱(2個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-60材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)109×157×47内寸(mm)104×151×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×151×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×157×47
-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型) エスコ-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型)エスコ
2,670税込2,937
1台
当日出荷
寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H)質量(g)約56(電池含む)電源CR2032形リチウム電池×1個(付属)測定範囲(℃)-40~+69.9測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)分解能(℃)0.1アズワン品番65-2175-68
[110x 40x45] パーツケースコザラ エスコ[110x 40x45] パーツケースコザラエスコ
490税込539
1箱(4個)
当日出荷
エスコ品番EA661AA-52材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)39×109×47内寸(mm)36×104×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×104×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×109×47
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
材質ステンレス
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mmリモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm●重量:マスターユニット:約68g(電池含まず)リモートユニット:約42g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書アズワン品番65-2167-47
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
45°スパイラルエルボ エスコ45°スパイラルエルボエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷