1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-107
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
エスコ品番EA957AD-107
材質ポリプロピレン
寸法(mm)127×200×100
質量(g)200
有効内寸法・奥行(mm)109
有効内寸法・高さ(mm)87
有効内寸法・幅(mm)104
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
アズワン品番65-9315-17
1箱(12本)
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼
サイズ9/64"
質量(g)8
軸長(mm)75
アズワン品番64-7871-05
1本
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA109ND-107
種類ローラー
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
芯径(mm)18
ローラーサイズ(mm)25.4
主な用途入り隅用
ローラーサイズ(inch)1
ローラー径(Φmm)35
1袋
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
用途EA305MA・MB・MC用
エスコ品番EA305MD-107
ノズル長(mm)32
ノズルロング
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)2.5
主なワークパーツ
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ピン・リング付
。水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●サイズ(mm):1500×900●厚み(mm):9●色:グレー●材質:ポリプロピレン●厚物中空構造板
アズワン品番65-9307-89
1枚
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
全長(mm)32
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MD-107
内径(Φmm)9.4
外径(Φmm)13.2
スリーブ形状突き合せ用
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)
アズワン品番65-9317-33
1箱(5個)
¥675
税込¥743
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×10、D:32、H:23、D:19
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
色グリーン
長さ(m)50
幅(m)2
エスコ品番EA952AD-107
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
仕様●仕様:ビス式●サイズ(mm):324(W)×107(D)×111.5(H)●材質:ABS樹脂●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本)●ワンハンドカット機能●棚付き●2連タイプ●SIAA抗菌
アズワン品番65-9270-32
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
オネジキャップ付
蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4))
アズワン品番65-2252-90
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
仕様油圧式
ストローク(mm)約375
幅(mm)263
寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm
全長(mm)(ハンドル取付後)約1590
質量(kg)約33.6
使用温度範囲(℃)-20~60
使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32)
ハンドル寸法(mm)約1100
アズワン品番64-2299-32
油量(cc)約250
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
1個
¥40,000
税込¥44,000
当日出荷
1個
¥470
税込¥517
3日以内出荷
インターフェイス:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2 Gen1ハブです。microUSB給電ポートが付いているので、セルフパワーで使用したい時はスマートフォンの充電器などを使って給電できます。ケーブル長1mのロングケーブル付きです。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBケーブルとACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。
仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●サイズ:28(W)×107(D)×22.3(H)mm●重量:80g●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●電源:セルフパワー・バスパワー●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)microUSB メス×1(給電専用ポート)
アズワン品番65-9280-74
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
カセットガスは別売です。
適合【カセットガス】EA913BC-210・-220
安全装置圧力感知安全装置離脱型
点火方式圧電点火式
カップ型の溶き皿で筆を立てても倒れません。
仕様6槽
材質カップ型溶き皿/PP フタ/PE スタンドフレーム/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×213×107
アズワン品番65-2215-87
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。
測定面に強力なネオジム磁石を採用しました。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×18.5×107●感度:2.0mm/m=0.1146°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)透明カバー:ポリスチレン樹脂指針:アルミ●重量:115g●測定範囲:0~90°
アズワン品番65-2170-43
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
仕様対応通信環境: 10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、Alternative A、B最大連続使用電圧:60V DC
寸法(mm)107(W)×28(D)×26.5(H)
最大負荷電流(mA)1000
電圧防護レベル(V)500以下
1個
¥19,000
税込¥20,900
3日以内出荷
チェック検算、税計算、計算状態表示、早打ち機能。表示&文字サイズともに特大表示。キーがすりへっても文字が消えない「2色成型プラスチックキー」。表示&文字サイズともに特大表示。タッチ音が気にならない静音設計。デスクワークに最適です。本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能にします。ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護します。打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能。検算機能付/同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると"ピーッ"と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると"ピッピッ"と音が鳴り、"OK"が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。検算を押して再度同じ計算をし、操作が一致していればOKが点灯、不一致があればどこか、を確認できます。傾斜表示。検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が業務を強力にサポートします。正確な早打ちを可能にする3キーロールオーバー/入力時、キーから指を離す前にキーを押しはじめても、次の次のキーまでしっかり認識。打ちやすさを追求したキー形状/人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。
仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:JS-20WKASRN●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:107×174.5×24.2●電源:太陽電池+CR2025×1個(付属)●重量:210g●液晶ディスプレイ:計算状態表示 3桁位取り表示●計算機能:四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算●電池寿命:約7年(1日1時間使用時)●キーの機能:早打ち機能(3キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替)●キーの特徴:数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー●メモリー:メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)●表示設定:小数点セレクター ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)●カラー:シルバー
アズワン品番65-5664-39
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
質量(kg)約5.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)1
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)0.1
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.1g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)205×152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.1g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-78
校正分銅1kg±0.02g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥96,400
税込¥106,040
8日以内出荷
質量(kg)約5.5
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)500
最小表示(g)0.05
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.05g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)205×152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.05g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-77
校正分銅500±0.01g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥96,400
税込¥106,040
8日以内出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
<本体>
<車外撮影用カメラ(本体カメラ部)>
定期的なフォーマットが不要なmicroSDカードメンテナンスフリー。
地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。
夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録する夜間補正。
エンジンON/OFF連動で自動録画。
映像録画時に音声も録音可能。
3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。
ボイスアシスト機能搭載。
仕様●メーカー:セルスター工業(CELLSTAR)●型番:CS-23FH●電源:DC12V・24V●サイズ:82(W)×24.5(D)×43.5(H)mm(突起部含まず)マウントベース取り付け時/72(H)mm●重量:75g●記録データ:日時、加速度、映像ファイル●録画画素:200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)●対応記録媒体:microSDカード(8GB~64GB)●付属品:マウントベース(両面テープ付)、ボールジョイント(ストレート)、DCコード、16GBmicroSDカード●3つの録画モード:常時録画モード常時録画・イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)●録画画質:FullHD/高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)HD/高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)D1/高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)●録画画角:FullHD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)HD/107°(水平)、56°(垂直)、130°(対角)D1/90°(水平)、56°(垂直)、115°(対角)●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画トリガ:通常時/常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画パーキングモード時/常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●GPS:有●HDR:有●3Gセンサー:有(衝撃感度10段階)●対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨・SDスピードClass/Class10・UHSスピードクラス/U1以上・Videoスピードクラス/V30以上●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●音声録音:有(オン、オフ設定可)●外部映像出力:無●インターネット地図連動:有●動作温度範囲:-10℃~60℃●VCCI:クラスB●映像素子:200万画素カラーCMOSセンサー●フレームレート:30fps●視野角:116°(水平)、59°(垂直)、145°(対角)●F値:2●最低被写体照度:3LUX
アズワン品番68-1845-32
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
関連キーワード