カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建築金物(12)
  • 機構部品(11)
  • 物流用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(75)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • 水本機械製作所(29)
  • MICROCHIP(27)
  • ダイヤトレンド(25)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(23)
  • ニッサン(16)
  • ギガ・セレクション(14)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
  • エフケイシステム(8)
  • イスカル(7)
  • 大阪魂(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • カブト工業(5)
  • KTC(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d14a」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6 蝶ナット(ステンレス製/8個) エスコ

    M6 蝶ナット(ステンレス製/8個)

    エスコ
    970税込1,067
    1袋(8個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-14A
  • トイレ洗剤 マジックリンツヤツヤコートプラス EA922KD-14シリーズ エスコ

    トイレ洗剤 マジックリンツヤツヤコートプラス EA922KD-14シリーズ

    エスコ
    7,900税込8,690
    1箱(2L×6個)
    翌日出荷
    洗浄・消臭・防汚の効果をもち、便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで使用できます。ツヤツヤコートで汚れを防ぎ、ブラシでこすらず汚れがするんっと落とせます。便器表面はツヤツヤな仕上がり。
    質量(g)2100内容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×114×240商品タイプ業務用
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34ピッチ(mm)2.0
  • 溶接チーズ(ステンレス製) エスコ

    溶接チーズ(ステンレス製)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304W)形状チーズ最高使用圧力(MPa)0.02肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
  • 85kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー) エスコ

    85kg以下 ドアクローザー(パラレル標準型/シルバー)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LD-14A
  • R1・1/2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R1・1/2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CD-14A
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • R1・1/2”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R1・1/2”x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DD-14A
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • 絶縁ブッシュ エスコ

    絶縁ブッシュ

    エスコ
    385税込424
    1袋(4組)
    翌日出荷
  • AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型

    エスコ
    7,120税込7,832
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
    仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
  • M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ

    M6 ボールプランジャー(樹脂製)

    エスコ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
  • ドア用ガラリ エスコ

    ドア用ガラリ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1組(2枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    入数:2枚。
  • 13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ

    13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
    仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14
  • M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • 16x 80mm ボールロックピン エスコ

    16x 80mm ボールロックピン

    エスコ
    5,410税込5,951
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:16、B:16.5、C:80、D:14、E:19ケーブル長(mm)250
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0
  • エンドキャップ(ケーブル端末保護 エスコ

    エンドキャップ(ケーブル端末保護

    エスコ(1件のレビュー)
    940税込1,034
    1箱(100個)
    翌日出荷
    入数は100個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
    仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコ

    M12x20mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:6、B:M12、C:25、D:61、K:14
  • 強力型滑車(2車) エスコ

    強力型滑車(2車)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • M16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製) エスコ

    M16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたステンレス製
    仕様最小値(mm):318材質SUS316寸法(mm)A:14、D:22破断荷重(kN)69
  • M12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製) エスコ

    M12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたステンレス製
    仕様最小値(mm):248材質SUS316寸法(mm)A:12、D:14破断荷重(kN)31
  • T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) エスコ

    T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
  • クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコ

    クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0
  • M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
  • M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
  • M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
  • M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26ピッチ(mm)1.5
  • M14xP 2.0 ロッドエンド(雄ねじ) エスコ

    M14xP 2.0 ロッドエンド(雄ねじ)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:14、B:19、C:61、D:38ピッチ(mm)2.0
  • M14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ) エスコ

    M14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:38ピッチ(mm)2.0
  • M6 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)9~13
  • M6 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)28~40
  • 12x 40mm ボールロックピン エスコ

    12x 40mm ボールロックピン

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:40、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
  • 16x 60mm ボールロックピン エスコ

    16x 60mm ボールロックピン

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:16、B:16.5、C:60、D:14、E:19ケーブル長(mm)250
  • 16x100mm ボールロックピン エスコ

    16x100mm ボールロックピン

    エスコ
    5,680税込6,248
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:16、B:16.5、C:100、D:14、E:19ケーブル長(mm)250
  • 12x 80mm ボールロックピン エスコ

    12x 80mm ボールロックピン

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:80、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250