カテゴリ

  • 物流用品(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 作業工具(23)
  • 保管用品(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 測定用品(15)
  • 安全保護具(12)
  • 建築金物(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 作業服(6)
  • 家電(6)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,409)
  • SMC(1,983)
  • Panasonic(パナソニック)(809)
  • CKD(411)
  • NSK(日本精工)(386)
  • NTN(エヌティーエヌ)(257)
  • MAZDA(マツダ)(235)
  • ハンマーキャスター(169)
  • SAMTEC(142)
  • HEADS(ヘッズ)(120)
  • イトーキ(112)
  • TRUSCO(110)
  • NACHI(不二越)(110)
  • パール金属(102)
  • 西邦工業(98)
  • アイリスオーヤマ(94)
  • 三菱電機(82)
  • NOK(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d150」の検索結果

関連キーワード
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルラック用転倒防止金具 エスコ

    メタルラック用転倒防止金具

    エスコ(1件のレビュー)
    655税込721
    1個
    当日出荷
    種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979D-150
  • 150mm [青]結束バンド エスコ

    150mm [青]結束バンド

    エスコ
    610税込671
    1セット(100本)
    当日出荷
    全長(mm)150最大径(Φmm)39エスコ品番EA475D-150幅(mm)3.6引張強度(kg)11
  • 風量調節ダンパー(ガイド式) エスコ

    風量調節ダンパー(ガイド式)

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガイド式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    仕様【最大通過風速】10m/sec以下材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132静圧(Pa)±500以下
  • 3アームプーラー(内・外抜き兼用) エスコ

    3アームプーラー(内・外抜き兼用)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
  • 1500mm シルバー直尺 エスコ

    1500mm シルバー直尺

    エスコ
    18,100税込19,910
    1本
    当日出荷
    仕様JIS規格品材質ステンレス寸法(mm)(目盛×幅×厚さ)1,500×40×2.0型番13056最小目盛1mm
  • 150mmx10m 粗面用反射テープ(黄) エスコ

    150mmx10m 粗面用反射テープ(黄)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様屋外対応エスコ品番EA983GD-150材質PETフィルム、反射ガラスビーズ幅(mm)150厚さ(mm)0.2タイプ反射長さ(m)10
  • 170mm ラジオペンチ(多用途) エスコ

    170mm ラジオペンチ(多用途)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    先端先細バネ無しエスコ品番EA537JD-150
  • 150mm 薄刃ニッパー エスコ

    150mm 薄刃ニッパー

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150エスコ品番EA536JD-150
  • 150A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    150A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    5,240税込5,764
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 1/4"DRx150mm エクステンションバー(フレキシブル) エスコ

    1/4"DRx150mm エクステンションバー(フレキシブル)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)150差込角(inch)1/4"
  • 100mmx36.5m/#150 研磨布ロール エスコ

    100mmx36.5m/#150 研磨布ロール

    エスコ
    17,200税込18,920
    1巻
    翌日出荷
    粒度#150寸法(mm)100×36.5m
  • 150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

    150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-150材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1150車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 150x 50mm 強力ナイロン車輪[白] エスコ

    150x 50mm 強力ナイロン車輪[白]

    エスコ
    7,180税込7,898
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MD-150軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)ナチュラルホワイト許容荷重(kg)800車輪径(Φmm)150質量(g)700材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 150mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄] エスコ

    150mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄]

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FD-150
  • 150A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    150A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    3,740税込4,114
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径150A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 3/8”sqx150mmインパクトエクステンションバー エスコ

    3/8”sqx150mmインパクトエクステンションバー

    エスコ(1件のレビュー)
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8”全長(mm)150
  • キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    自在キャスター。プレートタイプ。ブレーキ付き。
    車輪径(Φmm)(D)50材質(本体)ナイロン質量(g)166材質(車輪)ナイロン(ウレタン巻き)車輪幅(mm)(W/W')51/8取付高(mm)(H)71穴径P(Φmm)6耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)(B)38×38旋回半径(mm)(A)54取付寸法(mm)(b)26×26偏芯C(mm)19
  • ハンドパット エスコ

    ハンドパット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
  • 150x1.4mm 超薄型切断砥石(10枚) エスコ

    150x1.4mm 超薄型切断砥石(10枚)

    エスコ
    8,630税込9,493
    1袋
    翌日出荷
    粒度NX46厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)22外径(Φmm)150入数10枚
  • 8.0x150mm [-]ドライバー(手元六角付) エスコ

    8.0x150mm [-]ドライバー(手元六角付)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DD-150種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 台はかり エスコ

    台はかり

    エスコ
    43,700税込48,070
    1個
    翌日出荷
    種類防水台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380ひょう量単位kg
  • パイプレンチ エスコ

    パイプレンチ

    エスコ
    4,770税込5,247
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    鍛造鉄製
  • 150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造 エスコ

    150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造

    エスコ
    3,630税込3,993
    1丁
    翌日出荷
    硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
    仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
  • 水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズ エスコ

    水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズ

    エスコ
    78,300税込86,130
    1台
    翌日出荷
    軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
    質量(kg)12.6出力(W)480電源(V)100口径(Φmm)25全揚程(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316吐出量(L/min)120
  • #150 空研ぎペーパー(100枚) エスコ

    #150 空研ぎペーパー(100枚)

    エスコ
    8,400税込9,240
    1個
    翌日出荷
    粒度150エスコ品番EA366MD-150
  • 六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用) エスコ

    六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1本
    翌日出荷
    インパクトドリル用 超硬チップ付
  • 1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー エスコ

    1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2”全長(mm)150
  • 150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用) エスコ

    150x 46mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986SD-150材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)150×46許容荷重(kg)1000種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)175
  • 片口メガネレンチ エスコ

    片口メガネレンチ

    エスコ
    8,240税込9,064
    1個
    翌々日出荷
    12ポイント。75°タイプ。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。
    材質クロム合金 (40cr)
  • 150mmキャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ

    150mmキャスター(自在金具・ステンレス製)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU)仕様自在ブレーキ無材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)質量(kg)1.5全高(mm)190ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70℃
  • [乳白]ごみ袋(マチ付) エスコ

    [乳白]ごみ袋(マチ付)

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    5日以内出荷
    マチ付で、カートの収納袋に装着しやすく、ゴミの移しかえに便利です。
    エスコ品番EA995AD-150材質再生PE100%、LDPE寸法(mm)1000×1100(展開時490×520×720)タイプマチ有入数(枚)20
  • フランジパッキン エスコ

    フランジパッキン

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
  • [4列6段] パーツキャビネット エスコ

    [4列6段] パーツキャビネット

    エスコ(6件のレビュー)
    8,030税込8,833
    1個
    当日出荷
    各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
    エスコ品番EA661BC-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し数4列6段仕切板8枚引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)64有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
  • 480x400x150mm トートバッグ エスコ

    480x400x150mm トートバッグ

    エスコ(2件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    混率(%)コットン100エスコ品番EA927AM-14容量(L)約19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150×480
  • 350x150x350mm トートバッグ(透明/中) エスコ

    350x150x350mm トートバッグ(透明/中)

    エスコ
    740税込814
    1枚
    当日出荷
    材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)18.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×350
  • 自動車用スローブローヒューズセット エスコ

    自動車用スローブローヒューズセット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:・20A(5個)、・30A(5個)、・40A(5個)、・50A(5個)、・60A(5個)、・80A(5個)、・100A(5個)。メス型。定格電圧 32V、ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm。
    定格電圧(V)32ケース寸法(mm)220(W)×150(D)×47(H)
  • 75x75x150mm角当て(ベルトスリング&荷締機) エスコ

    75x75x150mm角当て(ベルトスリング&荷締機)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1枚
    当日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75適合バンド幅(mm)50以下
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。
    寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70レンズ色クリアー入数1個
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    軽量ですっきりしたデザイン
    材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色スモーク
  • 75x75x150mm 角当て(ワイヤーロープ用/スチール製) エスコ

    75x75x150mm 角当て(ワイヤーロープ用/スチール製)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1枚
    当日出荷
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75適合ワイヤ径(Φmm)16以下