カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 作業工具(3)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(48)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(45)
- 東海キャスター(41)
- SMC(27)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
- 水本機械製作所(21)
- brembo(13)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- 北川鉄工所(6)
- LEPLUS NEXT(5)
- KSフィルター(4)
- PriQ(4)
- イシハシ精工(3)
- 岩田製作所(3)
- ネグロス電工(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ブランドをもっと見る
「d19-s」の検索結果

1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー
エスコ¥7,950税込¥8,7451個翌日出荷アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)12.3×12.9寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405全長(mm)405質量(g)365
12x14mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)9.4×10寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330全長(mm)330質量(g)120
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
10x12mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)8.2×8.8寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295全長(mm)295質量(g)84