カテゴリ

  • 機構部品(80)
  • 作業工具(72)
  • メカニカル部品(66)
  • 物流用品(65)
  • 測定用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 建築金物(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 切削工具(13)
  • 梱包用品(11)
  • 研磨材(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 清掃用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 家電(6)
  • 電動工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 照明(5)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(89)
  • SMC(5,211)
  • 三木プーリ(4,956)
  • MAZDA(マツダ)(964)
  • KANA(片山チエン)(804)
  • BIGM(丸山製作所)(714)
  • Panasonic(パナソニック)(570)
  • メディアカバーマーケット(519)
  • CKD(472)
  • NSK(日本精工)(469)
  • 大阪魂(441)
  • NTN(エヌティーエヌ)(306)
  • イマオコーポレーション(302)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(292)
  • オカムラ(岡村製作所)(288)
  • オザック精工(284)
  • イスカル(265)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(235)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(228)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d25」の検索結果

525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM8 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ(24件のレビュー)
3,460税込3,806
1巻
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
6,190税込6,809
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼
300x340x685mm ちりとり エスコ300x340x685mm ちりとりエスコ(1件のレビュー)
3,360税込3,696
1個
当日出荷
ちりとりが自立するので便利
材質塗装鋼板エスコ品番EA928AD-25質量(kg)1使用時寸法(mm)30×340×685繰り返し・詰め替え対応
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
625税込688特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用) エスコブラシ(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-25適合寸法(mm)Φ31×100
85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)エスコ
4,730税込5,203
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-25
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
970税込1,067特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
100mm 圧力計 エスコ100mm 圧力計エスコ
5,800税込6,380
1個
当日出荷から翌日出荷
外径(Φmm)100使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなどケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
フラットファイル A4 エスコフラットファイル A4エスコ
190税込209
1冊ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)エスコ
5,460税込6,006
1個
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65全長(mm)385材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-25
380-400mm フックレンチ エスコ380-400mm フックレンチエスコ
81,500税込89,650
1本
当日出荷
材質特殊鋼全長(mm)770質量(g)6700mナット外径380~400mm
建築用銅管 エスコ建築用銅管エスコ
13,200税込14,520
1本(2本)
翌日出荷
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T全長(m)2
2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチエスコ
670税込737
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573TD-2.5先端形状ボールポイント
オイルストーンセット エスコオイルストーンセットエスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
エスコ品番EA588GD-25
2.5mm ボールポイント HexKey レンチ エスコ2.5mm ボールポイント HexKey レンチエスコ
280税込308
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573KD-2.5
25mm コーキングヘラ エスコ25mm コーキングヘラエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1本
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。 握りやすく、持ちやすい形状。 カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質発泡ポリエチレン樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)全長:160、刃幅:25刃幅(mm)25アズワン品番64-2232-23
短冊型安全ステッカー(高電圧危険) エスコ短冊型安全ステッカー(高電圧危険)エスコ
485税込534
1枚
当日出荷から翌日出荷
取付け方法シール表示内容高電圧危険設置場所屋内
デジタルマルチメーター Bluetooth搭載 エスコデジタルマルチメーター Bluetooth搭載エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能アズワン品番65-3888-50
スクエアー・平型 エスコスクエアー・平型エスコ
11,300税込12,430
1本
当日出荷から翌日出荷
DIN 875
G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット エスコG 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナットエスコ
730税込803
1個
当日出荷
エスコ品番EA124MD-25高さ(mm)12呼び径38ねじサイズG1-1/2
5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチエスコ
21,400税込23,540
1本
翌日出荷
全長(mm)253質量(g)300精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25ハンドル色差込角(inch)3/8アズワン品番64-2256-83負荷方向右回転
3.8x 25mm 木割れ解消ビス(50本) エスコ3.8x 25mm 木割れ解消ビス(50本)エスコ
375税込413
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FD-25
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷から8日以内出荷
25A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ25A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
810税込891
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-01
Φ0.48mmx1000m 鳥よけテグス(透明・太) エスコΦ0.48mmx1000m 鳥よけテグス(透明・太)エスコ
1,880税込2,068
1個
当日出荷
材質ナイロン100%透明全長(m)1000線径(Φmm)0.48アズワン品番64-7966-86
100x210mm ポリ袋(透明/100枚) エスコ100x210mm ポリ袋(透明/100枚)エスコ
169税込186特価
1冊(100冊)
取扱停止中
材質LLDPE透明寸法(横×縦)(mm)100×210アズワン品番64-2299-52
フランジパッキン エスコフランジパッキンエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
460税込506
1パック(2枚)
翌日出荷
2枚入。
用途鉄板(1~5mm)。材質コバルトハイス鋼全長(mm)75入数(枚)2山数14シャンクTシャンク
25A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ25A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)エスコ
1,230税込1,353
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7839-09
25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)エスコ
210税込231
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-50
66x144mm アジャスタブルクランプ エスコ66x144mm アジャスタブルクランプエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M20×20×200材質焼入鋼寸法A(mm)66寸法D(mm)0~65寸法B(mm)144寸法C(mm)42
2.5mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用) エスコ2.5mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AD-2.5
T25x 83mm [Torx]キーレンチ エスコT25x 83mm [Torx]キーレンチエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573MD-25
G2・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコG2・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462ED-25
75mm ツバ付圧力計 エスコ75mm ツバ付圧力計エスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
外径(Φmm)75ケース形状B枠(立型つば有り)材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
250x 3.6mm 結束バンド(青/100本) エスコ250x 3.6mm 結束バンド(青/100本)エスコ
850税込935
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74アズワン品番64-7859-55
強力型パンチ(1穴) エスコ強力型パンチ(1穴)エスコ
31,500税込34,650
1台
翌日出荷から8日以内出荷
サイズの()はハンドル取付時の可動範囲を表します。
材質スチールグリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
25.0cm 安全長靴 エスコ25.0cm 安全長靴エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
JIS(S級)相当品鋼製先芯入り。
サイズ(cm)25足幅3E材質(アッパー)ゴムエスコ品番EA998RD-25種類安全長靴材質(ソール)ゴムJIS規格JIS S級相当材質(インナー)綿メリヤス材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
21x39x5mm 四角リング(ステンレス製) エスコ21x39x5mm 四角リング(ステンレス製)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JD-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)20種類リンク使用荷重(kg)60寸法A(mm)39寸法D(mm)5表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)21
...