カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 物流用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(42)
  • KANA(片山チエン)(762)
  • BIGM(丸山製作所)(578)
  • 大阪魂(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(274)
  • NTN(エヌティーエヌ)(112)
  • 山崎実業(88)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • イマオコーポレーション(77)
  • MIYOSHI(小西製作所)(73)
  • アカギ(67)
  • トリニティ(62)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(61)
  • KTC(60)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
  • OSG(オーエスジー)(58)
  • CKD(56)
  • NACHI(不二越)(54)
  • IKO(日本トムソン)(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d26」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10 六角ナット(ステンレス製/10個) エスコ

    M10 六角ナット(ステンレス製/10個)

    エスコ
    945税込1,040
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-26
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    660税込726
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • 275x131x45mm パーツケース エスコ

    275x131x45mm パーツケース

    エスコ
    440税込484
    1個
    当日出荷
    仕切板のないフリータイプ。
    エスコ品番EA508MD-26材質ポリプロピレン寸法(mm)275×131×45クリア外寸(mm)275×131×45内寸(mm)265×111×41仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
    質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
  • 細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    385税込424
    1個
    当日出荷
    用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
  • 安全長靴 エスコ

    安全長靴

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS T 8101(S種)相当品。長靴タイプの作りになっていますので軽作業としてお選びください。
    足幅3E材質(アッパー)ゴム種類安全長靴材質(ソール)ゴムJIS規格JIS S級相当材質(インナー)綿メリヤス材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
  • ロングハンディーリムーバー エスコ

    ロングハンディーリムーバー

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    インストルメントパネル、ドアスレッジ、インテリアトリム、トランクパネルなどに使用できます。
  • 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黒) エスコ

    1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黒)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65エスコ品番EA940D-26ボタン色
  • 5380g/80mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    5380g/80mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)927材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-26
  • (HSS)パイプタップ(PF) エスコ

    (HSS)パイプタップ(PF)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 強力型パンチ(1穴) エスコ

    強力型パンチ(1穴)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    [EA762MD-25用]替刃。
  • 10.2x165mm エアー用チゼル(リベット・ボルトカッター エスコ

    10.2x165mm エアー用チゼル(リベット・ボルトカッター

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SD-26
  • 305x197mm 折りたたみ棚受(ステンレス製) エスコ

    305x197mm 折りたたみ棚受(ステンレス製)

    エスコ
    5,660税込6,226
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951ED-26棚受け金具L型棚受け
  • 26 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    26 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    翌日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    形状ストレートサイズ(mm)26ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-26質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)26寸法C(mm)14.3
  • 25x47x6mm 四角リング(ステンレス製) エスコ

    25x47x6mm 四角リング(ステンレス製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JD-26材質ステンレス(SUS304)質量(g)35種類リンク使用荷重(kg)80寸法A(mm)47寸法D(mm)6表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)25
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • スポンジ[NR] エスコ

    スポンジ[NR]

    エスコ
    125税込138
    1巻
    翌日出荷
    NRスポンジ。
    用途反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。材質スポンジ(天然ゴム系)使用温度(℃)-20~+60発泡倍率20
  • チューブカッター[ステンレス製] エスコ

    チューブカッター[ステンレス製]

    エスコ
    2,000税込2,200
    1枚
    当日出荷
    EA338AD-26A用替刃。
    材質ステンレス(SUS420J2)入数(枚)1
  • ニトリルゴムコーティング手袋 エスコ

    ニトリルゴムコーティング手袋

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業などに厚さ(mm)1.2入数(双)1機能耐摩耗性、抗菌防臭加工ゲージ数10
  • クランプ式タップ(USB type A・C) エスコ

    クランプ式タップ(USB type A・C)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
    仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型
  • ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコ

    ゴムスポンジ[NBR/ロール]

    エスコ
    19,200税込21,120
    1巻
    翌日出荷
    丸型スポンジドラム巻き。
    材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
  • 竿ピンチ エスコ

    竿ピンチ

    エスコ
    610税込671
    1袋(10個)
    翌日出荷
    竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。
    寸法(mm)30×49×92材質(本体)ポリプロピレン入数(個)10材質(バネ)硬鋼線
  • 26.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    26.0x250mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    8,680税込9,548
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MD-26
  • 金具付スリング[安全フック付] エスコ

    金具付スリング[安全フック付]

    エスコ
    33,500税込36,850
    1本
    翌日出荷
    2本吊。
    材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物
  • 2.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け) エスコ

    2.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷
    タイプ2本懸けエスコ品番EA981VD-26A
  • 500x380x110mm/15.4L コンテナ エスコ

    500x380x110mm/15.4L コンテナ

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA506AD-26A材質PP寸法(mm)500×380×110フタなしコンテナ種類メッシュ
  • すき間テープ(毛付) エスコ

    すき間テープ(毛付)

    エスコ
    820税込902
    1巻
    翌日出荷
    しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
    用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
  • 安全靴(防災用/踏抜き防止) エスコ

    安全靴(防災用/踏抜き防止)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1足
    翌日出荷から8日以内出荷
    JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付き。サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)、(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付き。
  • スポンジ[NR] エスコ

    スポンジ[NR]

    エスコ
    8,870税込9,757
    1巻
    翌日出荷
    NRスポンジ。
    用途反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。材質スポンジ(天然ゴム系)厚さ(mm)10寸法(mm)1000×2000使用温度(℃)-20~+60発泡倍率20
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    41,800税込45,980
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA708D-26
  • 450mm 平バール エスコ

    450mm 平バール

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    7日以内出荷
    バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
    エスコ品番EA519MD-26材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):5全長(mm)450質量(g)720寸法a(mm)5寸法b(mm)22尾部幅(mm)22
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    255税込281
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    520税込572
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • 菊形ノブボルト エスコ

    菊形ノブボルト

    エスコ(17件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
  • VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    VP管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
    種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • 自動ラッチ エスコ

    自動ラッチ

    エスコ(2件のレビュー)
    895税込985
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ種類自動ラッチ
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    鋼管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
    種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • スナップピン(ダブルリング) エスコ

    スナップピン(ダブルリング)

    エスコ
    370税込407
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PJ-30材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)5寸法d2(mm)26寸法d3(mm)5.5寸法l1(mm)92寸法d4(mm)18~30寸法l2(mm)50適合径(Φmm)18~30