カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • GSユアサ(8)
  • アトラス(ATLAS)(2)
  • ACDelco(2)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • BM LINK(4)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8)
  • 古河電池(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • PITWORK(日産)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • SMC(126)
  • 水本機械製作所(48)
  • イスカル(18)
  • SAMTEC(14)
  • アサヒ工具(13)
  • 共立電気計器(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d26l」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
パンチ[1穴] エスコパンチ[1穴]エスコ
650税込715
1個
予約販売
ハンドルロック付。コンパクトに収納できるハンドルロック。単語帳・綴り紐・ゼッケンの穴あけに。1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチ。ゼッケン・タグ穴・フック穴・単語帳・ギフトラッピングのタグなど、様々なシーンで活躍。穿孔能力は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
材質SPCC、PE質量(g)111穴径(Φmm)5.5奥行(mm)穴:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×L109×H82(ロック時H40)穴数1穿孔能力(枚)18繰り返し・詰め替え対応
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質ステンレス
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
7,410税込8,151
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
4,480税込4,928
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1/2"DR/E22 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E22 [Torx] ソケットエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:26、L1:14.5、d:14全長(mm)40サイズE22質量(g)103外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-42
1/2"DR/E20 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E20 [Torx] ソケットエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:26、L1:13.3、d:11.9全長(mm)40サイズE20質量(g)112外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-41
35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
12,300税込13,530
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0質量(g)2000アズワン品番64-7880-38保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角。
17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)12.3×12.9寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405全長(mm)405質量(g)365アズワン品番64-7885-92
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ベルト用スイベルナスカン (ステンレス製) エスコベルト用スイベルナスカン (ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
スイベル式でベルトのねじれが起こりません。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)38使用荷重(kg)30適合バンド幅(mm)25サイズ(mm)D:4、L:73、W1:26、W2:20、H:4、t:5口開きS(mm)8
14x17mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ14x17mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)10.6×11.5寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370全長(mm)370質量(g)240アズワン品番64-7885-90
両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズエスコ
3,270税込3,597
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
5,610税込6,171
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
3/8"DRx 3/4"  ソケット エスコ3/8"DRx 3/4" ソケットエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):26.0●差込部ソケット外径(D2:mm):26.0●ソケット深さ(T:mm):14.0全長(mm)25外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2243-13対辺(inch)3/4”
(60L) 冷凍庫 エスコ(60L) 冷凍庫エスコ
38,900税込42,790
1台
翌日出荷
トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。 耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。(耐荷重:30kg) 温度調節も5段階食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。
仕様●容量:60L●ドア開閉方向:右開き●トップテーブル耐熱温度:100℃●サイズ:480(W)×500(D)×850(H)mm●重量:26kg●消費電力(50/60Hz):46/49W●コード長:1.8m
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06