カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • SMC(23)
  • ストア・エキスプレス(13)
  • VISHAY(12)
  • CKD(11)
  • オーハウス(10)
  • プラス[家具](9)
  • ミヤコ自動車(8)
  • アサヒ工具(8)
  • JB-POWER(8)
  • 椿本チエイン(5)
  • 東洋計器(5)
  • イスカル(4)
  • 象印チェンブロック(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 鈴木ブロンズ継手(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d33d」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)15.2×15.8寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435全長(mm)435質量(g)540アズワン品番64-7885-93
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、D:25
ケーブルグランド エスコケーブルグランドエスコ
1,310税込1,441
1個ほか
翌日出荷
M10 雌ねじノブ エスコM10 雌ねじノブエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×17、D:50、H:33、d:25
M8 雌ねじノブ エスコM8 雌ねじノブエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、d:25
M8x16mm 雄ねじノブ エスコM8x16mm 雄ねじノブエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×16、D:50、H:33、D:25
M10x50mm 雄ねじノブ エスコM10x50mm 雄ねじノブエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:50、H:33、D:25
[32216] 円すいころ軸受 エスコ[32216] 円すいころ軸受エスコ
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:80、D:140、B:33アズワン品番64-7974-31
[32308] 円すいころ軸受 エスコ[32308] 円すいころ軸受エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:40、D:90、B:33アズワン品番64-7975-63
[30313] 円すいころ軸受 エスコ[30313] 円すいころ軸受エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:65、D:140、B:33アズワン品番64-7975-31
[6313]深溝玉軸受 エスコ[6313]深溝玉軸受エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:65、D:140、B:33アズワン品番64-7970-23軌道輪形状深溝玉軸受
1"DRx36mm ソケット エスコ1"DRx36mm ソケットエスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):49.5質量(g)493対辺(mm)36全長L1(mm)67差込角(inch)1寸法t1(mm)24寸法t2(mm)33.4アズワン品番64-2243-20外径d2(Φmm)48
3/4"DRx2" ソケット エスコ3/4"DRx2" ソケットエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):67質量(g)757全長L(mm)80寸法t1(mm)34寸法t2(mm)48.5差込角(sq.)3/4アズワン品番64-2243-47外径d2(Φmm)40対辺(inch)2
3/4"DRx1・13/16" ソケット エスコ3/4"DRx1・13/16" ソケットエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):61.5質量(g)585全長L(mm)73寸法t1(mm)34寸法t2(mm)43.5差込角(sq.)3/4アズワン品番64-2243-45外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.13/16
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角。
3/4"DRx1・3/4" ソケット エスコ3/4"DRx1・3/4" ソケットエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):59.5質量(g)524全長L(mm)70外径(Φmm)59.5寸法t1(mm)70寸法t2(mm)40.5差込角(sq.)3/4アズワン品番64-2243-44外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.3/4
3/4"DRx1・11/16" ソケット エスコ3/4"DRx1・11/16" ソケットエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):58質量(g)524全長L(mm)70外径(Φmm)58寸法t1(mm)32寸法t2(mm)40.5差込角(sq.)3/4アズワン品番64-2243-43外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.11/16
3/4"DRx1・7/8" ソケット エスコ3/4"DRx1・7/8" ソケットエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):63.5質量(g)621全長L(mm)76外径(Φmm)63.5寸法t1(mm)34寸法t2(mm)45差込角(sq.)3/4アズワン品番64-2243-46外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.7/8
3/4"DRx1・5/8" ソケット エスコ3/4"DRx1・5/8" ソケットエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):56質量(g)469全長L(mm)67外径(Φmm)56寸法t1(mm)30寸法t2(mm)37.5差込角(sq.)3/4アズワン品番64-2243-42外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.5/8
3/4"DRx7/8" ソケット エスコ3/4"DRx7/8" ソケットエスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):21ソケット部外径(d1:mm):33質量(g)240外径(Φmm)33全長L1(mm)51差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)18寸法t2(mm)24.5アズワン品番64-2243-32外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)7/8
ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ EA602ASシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
フック (ステンレス製) エスコフック (ステンレス製)エスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
付属品木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))材質ステンレス (SUS304)幅(mm)9寸法(mm)D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8高さ(mm)33質量(g)31奥行(mm)32仕上鏡面研磨仕上げ吊下荷重(kg)24穴径(mm)4
[6313Z]深溝玉軸受 エスコ[6313Z]深溝玉軸受エスコ
7,180税込7,898
1個
8日以内出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:65、D:140、B:33アズワン品番64-7970-81軌道輪形状深溝玉軸受