カテゴリ
- 物流用品(10)
- 機構部品(9)
- オフィス家具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 清掃用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- KANA(片山チエン)(885)
- オカムラ(岡村製作所)(378)
- 大阪魂(258)
- BIGM(丸山製作所)(200)
- ODELIC(オーデリック)(104)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(85)
- イマオコーポレーション(46)
- アカギ(45)
- スバル(41)
- MIYOSHI(小西製作所)(40)
- イスカル(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- NACHI(不二越)(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- OSG(オーエスジー)(36)
- サンワサプライ(36)
- 山崎実業(34)
- エレコム(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
「d36」の検索結果

32.5-35.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個当日出荷ギア式ですので取り外しに便利です。材質ナイロン66バンド幅(mm)8エスコ品番EA463SD-36
M20x30.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷エスコ品番EA638SD-36材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)40線径(Φmm)16使用荷重(kg)1.2ねじ径(mm)M20
3/4sqx36mm 薄肉ディープソケット
エスコ¥5,420税込¥5,9621個翌日出荷6ポイント。薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合【ピン】EA164AA-5.5AB、【Oリング】EA164A-36AA、【Cリング】EA164-6Aエスコ品番EA164ED-36全長(mm)100質量(g)830寸法L(mm)100対辺(mm)36寸法D1(mm)51.8寸法D2(mm)43寸法H1(mm)36寸法H2(mm)71差込角(inch)3/4外径(mm)51.8![[S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661512-170413-02.jpg)
[S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
エスコ¥3,640税込¥4,0041袋(10双)翌日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-36質量(g)30機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13![[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662276-260615-02.jpg)
[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。全長(mm)1200~3600エスコ品番EA928BD-360質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
エアー漏れチェック液
エスコ¥2,300税込¥2,5301本翌日出荷タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。材質水、界面活性剤等質量(kg)約3内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
K熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷K熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.32測定方法K熱電対![[トレー型]キャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290634-251027-02.jpg)
[トレー型]キャビネット
エスコ¥27,000~税込¥29,700~1台翌日出荷付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。付属品カラー分類タイトルシール材質引出し段板:ポリプロピレン幅(mm)277高さ(mm)622材質(本体)スチール種類引出し奥行(mm)336仕上本体:粉体焼付塗装材質(引出し)透明スチロール樹脂グリーンマーク認定
ワイパー
エスコ¥6,510税込¥7,1611セット翌日出荷直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)繰り返し・詰め替え対応![[ 55x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563445-221004-02.jpg)
[ 55x 40x45] パーツケースコザラ
エスコ(1件のレビュー)¥380税込¥4181箱(6個)当日出荷エスコ品番EA661AA-51材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)39×55×47内寸(mm)36×51×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×51×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×47
スナップピン(ダブルリング)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881セット(5個)欠品中エスコ品番EA949PJ-36材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)6寸法d2(mm)30寸法d3(mm)6.5寸法l1(mm)120寸法d4(mm)24~36寸法l2(mm)70適合径(Φmm)24~36
M10x10mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷ねじM10エスコ品番EA948BW-65材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
M10x10mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個当日出荷ねじM10エスコ品番EA948BW-55材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10![[110x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563454-170327-02.jpg)
[110x 40x45] パーツケースコザラ
エスコ¥490税込¥5391箱(4個)欠品中エスコ品番EA661AA-52材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)39×109×47内寸(mm)36×104×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×104×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×109×47
ゴーグル(アンティフォグ)
エスコ¥5,820税込¥6,4021個当日出荷顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
ハンディークリーナー用棚用ブラシ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
10/ 8X2 Y型ユニオン
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-108材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5寸法B2(mm)19寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥45,600税込¥50,1601本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
25x28mm メガネレンチ
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷形状オフセット対辺(mm)25×28全長(mm)350エスコ品番EA616GA-16材質クロム合金鋼質量(g)414タイプ75°寸法t(mm)34寸法d1(mm)36寸法d2(mm)40寸法A1(mm)14寸法A2(mm)15
10/10X2 Y型ユニオン
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-110材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR![[トレー型]キャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289916-260713-02.jpg)
[トレー型]キャビネット
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。浅型引出し×2、深型引出し×8。インデックスカード付。仕様A4縦2列5段材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)13.5色ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×440引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:256×335×36、深型:256×335×78引出し耐荷重(kg)浅型:2 深型:4
123x90x36mm 小物箱(10個)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA508MA-36D材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)123×90×36内寸(mm)112×79×23
750kg パイプ用吊フック
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷エスコ品番EA987NG-3質量(kg)2.35種類フック寸法L(mm)276使用荷重(t)0.75寸法d(mm)36寸法L1(mm)140寸法L2(mm)220寸法T(mm)19
M20 皿ワッシャー
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。寸法D(mm)36エスコ品番EA637GS-20材質焼入鋼厚さ(mm)7.5寸法H(mm)7.5外径(Φmm)36寸法D1(mm)23.2適合ねじM20
M20 球面ワッシャー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。寸法D(mm)36エスコ品番EA637GR-20材質焼入鋼厚さ(mm)6.3寸法H(mm)6.3外径(Φmm)36寸法D1(mm)21適合ねじM20
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥935税込¥1,0291個翌日出荷エスコ品番EA948BB-93材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)8寸法D(Φmm)36取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)スチール
13.5Ton強力型ボウシャックル
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38











![[S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661512-170413-02.jpg)

![金具付スリング[安全フック付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375946-251027-02.jpg)
![[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662276-260615-02.jpg)






![[トレー型]キャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290634-251027-02.jpg)

![[ 55x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563445-221004-02.jpg)



![[110x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563454-170327-02.jpg)







![[トレー型]キャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289916-260713-02.jpg)