カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 物流用品(14)
  • 機構部品(9)
  • 事務用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 家電(3)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(47)
  • KANA(片山チエン)(868)
  • MAZDA(マツダ)(537)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • ミツビシ(272)
  • トヨタ(147)
  • SMC(134)
  • 大阪魂(134)
  • NSK(日本精工)(113)
  • NTN(エヌティーエヌ)(108)
  • 鹿島化学金属(UKB)(99)
  • NACHI(不二越)(70)
  • データシステム(70)
  • ダイヤトレンド(63)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(62)
  • 三菱ふそう(52)
  • ニッサン(46)
  • RS PRO(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d37」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA707D-37用] PC接続ケーブル エスコ[EA707D-37用] PC接続ケーブルエスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-107
手袋(ニトリルゴム) エスコ手袋(ニトリルゴム)エスコ
1,680税込1,848
1双
当日出荷から翌日出荷
耐薬品、耐油性 不浸透性
材質(表)ニトリルゴム
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-37
[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)エスコ
3,640税込4,004
1パック(10双)
当日出荷
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-37質量(g)35機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
G1.1/2”防臭排水トラップ エスコG1.1/2”防臭排水トラップエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
材質SUS304
205x145x60mm パーツケース(パッキン付) エスコ205x145x60mm パーツケース(パッキン付)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
ジョイントアームが上蓋の落下を防止します。 高品質シリコンパッキンを使用した防滴構造。 雨や水しぶきなど外部からの侵入をシャットアウト。 可変仕切板3枚付。
仕様防滴エスコ品番EA508MD-37材質ポリプロピレンブルー/クリア外寸(mm)205×145×60内寸(mm)184×124×55仕切板3仕切数(個)(最大)4仕切りあり材質(パッキン)シリコーンゴム
650x800mm/45L ごみ袋(消臭/10枚) エスコ650x800mm/45L ごみ袋(消臭/10枚)エスコ(1件のレビュー)
560税込616
1袋(10枚)
欠品中
材質HDPE寸法(横×縦)(mm)650×800アズワン品番64-2299-74
プラダン 5枚 910x910x4mm EA911BDシリーズ エスコプラダン 5枚 910x910x4mm EA911BDシリーズエスコ
5,200税込5,720
1箱(5枚)
翌日出荷
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)910厚さ(mm)4イエロー質量(g)490奥行(mm)910寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4アズワン品番65-9307-75
ドアクローザー パラレル型/シルバー EA951LDシリーズ エスコドアクローザー パラレル型/シルバー EA951LDシリーズエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
材質アルミダイカストシルバー
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。
仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●白熱灯60W相当●中心直下照度1414lx●専用下締めクランプ●スプリングはシルバー色●素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部●シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部●欲しい所に光を届けるセードデザイン●使いやすいスイッチ部分●明るさJIS-AAクラス相当●ランプ交換型アズワン品番65-9278-86
溶接丁番 SUS304 EA951HDシリーズ エスコ溶接丁番 SUS304 EA951HDシリーズエスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
600x900mm半透明ガラ袋(25枚) エスコ600x900mm半透明ガラ袋(25枚)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
容量(L)50寸法(mm)600×900材質ポリプロピレン仕様半透明タイプ
M24x36.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコM24x36.0mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-37材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50線径(Φmm)20使用荷重(kg)1.8ねじ径(mm)M24
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズエスコ
765税込842
1組(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプアズワン品番65-9317-29
モール用デズミ エスコモール用デズミエスコ
1,360税込1,496
1袋(10個)
翌日出荷
コーナー用。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
材質ABS樹脂ブラック
[トレー型]キャビネット エスコ[トレー型]キャビネットエスコ
27,300税込30,030
1台
翌日出荷
付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
付属品カラー分類タイトルシール材質引出し段板:ポリプロピレン幅(mm)277高さ(mm)622材質(本体)スチール種類引出し奥行(mm)336仕上本体:粉体焼付塗装材質(引出し)透明スチロール樹脂グリーンマーク認定
T熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付) エスコT熱電対用ワンタッチコネクタ(入力端子付)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
T熱電対センサー専用(入力端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
仕様被覆の種類:ビニールケーブル長(m)0.1線径(Φmm)0.33測定方法T熱電対
ハンドサンダー用サンドペーパー エスコハンドサンダー用サンドペーパーエスコ
1,940税込2,134
1袋(10枚)
翌日出荷
粒度#120質量(g)140サイズ(mm)100×290
短冊型安全標識ステッカー エスコ短冊型安全標識ステッカーエスコ
485税込534
1枚ほか
翌日出荷
材質ユポステッカー
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
金具付スリング[安全フック付] エスコ金具付スリング[安全フック付]エスコ
54,800税込60,280
1本
翌日出荷
2本吊。
材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物
ホース(EA899TD-30A用) エスコホース(EA899TD-30A用)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-37A長さ(mm)(樹脂部)380取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(掃除機側)Φ35ホース長さ(m)2
充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用) エスコ充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
適合EA815LD-33、-35A、-35AS、旧EA815LD-31、-32、-34、-35、-44、-45用エスコ品番EA815LD-37Bバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)7.4
1"DRx37mm ソケット エスコ1"DRx37mm ソケットエスコ
6,990税込7,689
1個
8日以内出荷
全長(mm)65質量(g)613対辺(mm)37外径(Φmm)53差込角(inch)1アズワン品番64-7894-51
コーナーガード(屋内外兼用) エスココーナーガード(屋内外兼用)エスコ
470税込517
1袋(2個)
当日出荷
付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
にぎり押ボタン エスコにぎり押ボタンエスコ
230税込253
1個
当日出荷
2号にぎり釦
仕様●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mmアズワン品番65-2252-33関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.15MB)
保護めがね(クリアー・屋内外用) エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用)エスコ(1件のレビュー)
820税込902
1個
当日出荷
誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。
機能キズ防止コーティング付属品めがねコード、携帯ポーチエスコ品番EA800CA-19寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74質量(g)21レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)材質(レンズ)ポリカーボネート
1.12ton 吊り環(溶接型) エスコ1.12ton 吊り環(溶接型)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチールアズワン品番65-2312-97
保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー/アンティフォグ)エスコ
1,570税込1,727
1個
当日出荷
機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CA-8寸法(mm)【めがね】A:141、B:151、C:72、D:37×72質量(g)28
ワイパー エスコワイパーエスコ
6,510税込7,161
1セット
翌日出荷
直径25mmの持ち手パイプを採用し、力が入れやすく軽い操作性です。波紋・ラウンド形状なので汚れを全面でキャッチ、捕集量UP!シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。シートは、両面使えます。本体(EA928AB-37A)+ウェットシート(EA928AB-36D)のセットになります。
用途飲食店、フィットネス公衆浴場、病院介護施設、食品加工などの業務用に質量(g)本体:720 ウェットシート:1,300本体サイズ(mm)500(W)×110(D)×1,300(H)繰り返し・詰め替え対応
[EA506LF-5,-7用] フタ エスコ[EA506LF-5,-7用] フタエスコ
1,440税込1,584
1枚(1枚)
翌日出荷
外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン透明質量(g)376寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×369×37
[6904ZZ]深溝玉軸受 エスコ[6904ZZ]深溝玉軸受エスコ
835税込919
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)20寸法D(mm)37寸法B(mm)9アズワン品番64-7971-65軌道輪形状深溝玉軸受
40mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ40mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)エスコ
505税込556
1袋(5個)
当日出荷
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯クリア質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×37口幅(mm)40綴じ枚数70アズワン品番64-7918-14入数5個繰り返し・詰め替え対応
40mm [赤]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ40mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)エスコ
505税込556
1袋(5個)
当日出荷
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調レッド質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×37口幅(mm)40綴じ枚数70アズワン品番64-7918-15入数5個繰り返し・詰め替え対応
デジタルスケール エスコデジタルスケールエスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間アズワン品番65-2167-73
コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズエスコ
290税込319特価
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個) エスコ3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)エスコ
380税込418
1個(3個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4適合パイプ径(Φmm)32アズワン品番64-7904-61入数3個
5m 延長ケーブル エスコ5m 延長ケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブルアズワン品番65-3892-95
900mm 強力型パイプレンチ エスコ900mm 強力型パイプレンチエスコ
38,800税込42,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546H-900材質鍛造鉄製全長(mm)900質量(g)8700寸法D(mm)37寸法E(mm)60寸法B(mm)44寸法C(mm)32.5
フランジパッキン エスコフランジパッキンエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度(℃)-40~100最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]