カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 物流用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 切削工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建築金物(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,257)
  • YAMAHA(ヤマハ)(439)
  • BIGM(丸山製作所)(197)
  • MAZDA(マツダ)(157)
  • コノエ(114)
  • CKD(105)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • Festo(74)
  • イスカル(61)
  • MURATA(村田製作所)(61)
  • アズワン(44)
  • omron(オムロン)(44)
  • VISHAY(44)
  • 日本ヒルズ(43)
  • トヨタ(42)
  • キョーリン(42)
  • ニッサン(40)
  • ナブテスコ(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3c」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当り エスコ戸当りエスコ
380税込418
1個(4個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
M3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
300税込330
1袋(20個)
当日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M3、B:6.4、C:2.7、D:5.6透明アズワン品番64-7956-75入数20個
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
7,750税込8,525
1個(1個)
翌日出荷
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25
3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個)エスコ
380税込418
1個(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:22.6、B:17.0、C:49.7、D:3.0適合パイプ径(Φmm)19アズワン品番64-7904-59入数5個
448mm [家庭用]バリオスプレーランス エスコ448mm [家庭用]バリオスプレーランスエスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:448×45×45mm●重量(g):140●材質:PA●適用機種:EA115KR-1D、旧EA115KR-1C、EA115DR-3アズワン品番65-9245-24
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
1,900税込2,090
1袋(5個)
翌日出荷
ヘッドセット ワイヤレス エスコヘッドセット ワイヤレスエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
テレワークやWEB会議に適したオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が
仕様●サイズ:約W168×D52×H169mm●セット内容:本体、充電用USB A - Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書 <バッテリー>●マイク感度:-43dB±3dB●マイク指向性:単一指向性●マルチポイント:対応●個数:1個●再生周波数帯域:20~20,000Hz●周波数範囲:2.402~2.480GHz●重量:約64g●重量:6.5g●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●通信距離:約10m●適合規格:Bluetooth5.0(Class2)●伝送方式:GFSK●電圧:3.7v●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約23時間 連続通話最大時間/20時間 連続待受最大時間/約660時間●電力量:1.48wh●容量:400mAHアズワン品番65-9280-16
M5 重荷重ボールプランジャー エスコM5 重荷重ボールプランジャーエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)19~30
AC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付 エスコAC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白アズワン品番65-9313-74
強力型滑車(2車・オーフ) エスコ強力型滑車(2車・オーフ)エスコ
8,850税込9,735
1個
翌日出荷
べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
自動調心ころ軸受(テーパー穴/油溝付) エスコ自動調心ころ軸受(テーパー穴/油溝付)エスコ
5,600税込6,160
1個
8日以内出荷
サイズ(mm)d1:90、L:71、D3:130、C:20【EA966KC-220用】軸受用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
呼び番号H320
フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズエスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビット エスコ6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビットエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
寸法(mm)B:6、C:3、D:12、A:49呼び寸法6×3アズワン品番64-7938-75
同軸ケーブルストリッパー エスコ同軸ケーブルストリッパーエスコ
4,530税込4,983
1丁
翌日出荷
同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47アズワン品番64-7874-18
5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)エスコ
185税込204
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)3~7
30x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ30x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個)エスコ
895税込985
1パック(4個)
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)a:30、b:20、c:3、d:20.2適合パイプ径(Φmm)27.6×17.6入数4個
5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)3~7
5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)エスコ
125税込138
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
M5 重荷重ボールプランジャー エスコM5 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)19~30
5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
M3 重荷重ボールプランジャー エスコM3 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)5~7
M3 軽荷重ボールプランジャー エスコM3 軽荷重ボールプランジャーエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)1.5~3
4x 3mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ4x 3mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)1.7~3.4
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質SUS316
クイックリング (スチール/Zinc) エスコクイックリング (スチール/Zinc)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質スチール (亜鉛メッキ)
M3 重荷重ボールプランジャー エスコM3 重荷重ボールプランジャーエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)5~7
M3 軽荷重ボールプランジャー エスコM3 軽荷重ボールプランジャーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)1.5~3
30mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個) エスコ30mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)エスコ
275税込303
1個
翌日出荷
リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-530材質亜鉛ダイカスト種類リンク寸法D(mm)3寸法B(mm)38寸法C(mm)26適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)38×26×3
ピンポンチ(ロング) エスコピンポンチ(ロング)エスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様●先端径(A):3/16”(4.8mm)●軸サイズ(B):9.5mm●全長(C):305mm●テーパー部長さ(D):152mm●重量:149g●材質:クロムバナジウム鋼
電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズエスコ
5,220税込5,742
1丁
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 エスコ175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付エスコ
4,740税込5,214
1丁
翌日出荷
開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できますスタンダード刃強力型バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°アズワン品番65-3884-86
ベアリングプーラー エスコベアリングプーラーエスコ
44,500税込48,950
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22質量(kg)1.99引張強度4t最大径(Φmm)90アズワン品番64-2215-55爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
スパイラルT管 エスコスパイラルT管エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 ) エスコH・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 )エスコ
290税込319
1袋(5個)
翌日出荷
横ずれ防止機能付
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) エスコキャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
ベアリング無し
キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコキャスター(ツインホイール/U3/8x16山)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
ベアリング無し
強力型滑車(2車) エスコ強力型滑車(2車)エスコ
35,100税込38,610
1個
翌日出荷
べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 エスコ結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個エスコ
11,700税込12,870
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mmアズワン品番65-9259-98
[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプC エスコ[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプCエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。制限事項:※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。電源:セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
仕様●PD仕様:60W <映像出力部>●PD対応:対応●ケーブル長:約30cm●コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1●サイズ:約W95×D25×H13mm●セット内容:本体、取扱説明書●ポート数:3ポート●最大対応解像度:4K/30Hz●重量:約44g●対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)<共通仕様>●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●アズワン品番65-9282-12
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
465税込512
1袋(5個)
翌日出荷