カテゴリ

  • 作業工具(81)
  • メカニカル部品(14)
  • 物流用品(10)
  • 制御機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • ネグロス電工(20)
  • サンワサプライ(16)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
  • 信越化学工業(12)
  • エレコム(10)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 右下精器製造(10)
  • RS PRO(10)
  • FUYAO(9)
  • TAGin3D(8)
  • ELPA(7)
  • ホーザン(7)
  • イスカル(6)
  • 潤工社(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • TOTIME(6)

「d3d」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.0ton シャックル エスコ

    3.0ton シャックル

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:3t●サイズ(mm):D1:28、D2:28、B:56、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 150N 電磁マグネットホルダー エスコ

    150N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコ

    エアコン洗浄キット (ケルヒャー用)

    エスコ
    37,400税込41,140
    1個
    翌日出荷
    360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
    材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
  • 4本組 ナットブレーカーセット エスコ

    4本組 ナットブレーカーセット

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    当日出荷
    片刃式(スチールナット用)。
    セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
  • 高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用) エスコ

    高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
    材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
  • 絶縁ブッシュ エスコ

    絶縁ブッシュ

    エスコ
    385税込424
    1袋(4組)ほか
    翌日出荷
  • 10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個) エスコ

    10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個)

    エスコ
    680税込748
    1パック(10個)
    欠品中
    材質SUS304寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32適合径(Φmm)10~16入数10
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
  • スナップピン (ステンレス製) エスコ

    スナップピン (ステンレス製)

    エスコ
    905税込996
    1パック(5本)
    翌日出荷
    入数:5本。
    材質ステンレス(SUS304)種類スナップピン
  • 9-14mm スナップピン(ダブルリング/10個) エスコ

    9-14mm スナップピン(ダブルリング/10個)

    エスコ
    270税込297
    1パック(10個)
    欠品中
    材質SUS304寸法(mm)d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9~14、l2:25適合径(Φmm)9~14入数10
  • 3段 ラック棚(折畳式) エスコ

    3段 ラック棚(折畳式)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式 50Lのコンテナ台をスッキリ収納できます。 天地3段のコンパクトタイプで1人でも折り畳み、組み立てが可能です。 天地三段アジャスター付
    仕様●サイズ(mm):使用時:約870(W)×450(D)×970(H)収納時:約870(W)×75(D)×1170(H)●重量(kg):18.5●耐荷重(kg):100(棚板1枚あたり)●棚板:3●材質:スチール●カラー:OD
  • 280N 電磁マグネットホルダー エスコ

    280N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ

    AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター

    エスコ
    24,500税込26,950
    1台
    翌日出荷
    体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
    仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
  • スパイラルY管 エスコ

    スパイラルY管

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 浅3・深1段 レターケース エスコ

    浅3・深1段 レターケース

    エスコ
    15,800税込17,380
    1台
    当日出荷
  • 足場台(天板長さ調整式/ロング) エスコ

    足場台(天板長さ調整式/ロング)

    エスコ
    49,300税込54,230
    1台
    当日出荷
    マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
    仕様●天板高さ(m):0.6●段数:3●重量(kg):13.6kg●天板サイズ(W×D)mm:236×1633~2653●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:378×1716×143●設置寸法(W)×(D)mm:378×2045~3065●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kg
  • 足場台(天板長さ調整式) エスコ

    足場台(天板長さ調整式)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台
    当日出荷
    マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
  • スナップピン エスコ

    スナップピン

    エスコ
    230税込253
    1パック(5本)
    翌日出荷
    入数:5本。
    材質ばね鋼(亜鉛メッキ)耐熱温度(℃)200まで
  • 0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板 エスコ

    0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板

    エスコ
    7,070税込7,777
    1台
    翌日出荷
    天板には持ち手が付いています。幅広ステップ&ワイド天板
    仕様●天板高さ(m):0.69●全高(m):1.22●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:520×60×1355●設置寸法(W)×(D)mm:450×730●重量(kg):6.5●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:200mm●天板サイズ:350(W)×305(D)mm●材質:スチール
  • 軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ エスコ

    軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
  • 1"DRx36mm ソケット エスコ

    1"DRx36mm ソケット

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):49.5質量(g)493対辺(mm)36全長L1(mm)67差込角(inch)1寸法t1(mm)24寸法t2(mm)33.4外径d2(Φmm)48
  • 3/4"DRx22mm  ディープソケット エスコ

    3/4"DRx22mm ディープソケット

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):19ソケット部外径(d1:mm):32質量(g)374対辺(mm)22外径(Φmm)32全長L1(mm)90差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)40寸法t2(mm)64.2外径d2(Φmm)34.7
  • ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコ

    ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    材質SUS304
  • [高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ

    [高耐熱]アルミ補修パテ(液状)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
    仕様液状(アルミ入り)使用温度範囲(℃)-80~220耐圧(MPa)174内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)可使時間(分)60引張強度(MPa)51完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)-35.000荷重たわみ温度(℃)60、108硬化時間(時間)6(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)83硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3比重(g/cm3)1.6
  • ケーブルグランド エスコ

    ケーブルグランド

    エスコ
    220税込242
    1個ほか
    翌日出荷
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
  • 工具箱(スチール製) エスコ

    工具箱(スチール製)

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    材質スチール
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
  • 55mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ

    55mm スイベルスナップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:4、D2:3、W:23、L:55、H:8.5、d:11.5全長(mm)55質量(g)14
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    50税込55
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • 8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ

    8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6全長(mm)54.7~58.5対辺(mm)8・10・12・13
  • 10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ

    10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3全長(mm)66~71.5対辺(mm)10・12・13・14・17