1,150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ品番EA995AD-47 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
765 税込842
当日出荷

黄ばみ、黒ずみを強力に落とします。たれにくいジェルが、ブラシの届きにくいフチ裏にもしっかり密着。
材質ボトル/PE キャップ/PP 中栓/PE 液色透明(無色) 内容量(mL)500 アズワン品番65-2244-22
1個(500mL)
270 税込297
当日出荷

特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労 乳白 使用流体空気/水/油 材質高耐圧ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
1,760 税込1,936
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA995AD-49 材質ポリエチレン 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)900×1000
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容医薬用外劇物 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容頭上注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
140 税込154
当日出荷

1袋(8個)
375 税込413
当日出荷

1個
540 税込594
当日出荷



使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ 仕様裏面のり付 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5枚)
特価
265 税込292
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容足もと注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容閉←→開 取付方式 材質アルミプレート(テープ付) エスコ品番EA983HD-4 寸法(mm)15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容火気厳禁 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,020 税込2,222
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 全長(mm)330 材質(本体)ナイロン エスコ品番EA526BD-4
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

エスコ品番EA995AD-41 材質ポリエチレン 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)500×600
1個
565 税込622
当日出荷


底が抜けない2重ロック。
サイズA4たて型 ブラック エスコ品番EA954TD-43 材質再生PP 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)102×265×309(H) タイプ組立
1個
670 税込737
当日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
11,400 税込12,540
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様差圧:2.1MPa 材質ABS樹脂(調整ノブ) 材質(本体)真鍮 質量(g)565 使用温度範囲(℃)27~70 呼び径(B)1/2" 最高使用圧力(MPa)1 接続R 使用流体冷温水 呼び径(A)15 最高使用温度(℃)90 アズワン品番64-7851-93 バルブ種類ミキシングバルブ
1個
28,800 税込31,680
当日出荷



1個
360 税込396
当日出荷

底が抜けない2重ロック。
サイズA4たて型 クリアー エスコ品番EA954TD-44 材質再生PP 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)102×265×309(H) タイプ組立
1個
670 税込737
当日出荷

高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です
用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等 使用温度範囲(℃)-20~+120 長さ(m)10
1個
11,300 税込12,430
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ エスコ品番EA591HD-4 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)3.2 サイズ(mm)25×51
1セット(10枚)
1,150 税込1,265
当日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)20 寸法D(mm)42 寸法B(mm)12 アズワン品番64-7970-89 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
590 税込649
当日出荷

1個
7,480 税込8,228
当日出荷

VP管用立てバンドです。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20
1セット(10個)
特価
990 税込1,089
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-4 全長(mm)25.7 質量(g)約32 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)10
1個
695 税込765
当日出荷

1枚
2,820 税込3,102
欠品中

終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5 アズワン品番65-2140-14
1パック(20個)
605 税込666
当日出荷

手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に エスコ品番EA925AD-4 材質ポリエステル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

接続口R 取付ねじサイズ1/2 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)80 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153ED-4 全長(mm)65 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

1個
4,240 税込4,664
当日出荷

関連キーワード