カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 物流用品(16)
  • 安全保護具(12)
  • メカニカル部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(84)
  • オカムラ(岡村製作所)(19,317)
  • KANA(片山チエン)(1,017)
  • 大阪魂(494)
  • CKD(385)
  • Panasonic(パナソニック)(368)
  • NTN(エヌティーエヌ)(360)
  • オザック精工(340)
  • イスカル(260)
  • BIGM(丸山製作所)(250)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(224)
  • NSK(日本精工)(176)
  • 鹿島化学金属(UKB)(151)
  • FYH(日本ピローブロック)(147)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(146)
  • ケナメタル(134)
  • 岩田製作所(133)
  • サンワサプライ(131)
  • TRUSCO(125)
  • NACHI(不二越)(120)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d40」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
保護めがね(スモーク) エスコ保護めがね(スモーク)エスコ(7件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
535税込589
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコードポリカーボネートエスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
戸当り エスコ戸当りエスコ
400税込440
1個(2個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ保護めがね(スモーク・アンティフォグ)エスコ
1,360税込1,496
1個
欠品中
機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズエスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
985税込1,084
1個
当日出荷
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
1,000税込1,100
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-40材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)7寸法d2(mm)30寸法d3(mm)8寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~40寸法l2(mm)72適合径(Φmm)24~40
M14 平ワッシャー エスコM14 平ワッシャーエスコ
285税込314
1個
当日出荷
寸法D(mm)40エスコ品番EA637GP-14材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)40寸法D1(mm)15適合ねじM14
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75
保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー/アンティフォグ)エスコ
855税込941
1個
当日出荷
誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CA-20A寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5質量(g)21
脚立・足場台クッション(2個) エスコ脚立・足場台クッション(2個)エスコ(1件のレビュー)
2,130税込2,343
1個
当日出荷
脚立や足場台の接触や転倒による傷つきを軽減します。
材質ポリエチレンエスコ品番EA903AZ-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×108×40
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
2,730税込3,003
1個
当日出荷
機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800GJ-2寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
75x40x145mm 電話ホルダー エスコ75x40x145mm 電話ホルダーエスコ
4,260税込4,686
1個
当日出荷
ステンレス製クリップ、Dカン付。 サイドには、ペンの差込めるポケット付。
材質ポリエステル仕様マジックテープ付エスコ品番EA925CD-6ベルト幅(mm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145関連資料仕様(0.07MB)
パンチ[1穴] エスコパンチ[1穴]エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
ハンドルロック付。コンパクトに収納できるハンドルロック。単語帳・綴り紐・ゼッケンの穴あけに。1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチ。ゼッケン・タグ穴・フック穴・単語帳・ギフトラッピングのタグなど、様々なシーンで活躍。穿孔能力は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
材質SPCC、PE質量(g)111穴径(Φmm)5.5奥行(mm)穴:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×L109×H82(ロック時H40)穴数1穿孔能力(枚)18繰り返し・詰め替え対応
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
9mm シンブル(スチール製) エスコ9mm シンブル(スチール製)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
用途被覆しないワイヤーロープ用エスコ品番EA638KB-9材質SS400相当品質量(g)50種類シンブル寸法L(mm)51寸法d(mm)9寸法D(mm)40表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)11寸法D1(mm)25適合ロープ径(Φmm)9
戸当り エスコ戸当りエスコ
1,560税込1,716
1ケース(4個)
翌日出荷
材質天然ゴム入数4
30mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ30mm ナスカン(プラスチック製・2個)エスコ
195税込215
1個
翌日出荷
フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-30材質プラスチック適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)40×64×14
保護めがね(超強力曇り止め) エスコ保護めがね(超強力曇り止め)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
ボルト保護キャップ エスコボルト保護キャップエスコ
530税込583
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) エスコアナログ絶縁抵抗計(4レンジ)エスコ
45,200税込49,720
1個
翌日出荷
付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリードエスコ品番EA709BB-1質量(g)420電源単3電池×4本(付属)適合規格JIS C1302: 2018交流電圧(V)0~600(精度:最大表示値の±5%)定格電圧 DC V50/125/250/500測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)100(定格)防塵防水性能IP40交流電圧測定0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H)有効測定範囲第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%)過負荷保護AC 600 V (10s)
163mm メタルラック用 フック エスコ163mm メタルラック用 フックエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AJ-56材質スチール(クロムメッキ)質量(g)110耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40フック全長(mm)150適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
268x206x40mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ268x206x40mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)40外形寸法(幅W×奥行D)(mm)268×206寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×206×40線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
30mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ30mm D型リング(プラスチック製・10個)エスコ
350税込385
1個
欠品中
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-130材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法C(mm)28適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)40×28×6
チャンネル エスコチャンネルエスコ
12,100税込13,310
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
40mm キャスター(ツインホイール) エスコ40mm キャスター(ツインホイール)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TF-240材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン質量(g)114車輪幅(mm)(W×W')41.5/8ねじ径M8ストッパーなし軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)40平径P(mm)14
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-6材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)113車輪幅(mm)41.5穴径P(Φmm)5.2プレート寸法(mm)46.5ストッパー有り取付内径(Φmm)(b)35全高H(mm)54.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)46車輪径D(Φmm)40
ベアリング エスコベアリングエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
シールド形状開放形
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。
用途洗浄範囲の延長仕様延長ランス材質樹脂質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
仕様テストリード付サイズ95(W)×40(D)×250(H)mm機能導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
1/2”sqソケットセット(インチ) エスコ1/2”sqソケットセット(インチ)エスコ
53,100税込58,410
1個
翌日出荷
セット内容17点全長(mm)38/45トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×40(H)mm
保護めがね(屋内外用) エスコ保護めがね(屋内外用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー(インドア/アウトドア)材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-37寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
1/2” 散水用回転カップリング エスコ1/2” 散水用回転カップリングエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CF-5B付属品整流器適合呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓材質黄銅ねじ径W26山20サイズ(mm)63.5(D)×40(H)
22mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ22mmx3/4sq リヤーホイルナットソケットエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)22適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-22全長(mm)67質量(g)482外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5
19mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット エスコ19mmx3/4sq リヤーホイルナットソケットエスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)19適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-19全長(mm)67質量(g)462外径(Φmm)40寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5
3/8”sqソケットレンチセット エスコ3/8”sqソケットレンチセットエスコ
82,200税込90,420
1個
翌日出荷
セット商品数23点差込角(inch)3/8ラチェットハンドル193mmトレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×40(H)mm
1/2”sqラチェットハンドルセット エスコ1/2”sqラチェットハンドルセットエスコ
63,700税込70,070
1個
翌日出荷
セット内容9点ラチェットハンドル265.5mmトレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×40(H)mm
アングル エスコアングルエスコ
16,200税込17,820
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
40mm キャスター(ツインホイール) エスコ40mm キャスター(ツインホイール)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-1材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)110車輪幅(mm)41.5穴径P(Φmm)5.2プレート寸法(mm)46.5ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)35全高H(mm)54.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35車輪径D(Φmm)40