カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,056)
  • SAMTEC(41)
  • CKD(21)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • 水本機械製作所(16)
  • オーハウス(14)
  • ユニ・チャーム(12)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 日進医療器(車イス)(10)
  • ナブテスコサービス(10)
  • Nestle(ネスレ)(9)
  • アズワン(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 三菱電機エンジニアリング(7)
  • MICROCHIP(7)
  • STMicro(6)
  • omron(オムロン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d40a-2」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1個
    翌々日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具・後輪ブレーキ) エスコ

    キャスター (自在金具・後輪ブレーキ)

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    翌々日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • フラットバー エスコ

    フラットバー

    エスコ
    12,000税込13,200
    1本(5本)
    翌日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
  • クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用 エスコ

    クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用

    エスコ
    18,000税込19,800
    1台
    翌日出荷
    机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
    仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
  • チャンネル エスコ

    チャンネル

    エスコ
    12,100税込13,310
    1本(5本)
    翌日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
  • アングル エスコ

    アングル

    エスコ
    16,200税込17,820
    1本(5本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:66mmA:40mm M:M16×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)16ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • 150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型 エスコ

    150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型

    エスコ
    233,800税込257,180
    1台
    翌日出荷
    加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
    仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック
  • タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコ

    タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
    仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能
  • [EA812HH-11用] ACアダプター エスコ

    [EA812HH-11用] ACアダプター

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    5日以内出荷
    EA812HH-1用ACアダプター
    仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32g