カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 保管用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(72)
  • ドレーゲル(40)
  • ホームテイスト(39)
  • YAMAZEN(山善)(23)
  • TKG(23)
  • オーム電機(22)
  • 山崎実業(21)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
  • マルキン印(17)
  • 福井クラフト(16)
  • 神港テクノス(16)
  • エレコム(15)
  • 東邦歯科産業(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 日恵製作所(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • タイガークラウン(12)
  • サンワサプライ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d48w」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
320x425x48mm デスク引出し用トレー(ブルー) エスコ320x425x48mm デスク引出し用トレー(ブルー)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
デスク袖の最上段引出しに最適です。
ブルーエスコ品番EA954T-2材質ポリプロピレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×48
エアードリル (正逆転付き) エスコエアードリル (正逆転付き)エスコ
9,760税込10,736
1台
翌日出荷
正逆転付き。プラグ付き。キーレスチャック。
質量(g)900規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63チャック能力(mm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×48×150空気消費量(L/min)200L使用ホース内径(Φmm)10回転数【無負荷】1800rpm騒音レベル(dB(A))85.3使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.5
48本用 [折り畳式] 傘立て エスコ48本用 [折り畳式] 傘立てエスコ
31,000税込34,100
1台
当日出荷
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂アズワン品番65-2315-54
[防水型] 溶存オゾン計 エスコ[防水型] 溶存オゾン計エスコ
44,200税込48,620
1台
当日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)精度オゾン:±2%FS、温度:±1分解能オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)アズワン品番65-2217-47
ハンズフリー拡声器スピーカー エスコハンズフリー拡声器スピーカーエスコ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
Lowインピーダンス 体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17
225x225x225mm/1列 4段 キャビネット(連結) エスコ225x225x225mm/1列 4段 キャビネット(連結)エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957CA-2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×198×48関連資料RoHS(0.04MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個) エスコ5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個)エスコ
12,200税込13,420
1組(2個)
翌日出荷
幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
材質スチール寸法(mm)250×250×40(H)質量(kg)10(5×2個組)開口寸法(mm)48(W)×120(D)アズワン品番64-2276-28入数2個
レーザーライン 90°ライン エスコレーザーライン 90°ラインエスコ(1件のレビュー)
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7922-33レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
戸当り エスコ戸当りエスコ
1,560税込1,716
1ケース(4個)
翌日出荷
材質天然ゴム入数4
225x225x225mm/2列 4段 キャビネット(連結) エスコ225x225x225mm/2列 4段 キャビネット(連結)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957CA-4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×198×48関連資料RoHS(0.04MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
[EA954EE-1,-11,-21用]アダプタ受け エスコ[EA954EE-1,-11,-21用]アダプタ受けエスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
アダプタを取り付けたまま、スタッキング可能です。 ACアダプタなどを収納できます。
仕様EA954EE-1、11、-21用アダプタ受け収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300(W)×75(D)×48(H)mm
183x 48x95mm めがねケース エスコ183x 48x95mm めがねケースエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
内側が3ポケットに分かれています
材質ナイロン寸法(mm)183(W)×48(D)×95(H)質量(g)42アズワン品番64-7923-30
120kg マグネットホルダー エスコ120kg マグネットホルダーエスコ
72,200税込79,420
1個
翌日出荷
ON/OFFスイッチが2つ付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:197×48×197●吸着力(kgf):120●重量(kg):2.7●保持角度:90°アズワン品番65-2217-61
ラブプレート (ステンレス製) エスコラブプレート (ステンレス製)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。
材質SUS304
アタッチメント(EA986PZ-20用・L型) エスコアタッチメント(EA986PZ-20用・L型)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。
エスコ品番EA986PZ-21材質スチール質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×48×78
x 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム) エスコx 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム)エスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ、クリーニングクロス寸法(mm)108(W)x48(D)x92(H)質量(g)約265倍率(倍)7~21最短合焦距離3.5m(7倍時)対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40明るさ9~1実視界(°)4.3~2.3
温湿度データロガー エスコ温湿度データロガーエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
仕様●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池アズワン品番65-2177-08
チェアー用荷物受棚 486x373x96mm EA956シリーズ エスコチェアー用荷物受棚 486x373x96mm EA956シリーズエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
仕様●EA956XE-20、-48~-50用荷物受棚●サイズ(W×D×H)mm:486×373×96●材質:スチール●重量:1.1kg●耐荷重:3.0kgアズワン品番65-9328-87
デジタルミニ紫外線メーター エスコデジタルミニ紫外線メーターエスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。
仕様●メーカー:FUSO●型番:TM-223●測定方式:光ダイオード●測定範囲:0~4000μW/cm2、0~40mW/cm2●分解能:1μW/cm2.0.01mW/cm2●精度:±5%F.S+2dgt●測定波長:290~390nm(UVA、UVB領域)●サンプリング:0.4秒/回●機能:データーホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単4電池×2(付属)●電池寿命:約100時間●サイズ:48(W)×27(D)×133(H)mm●重量:90g(電池含む)●付属品:ソフトケース●小型で軽量の紫外線強度計アズワン品番65-5663-97
[防水型] 導電率計 エスコ[防水型] 導電率計エスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番65-2217-38
DC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式) エスコDC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式)エスコ
13,800税込15,180
1台(1台)
翌日出荷
2段変速(高速・低速)、15段調整式クラッチ。本体は作業シーンに合わせてストレートタイプとピストルタイプに変更する事ができます。
用途ねじボルトの締付け作業に仕様標準セット付属品No.2+ビット、充電器、バッテリー×各1個質量(g)530(バッテリー含む)最大トルク(N・m)3.9チャック能力(mm)六角軸:6.35バッテリーリチウムイオン(3.6V/1.5Ah)回転数高速:450(rpm)、低速:220(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×42×48充電時間(時間)1
ОRP計 [防水型] エスコОRP計 [防水型]エスコ
24,100税込26,510
1台
翌日出荷
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃質量(g)130タイプORP計電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185分解能ORP/1mV 温度/0.1℃機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下アズワン品番65-2217-45
3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ3/8"DR EA618Pシリーズエスコ
26,900税込29,590
1セット
翌日出荷
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-14
送信機 [EA725D-20用] エスコ送信機 [EA725D-20用]エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質ABS質量(g)12電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150連続使用時間約1年(保存時)周波数(MHz)【無線】2400~2483.5アズワン品番65-2173-67接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
計算機 EA761Gシリーズ エスコ計算機 EA761Gシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本アズワン品番65-3893-39
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
DC12~48V LED回転灯 緑 エスコDC12~48V LED回転灯 緑エスコ
15,500税込17,050
1台
翌日出荷
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)耐振9Gを実現した強耐振型。
仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃アズワン品番65-3902-17
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-38
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
電動ドライバー用オフセットアダプター エスコ電動ドライバー用オフセットアダプターエスコ
71,400税込78,540
1個
8日以内出荷
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
仕様●仕様:30mm六角対応●サイズ:56(W)×20(D)×378(L)mm●重量:1kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなどEA813A-48では届かない更に奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応●専用ソケット取付可能アズワン品番65-9285-49