カテゴリ

  • 物流用品(79)
  • 作業工具(58)
  • メカニカル部品(55)
  • 機構部品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 測定用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 事務用品(12)
  • 建築金物(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 家電(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(62)
  • SMC(5,097)
  • MAZDA(マツダ)(2,585)
  • ホンダ(2,124)
  • KANA(片山チエン)(814)
  • YAMAHA(ヤマハ)(591)
  • CKD(566)
  • オカムラ(岡村製作所)(472)
  • 大阪魂(404)
  • NSK(日本精工)(376)
  • Panasonic(パナソニック)(375)
  • ニッサン(360)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(358)
  • BIGM(丸山製作所)(347)
  • トヨタ(337)
  • NTN(エヌティーエヌ)(302)
  • 三菱電機(213)
  • イスカル(197)
  • TRUSCO(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d50」の検索結果

関連キーワード
482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4  袋ナット (ステンレス/12個) エスコ

    M4 袋ナット (ステンレス/12個)

    エスコ
    375税込413
    1パック(12個)
    当日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.7入数12個ねじサイズM4
  • M8  袋ナット (ステンレス/8個) エスコ

    M8 袋ナット (ステンレス/8個)

    エスコ(1件のレビュー)
    550税込605
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.25入数8個ねじサイズM8
  • 短冊型安全ステッカー(高温注意) エスコ

    短冊型安全ステッカー(高温注意)

    エスコ
    380税込418
    1枚
    当日出荷
    取付け方法シール表示内容高温注意設置場所屋内
  • M6  袋ナット (ステンレス/12個) エスコ

    M6 袋ナット (ステンレス/12個)

    エスコ(1件のレビュー)
    460税込506
    1パック(12個)
    当日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1入数12個ねじサイズM6
  • M3  袋ナット (ステンレス/12個) エスコ

    M3 袋ナット (ステンレス/12個)

    エスコ(2件のレビュー)
    350税込385
    1パック(12個)
    当日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.5入数12個ねじサイズM3
  • M5  袋ナット (ステンレス/12個) エスコ

    M5 袋ナット (ステンレス/12個)

    エスコ
    395税込435
    1パック(12個)
    当日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.8入数12個ねじサイズM5
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • 2インチ ガス管用シュー エスコ

    2インチ ガス管用シュー

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-50
  • M24x36mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M24x36mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    当日出荷
    とても頑丈なつくりになっています
    材質炭素鋼
  • [8個用] 業務用キーホルダー エスコ

    [8個用] 業務用キーホルダー

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。
    仕様スナップ数:8個エスコ品番EA916ZD-50材質リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ)質量(g)44線径(Φmm)3.2リング内径(Φmm)約100
  • 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    50A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径50A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100mm 圧力計 エスコ

    100mm 圧力計

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • [PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PA/350N] 1600x19mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    35,600税込39,160
    1巻
    当日出荷
    仕様塗装ブース用難燃性目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)を、ほぼ確実に除去します。 整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出。材質ポリオレフィン厚さ(mm)19(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)0.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)98まで
  • 排水トラップ用パッキン エスコ

    排水トラップ用パッキン

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    材質NBR厚さ(mm)3内径(Φmm)152外径(Φmm)179
  • [ウィット]袋ナット[ステンレス] エスコ

    [ウィット]袋ナット[ステンレス]

    エスコ
    265税込292
    1袋(1個)
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質ステンレス
  • 50x65x 9mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ

    50x65x 9mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

    エスコ
    995税込1,095
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)9外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/400W/25mm 水中ポンプ

    エスコ
    58,300税込64,130
    1個
    翌日出荷
  • 50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

    50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 3.8x 50mm 木割れ解消ビス(30本) エスコ

    3.8x 50mm 木割れ解消ビス(30本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949FD-50ねじの呼びM3.8
  • 50mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ

    50mmx10m 光沢アルミ粘着テープ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SD-50
  • 50mm ナイロンスペアーヘッド エスコ

    50mm ナイロンスペアーヘッド

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570BD-50種類ハンマー替ヘッド
  • 3.8x50mm 打込みビス エスコ

    3.8x50mm 打込みビス

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VD-50材質表面処理クロメートねじの呼びM3.8
  • 50x50x20mm 両面アングル(ステンレス製) エスコ

    50x50x20mm 両面アングル(ステンレス製)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951ED-50
  • 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    725税込798
    1袋(15本)ほか
    翌日出荷から12日以内出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • 圧力計 (グリセリン入) エスコ

    圧力計 (グリセリン入)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    翌々日出荷
    グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
    材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
  • 50mm ロングリーチC型クランプ エスコ

    50mm ロングリーチC型クランプ

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526WD-50材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)240種類シャコ万力寸法F(mm)65寸法D(mm)89寸法E(mm)57最大口開き(mm)50寸法B(mm)125寸法C(mm)95アゴの深さ(mm)89寸法G(mm)62荷重(kg)200
  • チーズ(ACドレンパイプ用) エスコ

    チーズ(ACドレンパイプ用)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
  • 5.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール) エスコ

    5.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)

    エスコ
    2,430税込2,673
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.0コーナー半径(mm)2.5
  • 5"   ロックレバー式ダンパー(アルミ製) エスコ

    5" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12
  • 3/4"DRx50mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ

    3/4"DRx50mm ソケット(ノンスパーキング)

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)70対辺(mm)50外径(Φmm)50差込角(inch)3/4"
  • 50mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン) エスコ

    50mm 交換用ハンマーヘッド(ナイロン)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570AD-50種類ハンマー替ヘッド
  • 50mm サンマブロック エスコ

    50mm サンマブロック

    エスコ(2件のレビュー)
    5,810税込6,391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HD-50材質SUS304全長(mm)132質量(kg)0.5
  • 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    50A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 水中ポンプ用ホース エスコ

    水中ポンプ用ホース

    エスコ
    12,100税込13,310
    1巻
    翌日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
  • 11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付) エスコ

    11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付)

    エスコ
    9,100税込10,010
    1組
    翌日出荷
    仕様ビット六角シャンク:1/4"ビット全長(mm)25
  • R 2 " x R  2 "  砲金ニップル エスコ

    R 2 " x R 2 " 砲金ニップル

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432ND-50形状ニップル
  • はしご用上部カバー(2個) エスコ

    はしご用上部カバー(2個)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    適合EA902AF-1A/-6A、EA902BE-1/-5Aエスコ品番EA902XD-50材質ポリウレタン質量(kg)0.32寸法縦11.2cm×横12.3cm
  • AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ エスコ

    AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ

    エスコ
    30,300税込33,330
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
  • 50mm 打撃めがねレンチ(オフセット型) エスコ

    50mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)

    エスコ
    37,700税込41,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GD-50対辺寸法(mm)50
  • 50x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ

    50x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441ND-50
関連キーワード
...