カテゴリ
- 物流用品(81)
- 作業工具(59)
- メカニカル部品(53)
- 機構部品(51)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 測定用品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 保管用品(14)
- 安全保護具(14)
- 事務用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 建築金物(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 電動工具(6)
- 電気材料(5)
- 清掃用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(4)
- オフィス家具(4)
- 防災用品(4)
- 作業服(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(62)
- SMC(5,104)
- MAZDA(マツダ)(2,587)
- ホンダ(2,133)
- オカムラ(岡村製作所)(1,989)
- KANA(片山チエン)(814)
- YAMAHA(ヤマハ)(592)
- CKD(566)
- 大阪魂(433)
- NSK(日本精工)(377)
- Panasonic(パナソニック)(373)
- ニッサン(361)
- BIGM(丸山製作所)(348)
- トヨタ(337)
- NTN(エヌティーエヌ)(300)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(236)
- 三菱電機(219)
- イスカル(197)
- TRUSCO(191)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「d50」の検索結果
特価
![[8個用] 業務用キーホルダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419732-170331-02.jpg)
[8個用] 業務用キーホルダー
エスコ¥360税込¥3961個欠品中交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。仕様スナップ数:8個エスコ品番EA916ZD-50材質リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ)質量(g)44線径(Φmm)3.2リング内径(Φmm)約100
50A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,230税込¥1,3531枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径50A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
100mm 圧力計
エスコ¥5,600税込¥6,1601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。外径(Φmm)100使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
50x65x 9mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥995税込¥1,0951枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)9外径(Φmm)65適合温度(℃)-25~120入数1枚
50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
5.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷材質超硬刃長(mm)12.5刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RD-5.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理GSXコート
チーズ(ACドレンパイプ用)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
50mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)89材質(本体)ダクタイル鋳鉄荷重(kg)200質量(g)240寸法B(mm)125寸法C(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)57寸法F(mm)65寸法G(mm)62エスコ品番EA526WD-50
5.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥2,430税込¥2,6731本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.0コーナー半径(mm)2.5
5" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12
3/4"DRx50mm ソケット(ノンスパーキング)
エスコ¥27,000税込¥29,7001個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)70対辺(mm)50外径(Φmm)50差込角(inch)3/4"
50A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥1,780税込¥1,9581枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
圧力計 (グリセリン入)
エスコ¥7,320税込¥8,0521個翌々日出荷グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
はしご用上部カバー(2個)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷材質ポリウレタン適合EA902AF-1A/-6A、EA902BE-1/-5Aエスコ品番EA902XD-50質量(kg)0.32寸法縦11.2cm×横12.3cm![[ステンレス製]多機能物干しスタンド(キャスター付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289828-251027-02.jpg)
[ステンレス製]多機能物干しスタンド(キャスター付)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷使用用途に合わせて幅・高さが伸縮可能。使わない時は小さく畳めるから収納もコンパクト。片方のサイドバーを低くすることで、布団が干しやすい設計に。竿の高さを変えることで洗濯物の風通しUP!室内干しでも通気性があります。キャスターが付いてるのでエアコンの近くにも、日当たりのいい窓際にも、洗濯物を干したままスムーズに移動できます。キャスターを取り付けるだけで完成するので届いたその日からすぐに使えます。材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)7.7耐荷重(kg)40キャスター自在(ストッパー付)×4人数目安:約6人分収納サイズ530×80×1310使用の目安干せる目安シャツ等16枚、バズタオル4枚、タオル8枚、小物34枚使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200~2100×530×1160~1610
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ
エスコ¥30,300税込¥33,3301台翌日出荷から7日以内出荷付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
...













![[8個用] 業務用キーホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50419732-170331-02.jpg)




![[ウィット]袋ナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290354-260615-02.jpg)





















![[ステンレス製]多機能物干しスタンド(キャスター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289828-251027-02.jpg)


![50x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49931202-180219-02.jpg)