4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)96(W)×65(D)×148(H)(最大値) 質量(g)約140(電池除く) 電源単3電池×4本(別売) 全光束(Lm)白色:45 / 電球色:40 光源白色LED / 電球色LED 電池寿命(時間)ON:約30、AUTO:約2年(1日10回点灯時)、※アルカリ乾電池使用時 検知方式人感、明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) アズワン品番64-2273-82
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

材質本体:鋳物 質量(g)170 使用温度範囲(℃)-5~45 電源ACアダプター(電池使用不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×63 線幅(mm)約2/5m 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲360°上下左右にわたって微調整可 指示精度±1mm/5m(直線性) 照射範囲屋内最大10m 照射ライン垂直・水平 レーザー出力(mW)1以下
1個
41,100 税込45,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品スタンド、取扱説明書 対応OSWindows10・8.1・8・7・Vista 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:65×90×160、スタンド:110×134×204 保護等級IP42 光源赤色LED(610~640nm) 消費電流(mA)85/5VDC アズワン品番65-2206-90 インジケータLED&ビープ音 距離Code39(5mil):45~155mm、EN13(13mil):35~585mm
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

付属品取扱説明書、保証書 対応OSWindows10・8.1・8・7・Vista 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×90×165 光源675±3nmLED 消費電流(mA)最大350 防塵防水性能IP42 アズワン品番65-2206-92 インジケータLED&ビープ音 読取深度(mm)Code 39(6.6mil)/30~60、EAN 13(13mil)/40~180、DataMatrix(15mil)/20~120、QR code(15mil)/20~140、PDF417(15mil)/40~160
1台
48,000 税込52,800
翌日出荷