カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 物流用品(7)
  • 家電(7)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(615)
  • パール金属(76)
  • エレコム(73)
  • ダイヤトレンド(66)
  • アートクリエーション(64)
  • 福井クラフト(54)
  • TKG(49)
  • ナカバヤシ(43)
  • YAMAZEN(山善)(35)
  • HEADS(ヘッズ)(34)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • SMC(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • サンワサプライ(26)
  • ビット・トレード・ワン(24)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • ホームテイスト(22)
  • 水本機械製作所(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d65w」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
450mm フレキアーム付 両端クリップ エスコ450mm フレキアーム付 両端クリップエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500gアズワン品番68-1820-49
115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製) エスコ115x65x108mm水切りポケット(ステンレス製)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様カトラリーや箸の水切りに最適です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×65(D)×108(H)mm
65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入) エスコ65mm [クリア] プラスチッククリップ(5個入)エスコ
610税込671
1袋(5個)
当日出荷
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯クリア質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110アズワン品番64-7918-20入数5個繰り返し・詰め替え対応
65mm [青]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ65mm [青] プラスチッククリップ(5個入)エスコ(1件のレビュー)
610税込671
1袋(5個)
当日出荷
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調ブルー質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110アズワン品番64-7918-22入数5個繰り返し・詰め替え対応
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
ツールポーチ エスコツールポーチエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
巾着のように紐でサイズ調節ができるポケットがついたポーチです。メインポケットの他に3つのミニポケットがあり、ハンドツールやペンなどを収納できます。ポケットサイズ(メイン):140(W)x65(D)x180(H)mm(※最大時)。引き紐でサイズを調整してお使いください。ポケットサイズ(中):100(W)x100(H)mm x1カ所、ポケットサイズ(小):45(W)x80(H)mm x2カ所。ベルトに通す・お尻ポケットに差し込む・カラビナなどに通すなど3ウェイで使用できます。ベルト通しは面ファスナー(マジックテープ止)の為、着脱が簡単です。
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ
2,980税込3,278
1台
当日出荷
材質合金寸法(mm)65(W)×19(D)×104(H)使用圧力(MPa)1.5アズワン品番64-2196-61
-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用) エスコ-26℃~250℃ デジタル温度計(クッキング用)エスコ(1件のレビュー)
2,850税込3,135
1個
当日出荷
温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)65(W)×18(D)×70(H)質量(g)109電源単4電池×1本(付属)測定範囲(℃)-26~250分解能(℃)1センサーコード長(m)1アズワン品番64-2258-86
300ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ300ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
179税込197特価
1個
取扱停止中
電子レンジ不可 食洗可 上から見てもはかれる目盛付
仕様●容量:300ml●目盛単位:50ml●サイズ(W×D×H)mm:165×100×65●材質:AS樹脂●重量(g):52アズワン品番65-2314-83
モップハンガー(マグネット付) エスコモップハンガー(マグネット付)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。
材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム質量(g)110耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り)収納本数(本)1ホルダー数1サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H)サイズ(Φmm)装着:16~23繰り返し・詰め替え対応
作業テーブル エスコ作業テーブルエスコ
14,100税込15,510
1台(1台)
当日出荷
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール質量(kg)10.15OD耐荷重(kg)50パイプ径(Φmm)25天板厚さ(mm)65収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
手提げ金庫 エスコ手提げ金庫エスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
ブルー
アイフック 替ラッチキット エスコアイフック 替ラッチキットエスコ
1,010税込1,111
1セット
翌日出荷
ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。5tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
材質質量(g)48使用荷重(t)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×65×25適合品番EA987FB-50
ブレーキストッパー(側面用) エスコブレーキストッパー(側面用)エスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
カッターナイフホルダー エスコカッターナイフホルダーエスコ
2,100税込2,310
1個(1個)
翌日出荷
2段式カッターナイフホルダー。二重の革縫いをしているので、長時間の使用でも型崩れしません。
材質牛革(黒染め)質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×210ベルト通し幅(mm)70関連資料その他資料(1.67MB) その他資料(1.67MB)
65mm [赤]  プラスチッククリップ(5個入) エスコ65mm [赤] プラスチッククリップ(5個入)エスコ
610税込671
1袋(5個)
翌日出荷
材質ABS樹脂、ステンレスバネ、アルミ中芯スケルトン調レッド質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×65×54口幅(mm)65綴じ枚数110アズワン品番64-7918-21入数5個繰り返し・詰め替え対応
タイヤストッパー エスコタイヤストッパーエスコ
6,950税込7,645
1組(1組)
翌日出荷から翌々日出荷
管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができます。フォークリフト、自動車などの駐車時に必要アイテムです。ロープ付きなので、片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)。マグネットタイプ。
材質合成ゴム
デジタルタイマー(タッチパネル/温湿度計付 エスコデジタルタイマー(タッチパネル/温湿度計付エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。 多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。 背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラスアズワン品番65-2220-41
トルクアダプター EA723KTシリーズ エスコトルクアダプター EA723KTシリーズエスコ
19,000税込20,900
1セット
予約販売
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)。
仕様●セット内容:トルクアダプターM3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット(+)#2×65、(+)#3×65 ラチェットドライバーハンドル タフケース●材質:トルクアダプタ-/炭素鋼 スリムチューブカラービット/特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂 ラチェットドライバーハンドル/TPE、PP、ABS、合金鋼 タフケース/PP●トルク範囲:0.7~4.6N・m●適応ねじサイズ:M3、M3.5、M4、M5、M6●サイズ(W×D×H)mm:190×135×65●重量(g):600●ラチェットドライバーハンドル、トルクアダプター、スリムチューブカラービットのセット●配電盤のネジ締め作業に●1000kgに耐える丈夫なタフケース入(極厚設計3mm)●スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止●クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドルアズワン品番65-9273-64
カメラバッグ EA759ZAシリーズ エスコカメラバッグ EA759ZAシリーズエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
着脱式ストラップ、仕切りパッド×2付、長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。
アングル型保護キャップ エスコアングル型保護キャップエスコ
1,300税込1,430
1パック(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途等辺山形鋼キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)3.6V 800アズワン品番64-2273-68
120枚 強力ステープラー(かるホッチ) エスコ120枚 強力ステープラー(かるホッチ)エスコ
6,980税込7,678
1台
翌日出荷
材質ハンドル:再生ABS樹脂・PC樹脂、グリップ:TPE樹脂寸法(mm)65(W)×237(D)×176(H)質量(g)980綴じ枚数120枚最大綴じ奥行(mm)70針装てん数(本)100/回アズワン品番64-2266-03繰り返し・詰め替え対応
[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式) エスコ[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
寸法(mm)96(W)×65(D)×148(H)(最大値)質量(g)約140(電池除く)電源単3電池×4本(別売)全光束(Lm)白色:45 / 電球色:40光源白色LED / 電球色LED電池寿命(時間)ON:約30、AUTO:約2年(1日10回点灯時)、※アルカリ乾電池使用時検知方式人感、明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)アズワン品番64-2273-82
気流検知管 エスコ気流検知管エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
発煙管(EA770X-1)とチップカッター(EA770X-10)をご使用下さい。
質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×65×105寸法(Φ×Lmm)42×63アズワン品番65-2217-30
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ エスコ照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズエスコ
25,200税込27,720
1台
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700
[4ポート]USB2.0ハブ(ブラック) エスコ[4ポート]USB2.0ハブ(ブラック)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
インターフェイスUSB2.0ポート数パソコン側:1ポート 周辺機器側:4ポート仕様バスパワー専用ブラックサイズ約65(W)×37.3(D)×9(H)mm (ケーブル除く)対応OSWindows10/8.1/7/Vista/XP、 MacOSX10.11 ※各OSの最新バージョンへの アップデートや、サービスパックの インストールが必要になる場合があります。動作環境温度5/40℃、 湿度30/80%(結露なきこと)ケーブルUSB2.0転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB A×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズエスコ
54,000税込59,400
1台
翌日出荷
仕様●直流電圧:基本確度:±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流電圧:基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:6基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC、45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)基本確度DC、45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能交流電圧(V)6/60/600/1000(15~1kHz,真の実効値整流)直流電圧(V)600m/6/60/600/1000直流電流600/2000A交流電流1000A(最大表示999.9、10Hz~1kHz、真の実効値整流)アズワン品番65-9272-34直流電力(VA)0.000 k~1000 k(P2000使用時 0 k~2000 k) (電圧レンジに応じて自動的に切替)
B1 パネル・ボードバッグ(防水) エスコB1 パネル・ボードバッグ(防水)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
材質ナイロン(防水加工)サイズB1質量(g)780外寸(mm)1060(W)×70(D)×758(H)アズワン品番64-2263-59内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040(W)×65(D)×745(H)
ケーブル収納ダクト(横配線用) エスコケーブル収納ダクト(横配線用)エスコ
14,200税込15,620
1個(1台)
翌日出荷
材質樹脂製収納本数(本)電線:10程度
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
570税込627
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-27
[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付) エスコ[単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
寸法(mm)60(W)×65(D)×280(H)質量(g)280照明装置SMD球6灯使用電池単3×4本(別売)アズワン品番64-2259-59明るさ強:550、弱:150
65x110x35mmカメラポーチ(ブラック) エスコ65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
仕様ベルト通し、カラビナ付材質ポリウレタン、ナイロンブラック外寸(mm)85(W)×45(D)×130(H)mm内寸(mm)65(W)×35(D)×110(H)mm
[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ[6-8mm/192種] トーションバネセットエスコ
32,000税込35,200
1セット
翌日出荷
右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gアズワン品番68-1873-61RoHS指令(10物質対応)対応
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ エスコアタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
フォーム付。EA950DC-2B、EA950EC-70B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様●サイズ(mm):450×360×123(H)●内寸:約420(W)×300(D)×65(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):1.4●材質:プラスチックアズワン品番65-9260-42
タイヤバルブ EA934ZGシリーズ エスコタイヤバルブ EA934ZGシリーズエスコ
515税込567
1式(2本)
翌日出荷
アタッチメント(EA986PZ-20用・L型) エスコアタッチメント(EA986PZ-20用・L型)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。
エスコ品番EA986PZ-21材質スチール質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×48×78
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 900アズワン品番64-2273-69
電話機用充電池(パナソニック用) エスコ電話機用充電池(パナソニック用)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 800アズワン品番64-2273-72