カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(18)
  • ATEN(8)
  • CKD(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • KTC(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • CHINO(チノー)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • 榎本マイクロポンプ製作所(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ニッサン(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d6ea」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M95x225mm ハンディーパッドホルダー エスコM95x225mm ハンディーパッドホルダーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
モップ、たわしはEA928D-6/-9Aをお使い下さい。 裏面は強力ナイロンマジックテープを使用しているので、モップの取外しが簡単にできます。
エスコ品番EA928D-4材質ポリプロピレン寸法(mm)95×225質量(g)266繰り返し・詰め替え対応
ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコハンディークリーナー用棚用ブラシエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
スイッチング禁止テープ エスコスイッチング禁止テープエスコ(1件のレビュー)
950税込1,045
1個
当日出荷
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ仕様裏面のり付テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
フレキエアーダクト エスコフレキエアーダクトエスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です
用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等使用温度範囲(℃)-20~+120長さ(m)10
6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6エスコ品番EA425CX-6D
51.2x3.1mm キーリング(スチール製/10個) エスコ51.2x3.1mm キーリング(スチール製/10個)エスコ
1,910税込2,101
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638D-6材質スチール形状【線】半円質量(g)約145種類リンク内径(Φmm)約51.2線径(Φmm)約3.1寸法A(mm)約3.1寸法B(mm)約4.5
6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製) エスコ6mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)エスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
エスコ品番EA425D-6適合チューブ外径(Φmm)6
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1/2sqx255mm エクステンションバー エスコ1/2sqx255mm エクステンションバーエスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)255エスコ品番EA617ZR-6D
G 1/4"/ 50mm/0-0.6MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm/0-0.6MPa 圧力計エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729D-6種類汎用圧力計
1/2"DRx60mm インパクトロッキングアダプター エスコ1/2"DRx60mm インパクトロッキングアダプターエスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
全長(mm)60質量(g)128差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2199-05
平型ケーブルクリップ エスコ平型ケーブルクリップエスコ
685税込754
1箱(100個)
翌日出荷
入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に平型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。
材質耐衝撃性ポリプロピレンクリアー寸法(Φ×mm)釘:1.2×20ケーブル径(Φmm)(厚さ×幅)4×6
3/4"  エキスパンダーヘッド エスコ3/4" エキスパンダーヘッドエスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA208D-6
ポリシングペースト(青/仕上げ用) エスコポリシングペースト(青/仕上げ用)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819D-6
R 3/4”x50mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 3/4”x50mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469D-6A
R 3/4”  雄ねじステム(ナイロン製) エスコR 3/4” 雄ねじステム(ナイロン製)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA471D-6
40x 40x5mm 耐震ベース(角/4枚) エスコ40x 40x5mm 耐震ベース(角/4枚)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
種別耐震マットエスコ品番EA979D-6
16mm モール用連結(プラスチック/ベージュ/10個) エスコ16mm モール用連結(プラスチック/ベージュ/10個)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-6D
1/4"sqx254mm エクステンションバー エスコ1/4"sqx254mm エクステンションバーエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617XR-6D
#100 30x15mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#100 30x15mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
粒度100エスコ品番EA819AE-6D
3/8sqx160mm エクステンションバー エスコ3/8sqx160mm エクステンションバーエスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)160エスコ品番EA617YR-6D
19.0mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ19.0mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)600外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TC-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ19.0mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
7,740税込8,514
1個
翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)600外径(Φmm)28.4エスコ品番EA125TD-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ19.0mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19長さ(mm)600外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TA-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ19.0mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)600外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TB-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
1a-2b/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒) エスコ1a-2b/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
接点構成1a1b動作方式オルタネイト形保護構造IP65仕様IDEC製型式AON111B定格容量600V/10A径(mm)35
[SDSプラス]ドリルビット エスコ[SDSプラス]ドリルビットエスコ
1,580税込1,738
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズエスコ
880税込968
1箱(100枚)
翌日出荷
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。パウダー無し取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋素手感覚が活かせる極薄手タイプ左右兼用清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に
仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●厚み:約0.06mm●重量:410g(100枚/1箱)●材質:塩化ビニール 非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:半透明●入数:100枚アズワン品番65-9251-71
1段サイクロン式ユニット エスコ1段サイクロン式ユニットエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
14.4V/18V/36Vの充電式ハンディークリーナー用に装着できます。
適合品番EA899HC-6BS/-7B/-7D/-42/-43/46/47
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,470税込1,617
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
セパレーター付
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個エスコ
535税込589
1箱(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピンOリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114アズワン品番65-9247-66
[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ[6-8mm/192種] トーションバネセットエスコ
32,000税込35,200
1セット
翌日出荷
右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gアズワン品番68-1873-61RoHS指令(10物質対応)対応
取手用座金(ステンレス製) エスコ取手用座金(ステンレス製)エスコ
2,830税込3,113
1個(2本)
翌日出荷
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ エスコチューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズエスコ
4,850税込5,335
1箱(2個)
翌々日出荷
サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/4a(R134a)●ポート:M10●入数:2個アズワン品番65-9253-60
A63 [薄鋼管用] ベンダーシュー エスコA63 [薄鋼管用] ベンダーシューエスコ
16,100税込17,710
1個
8日以内出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A63●適合管:薄鋼管用アズワン品番65-2141-20