カテゴリ
- 物流用品(40)
- メカニカル部品(31)
- 作業工具(28)
- 機構部品(27)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 切削工具(12)
- 清掃用品(8)
- 厨房用品(7)
- 建築金物(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 測定用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- テープ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(50)
- オカムラ(岡村製作所)(12,195)
- 大阪魂(3,352)
- WIDIA(518)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(480)
- BIGM(丸山製作所)(377)
- 水本機械製作所(369)
- TRUSCO(345)
- KANA(片山チエン)(327)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(303)
- CKD(289)
- イスカル(280)
- メディアカバーマーケット(278)
- 廣杉計器(265)
- ホンダ(259)
- ワルター(256)
- タイテックス(245)
- 黒田精工(242)
- PISCO(ピスコ)(194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(1)
「d8」の検索結果

ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥3,480~税込¥3,828~1個当日出荷から4日以内出荷特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労色乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
差込形電線コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001箱(20個)当日出荷から翌日出荷種類差込形電線コネクタ定格電流(A)20定格電圧(V)300適合電線径(Φmm)1.6、2.0
60x18x80mmダンボールロック(10個)
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。形状その他厚さ(mm)適用ホールド厚:5/8寸法(mm)60×80×18(T)
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
エスコ(1件のレビュー)¥675税込¥7431個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-85材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47色シルバー種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
ステンレス ミニチュアバルブ
エスコ¥9,000税込¥9,9001個当日出荷から4日以内出荷バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
72mm 瞬 乾 朱 肉
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。油性顔料インク。浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。はめ込みタイプです。グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA762AD-8寸法(mm)ケース Φ72×21質量(g)49盤面サイズ(mm)Φ54エコマーク認定番号18112031繰り返し・詰め替え対応
90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-84材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30色シルバー種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
エスコ(1件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-83材質ステンレス幅(mm)28厚さ(mm)7全長(mm)66質量(kg)14色シルバー種類Sカン使用荷重(kg)11口の開き(mm)11
25mmx25m 両面テープ(マット用)
エスコ¥925税込¥1,0181個当日出荷マット固定用両面テープ 手で簡単に切れます。 強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。 剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。エスコ品番EA944MD-8主なワークパーツ
50x22mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)
エスコ¥415税込¥4571個当日出荷S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。エスコ品番EA638AD-82材質ステンレス幅(mm)22厚さ(mm)6全長(mm)50質量(kg)7色シルバー種類Sカン使用荷重(kg)4.5口の開き(mm)9.5
PTターンエルボユニオン
エスコ¥420~税込¥462~1個当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
12x 8x300mm 両角マシンキー
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ幅(mm)12長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-8材質スチール厚さ(mm)8
モール用マガリ
エスコ¥1,520税込¥1,6721袋(10個)翌日出荷コーナー用。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。材質ABS樹脂
0-100℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷エスコ品番EA727AD-8全長(mm)100最大測定温度(℃)100温度測定範囲(℃)0~100
8.0mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥590税込¥6491個翌日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)8形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA573KD-8








![M 8 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504904-250806-02.jpg)





























![T8x 60mm [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979877-170829-02.jpg)

![1/2sqx8mm [INHEX]ボールポイントソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03533984-180823-02.jpg)