カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(93)
  • 大阪魂(25)
  • KTC(16)
  • CKD(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • 三興マテリアルサプライ(13)
  • 椿本チエイン(10)
  • THK(7)
  • ナカバヤシ(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • Canon(6)
  • エバオン(6)
  • Festo(6)
  • エムディーエス(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d8m-6」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ

    丸ダイスセット(並目/HSS)

    エスコ
    ¥8,670税込¥9,537
    1セット
    当日出荷
    並目 ダイスハンドル付
    仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥635税込¥699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコ

    ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1本
    翌日出荷
    鍛造製
    材質ステンレス
  • 30x9mm ガイドローラー(F型) エスコ

    30x9mm ガイドローラー(F型)

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
  • 30x9mm ガイドローラー(U型) エスコ

    30x9mm ガイドローラー(U型)

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
  • 2000N 電磁マグネットホルダー エスコ

    2000N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    ¥24,300税込¥26,730
    1個
    翌日出荷
  • 給油器用アダプター エスコ

    給油器用アダプター

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個(1個)
    翌日出荷
    給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M 5xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
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
"d8m-6" エスコ 【通販モノタロウ】